降雨試験、落下試験(IATA PI 650 準拠)に合格、耐水性・堅牢性に優れた容器です。
「バリア・パウチ」を中に入れて使用することにより(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。
保冷性能を有するBRB-1000 は、カテゴリーA の感染性物質(UN2814 / UN2900)輸送用の保冷用オーバーパックとしても使用できます(この場合、感染性物質は国連規格の三重包装容器に収納してからオーバーパックに入れて下さい)。
外寸(mm)290×185×95
マイクロプレートや角1号シャーレでの培養ができます。
インキュベーター内でジャー同士の積み重ねが可能です。
薄型は検体輸送や培地を観察しながらの培養に便利です。
タテ置きにすると試験管での培養にも使えます。
この角型ジャーに使用できる剤はアネロパックだけです。
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。
袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。
孔が開かない限り、何回でも使用できます。
簡単・迅速・低コストで低酸素培養が行えるキットです。ガスバリア性パウチ袋とガス調整剤を用い、0.1~15%の濃度範囲で希望の酸素濃度に調整することができます。炭酸ガス・窒素ガス・混合ガス等のボンベや大がかりな装置は不要です。長寿命タイプで、スタンダードよりもセンサ寿命が約3倍長いです。
仕様センサ期待寿命:O2メーター:3年
セット内容ガスバリア性パウチ袋×20 ガス濃度調節剤×20 O2メーター×1 クリップ×3
測定範囲O2メーター:0~100%
質量(g)110
電源O2メーター:単4アルカリ電池×2
測定精度O2メーター:±0.5%(0~25%) ±3.0%(25%以上)
分解能O2メーター:0.001
2-5℃・2-8℃・22±2℃・-20℃他、各種温度帯に対応しています。アルミ内箱を使用することで、箱内の温度ムラをなくし、均一に保ちます。コンパクト・軽量でハンドキャリー対応の定温輸送容器です。医薬品卸輸送・院内搬送・在宅医療輸送・調剤薬局・研究室他、厳格な温度管理が必要とされるシーンに適しています。前面に温度計ポケット・背面に書類ポケット付です。前面下部には、マジックテープで取り外し可能なネームシート(刺繍・印刷も可)が付いています。
質量(kg)2.75
内寸法(mm)348×250×230
外寸法(mm)425×330×320
アズワン品番2-8169-11
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。
袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。
孔が開かない限り、何回でも使用できます。
仕様シャーレ2~3枚用 パウチ用剤1個使用※微好気、CO2の場合はシャーレ2枚のみ。
1箱
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。
袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。
孔が開かない限り、何回でも使用できます。
1袋
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。
袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。
孔が開かない限り、何回でも使用できます。
仕様シャーレ2~3枚用、パウチ用剤1個使用
1箱(10本)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。
袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。
孔が開かない限り、何回でも使用できます。
仕様シャーレ2~3枚用 パウチ用剤1個使用
1箱
¥4,798
税込¥5,278
10日以内出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。
袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。
孔が開かない限り、何回でも使用できます。
水・触媒を使わずに簡単に炭酸ガス培養ができます。
ヘモフィルス、ナイセリアなどの炭酸ガス要求菌の培養に適しています。
剤が容器内に5%前後の炭酸ガスを発生させます。
保管環境要冷蔵
仕様ジャー用
1箱
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
専用の内箱と定温蓄熱剤「サーモストレージ」を組み合わせて使うことにより、過冷却を防いで、庫内の均一な温度を長時間(最大10日程度)保持することができます。
内寸法(mm)418×294×364
外寸法(mm)512×388×454
アズワン品番3-5257-02
1個
¥55,980
税込¥61,578
12日以内出荷
専用の内箱と定温蓄熱剤「サーモストレージ」を組み合わせて使うことにより、過冷却を防いで、庫内の均一な温度を長時間(最大10日程度)保持することができます。
内寸法(mm)350×255×300
外寸法(mm)455×355×400
アズワン品番3-5257-01
1個
¥49,980
税込¥54,978
63日以内出荷
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。