1セット(12枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
SLI-400~1200型、LTE-510・1010型、LTI-E型内に振盪機を入れて使用する場合に必要です。最大振盪可能速度は150回/min、最大負荷は400型は500mLフラスコ×4個、700・1200型は1Lフラスコ×2個、または3Lフラスコ×1個、耐荷重は5kgまでです。
対応機種LTI-400E・700E
コード197530
アズワン品番65-0574-59
1個
¥76,980
税込¥84,678
21日以内出荷
1個
¥56,980
税込¥62,678
21日以内出荷
対応機種LTI-400E・700E、KCL
コード204980
アズワン品番65-0574-29
1組
¥6,398
税込¥7,038
21日以内出荷
10Wの蛍光灯です。庫内天井部に設置でき、暗い場所での庫内試料の確認、振盪状態の確認が可能です。
コード195530
アズワン品番65-0574-19
1個
¥23,980
税込¥26,378
21日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
21日以内出荷
1個
¥48,980
税込¥53,878
41日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
設置スペースに対して最大3台まで積重ねできます。積重ねの際は、オプションのアジャスター・キャスター付専用台車を利用すれば、装置の移動も可能です。専用台車には、積重ねた装置同士を固定する耐震用の固定金具を装備しています。
コード268950
アズワン品番65-0574-07
1個
¥4,198
税込¥4,618
21日以内出荷
設置スペースに対して最大3台まで積重ねできます。積重ねの際は、オプションのアジャスター・キャスター付専用台車を利用すれば、装置の移動も可能です。専用台車には、積重ねた装置同士を固定する耐震用の固定金具を装備しています。
コード268940
アズワン品番65-0574-06
1個
¥50,980
税込¥56,078
31日以内出荷
大腸菌、微生物培養に、ベーシックタイプ恒温器。温度分布精度に優れたエアジャケット式。エアジャケット式の自然対流方式なので、温度分布精度に優れ、温度変化の少ない安定した温度コントロールができます。風を嫌う微生物培養などに適しています。オートストップを標準装備、作業効率をアップします。SLI-1202型の場合はプログラム運転で対応が可能です。強化ガラス製の内扉を備えた二重扉構造により、槽内温度を乱すことなく観察ができます。可変式の独立過昇防止器を標準装備しています。
性能温度調節範囲:室温+5~60℃、温度調節精度:±0.2(37℃設定時)、温度分布精度:±1.0(37℃設定時)、タイマ時間設定範囲:1分~99時間59分
材質SUS304、内装:SUS304、排気口:天面2箇所 Φ28mm、内扉:強化ガラス
質量(kg)約30
棚板数(枚)2(付属)
機能温度制御・温度設定・表示:P.I.D制御 SSR出力・シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、安全機能:可変式独立過昇防止器、制御回路保護ヒューズ、漏電・過電流ブレーカ、自己診断機能(過熱、温度センサ異常、制御異常、周囲温度異常)
構成ヒータ:100W、温度センサ:白金側温抵抗体 Pt100Ω
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】310×310×300
コード271590
使用周囲温度(℃)5~35
棚ピッチ(mm)48
入力電源AC100V(50/60Hz)/1.0A/100VA
棚段数(段)5
等分布荷重(kg)最大15(棚板)
アズワン品番65-0573-99
対流方式エアジャケット式自然対流方式
庫内容量(L)約29
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×485×660
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
装置の移動が楽に行なえます。SLI-400・700型を床置きにするときにお使いください。
コード197240
アズワン品番65-0573-98
1セット(4個)
¥13,980
税込¥15,378
21日以内出荷
SLI-400型同士の2段重ね時にお使いください。
コード197230
アズワン品番65-0573-97
1個
¥13,980
税込¥15,378
22日以内出荷
SLI-220型同士の2段重ね時にお使いください。
コード198010
アズワン品番65-0573-96
1個
¥7,298
税込¥8,028
22日以内出荷
庫内に振盪機を入れる際にお使いください。最大可能振盪速度は 150rpm、最大負荷は400型は500mL フラスコ×4個、700・1200型は1L フラスコ×2個、または3Lフラスコ×1個、荷重は5kgまでです。
コード197270
アズワン品番65-0573-95
1個
¥21,980
税込¥24,178
21日以内出荷
庫内温度の記録をデータとして残すことができます。
コード210460
アズワン品番65-0573-94
1個
¥13,980
税込¥15,378
46日以内出荷
KCLシリーズとEMRシリーズを接続するためのホースです。
仕様●EMR-KCL接続用●コード番号:281880
アズワン品番68-1348-24
1個
¥14,980
税込¥16,478
43日以内出荷
1個
¥7,698
税込¥8,468
21日以内出荷
光の波長特性が太陽光に近く、色調も自然色に見えます。植物・動物の育成にも好影響の中・近紫外線がバランスよくでています。
コード208150
アズワン品番65-0574-46
1セット(5本)
¥55,980
税込¥61,578
46日以内出荷
光合成光量子束密度(μmol/m2/s)を測定してディスプレイに表示し記録も行なえます。
コード208120
アズワン品番65-0574-45
1個
¥139,800
税込¥153,780
46日以内出荷
1セット(6本)
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
21日以内出荷
照度を測定してディスプレイに表示し、記録も行なえます。T・HT-LED型は標準装備です。
コード208110
アズワン品番65-0574-38
1個
¥139,800
税込¥153,780
31日以内出荷
装置横にポリタンクを設置する際に使用する架台です。
コード208100
アズワン品番65-0574-37
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
21日以内出荷
角型バットの形をした、網目状の棚板です。プラスチック製のバットによる温度・湿度・照度ムラを軽減します。
コード208140
アズワン品番65-0574-35
1個
¥21,980
税込¥24,178
21日以内出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
21日以内出荷
1枚
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
LTI-400E型同士の2段重ね時にお使いください。
コード210480
アズワン品番65-0574-17
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
床置き、LTI-400E型の2段重ね時に。アジャスターとキャスターが付いていますので、移動に便利です。高さはわずか85mmです。
コード210500
アズワン品番65-0574-16
1個
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
庫内確認用10W蛍光灯、取付板
コード210490
アズワン品番65-0574-15
1個
¥23,980
税込¥26,378
21日以内出荷
藻類培養、植物育成の際に照度を利用した、昼夜運転が行なえます。
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード210430
照度(Lx)約3000(庫内中央/10W×4本蛍光灯)
入力電源2A、200VA
温度設定範囲(℃)【LTE型】5~40
アズワン品番65-0574-11
プログラム機能24時間(2ステップ)デジタル
1個
¥239,800
税込¥263,780
31日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
1
2
次へ
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。