絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(2)
  • ビーエム機器(859)
  • Thermo Fisher Scientific(297)
  • Simport(263)
  • アズワン(246)
  • TPP(209)
  • コーニング(201)
  • WATSON(184)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(148)
  • TGK(東京硝子器械)(132)
  • Porvair(122)
  • Thermo Scientific Nalgene(115)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(113)
  • ケニス(104)
  • GVS(91)
  • 三商(84)
  • Celltreat(76)
  • AXYGEN(67)
  • サンプラテック(66)
  • EVER GREEN(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細菌試験用恒温器(カルボックス) SIBATA(柴田科学)細菌試験用恒温器(カルボックス)SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
・本器の設置寸法はB5サイズの用紙より小さく、槽内は37℃(固定)に保たれるように設計されています。 ・各種細菌試験紙の培養はもとより、ミニシャーレ(Φ35mm)なら一度に10コが入る、パーソナルタイプのミニインキュベーターです。
アズワン品番1-9833-01材質外装(ABS樹脂)、内装(アルミニウム材)電源AC100V、50/60Hz、0.5A内寸法(mm)160×100×20収納枚数試験紙:最大40枚温度表示温度計による槽内温度の指示(30~40℃)温度精度±1℃設定温度(℃)37(固定)外寸法(mm)240×160×82TGK品番371-80-44-15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×82内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×20
水性ペン コロニーカウンター用 SIBATA(柴田科学)水性ペン コロニーカウンター用SIBATA(柴田科学)
1,698税込1,868
1本(1本)
翌々日出荷
コロニーカウンターペン(051280-04)の交換用ペン
サイズ(mm)Φ8×90
低温インキュベーター SIBATA(柴田科学)低温インキュベーターSIBATA(柴田科学)
289,800税込318,780
1台
24日以内出荷から31日以内出荷
このSMU型シリーズは、低温度域から中温度域までの幅広い範囲で、槽内の温度を制御することができます。 また槽内には送風ファンを装備していますので、温度ムラが少なく低温恒温器として、各種試験に対応できます。 ・ マイコンを搭載、8ステッププログラム2パターンコントロールができます。 ・+35~+40℃の範囲内は、0.1℃単位で温度設定ができます。 ・時間(タイマー)と槽内温度を個別に表示しますので、使い易くなっています。 ・取っ手、ドアパッキン、棚は抗菌仕様です。 ・温度表示は0.1℃単位です。 ・万一の温度異常時には、デジタル表示部に警報表示とブザーで報知します。 ・本体側面の測定孔から温度センサーを入れて、サンプル温度が測れます。 ・槽内照明と扉旋錠を標準装備しています。(SMU-054Ⅰは除く)
温度分布±0.5℃(設定37.0℃周囲温度20℃無負荷)温度設定範囲(℃)槽内-15~+50.0(0.5単位)+35.0~+40.0(0.1単位)
コンパクトインキュベーター SCI-13型 SIBATA(柴田科学)コンパクトインキュベーター SCI-13型SIBATA(柴田科学)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
・微生物・細菌類の発育促進に適し、細菌一般試験法、汚染指標細菌試験法、食中毒菌の試験法等、各種試験法での培養過程に使用することができます。 ・槽内で一度に12個のシャーレを使用して培養することができます。 ・温度制御にはゼロクロス時分割比例制御方式を採用。槽内を常に安定した状態で温度を保ちます。 ・200×200mmとワイドな観察窓を用意。扉を閉じたままでも、培養状況が奥まで見られます。
材質(内槽)SUS304型式SCI-13型質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)室温+5~60電源AC100V 50/60Hz 1.3A方式(熱伝導)エアージャケット自然対流式温度表示デジタル表示(LED)収納サイズシャーレ(外径100mm)1段6個×2段棚板間隔(mm)約68温度センサー白金測温抵抗体温度制御方式ゼロクロス時分割比例制御温度調節精度±1℃(at 37℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×288×296昇温時間37℃安定まで約15分温度設定方式アナログ設定棚板2段槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×205×200
コロニーカウンター CL-570型 SIBATA(柴田科学)コロニーカウンター CL-570型SIBATA(柴田科学)
79,200税込87,120
1台
3日以内出荷
フリーアームによる拡大ルーペと明るい蛍光灯照明がついています。マーキングペンにより培養時のコロニーの計数ができます。
型式CL-570型質量(kg)約6.5径(Φmm)(シャーレ)150 max.電源AC100V 0.5A表示0000~9999 LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×100レンズΦ100mm、倍率1.5倍計数方式マーキングペン蛍光灯リング型 30W
培養用品