ワンセルカウンター 120枚入TGK(東京硝子器械)当日出荷
カバープレートは組立て済みですので計数の前にあらかじめカバーグラスを装着する手間や計数後に洗浄作業を必要としませんので、作業効率が高くなります。
安価で使い捨てですので、ウィルス性や細菌性などの感染症のサンプルの取扱いに際しても研究者の安全が確保されます。バイオハザード対策の必要なバイオセーフティーレベル3(BSL3)での使用にも最適です。
シンプルで使いやすく考案されたグリッドパターンを採用しているため、容易に計数できます。グリッド線は6ミクロン(細線)、14ミクロン(太線)と細く正確なパターンです。
本体上部が梨地になっているために検体番号やカウントした細胞数を書き込むことができ、データ整理が容易にできます。
1枚のプレートで2サンプルが計数できます。また、複数枚を並べて短時間に多数のサンプルを計数できます。
種類プラスチック製 ディスポーザブル 細胞計数盤適合2サンプル用、ディスポーザブル外形寸法(mm)24×65×3.0H材質プラスチック
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
セルスクレーパーIWAKI(AGCテクノグラス)税込¥27,478~¥24,980~