電気泳動装置・用品とは、分子が電気中を移動する現象において、主にDNAやタンパク質を分離する装置として使用されるものです。特徴は、分子量の低い分子が、目には見えないほど細かいゲルの網目を通過し、分子量の高い分子は網目に引っかかるというもの。主にアガロースやポリアクリルミドなどで効果があるため、よく用いられます。軽量で小型のコンスタントパワーサプライや、2枚同時泳動できる2連タイプなど、種類はさまざまです。
特価
本日1月26日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分子サイズをシークエンス確認済みの正確なDNAラダーマーカーです。 BPB・Xylene Cyanol入りなので、すぐに電気泳動できます。
仕様バンド数:11 容量(μL)500μL(100回分) レンジ100~1500bp 保存期間(年)常温で1年間
1個(100回分)
3,798 税込4,178
翌日出荷

使いやすく操作性に優れたスイッチ類やバッファ排出構造など研究の現場からの声を反映したデザインです。
付属品ゲルメーカー台×1台(240×126×17.5mm)、コーム×2本(上側)8/17ウェル×4mm幅、下側6/12ウェル×6mm幅、ゲルトレー大×2枚(109×60mm)、ゲルトレー小×4枚(55×60mm) 寸法(mm)電源部/43×109×52、泳動槽/133×120.6×47.5 電源AC100~110V・50/60Hz 出力電圧(V)DC50/100 サンプル数(個)泳動6~17サンプル/1回
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

テクシオテクノロジー多出力直流電源装置
ドロッパ方式採用の低ノイズ・低リップルの多出力・高分解能直流安定化電源です。電子負荷機能を搭載しており、1台で電源供給・放電動作が可能です。4.3インチのカラー液晶画面で、数値表示の他に、出力のモニタ波形でのグラフ表示も可能です。
1台(1台)
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アガロースゲルから簡単にバンドの切り出しが可能 切り出し操作がとても早くなりDNAへのダメージが少なくなる ゲル重量は下記にて簡単に計算可能 ゲル厚:1.0 cm ⇒ 2 %アガロースゲル:~140 mg 1%アガロースゲル:~130 mg ゲル厚:0.8 cm ⇒ 2 %アガロースゲル:~120 mg 1%アガロースゲル:~110 mg ゲル厚:0.6 cm ⇒ 2 %アガロースゲル:~100 mg 1%アガロースゲル:~90 mg 同じゲルから切り出した断片は基本的に同じ重さになり秤量の手間を省ける イルミネーター表面のフィルターを傷つけてしまうことも低減できる
仕様●全長:70mm(スティック収納時)、128mm(スティック引き出し時)●カッターヘッドサイズ:6×3mm●材質:ポリスチレン●オートクレーブ不可(コンタミネーション防止の為にも、再利用はお勧めしない)●入数:50個 アズワン品番68-4033-51
1セット(50個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

UV透過性の泳動槽を採用しており、中波長(300~320nm)の紫外光でのバンドの蛍光発光を泳動槽ごと観察できます。7種類の出力電圧から選択でき、様々な状況に対応できます。
仕様泳動サンプル数:13~26 付属品ゲルメーカー台×1台 149×125×20mm コーム×4本(上側)26ウェル×2mm幅 (下側)13ウェル×6mm幅 ゲルトレー大×1枚 125×122mm ゲルトレー小×2枚 125×60mm 寸法(mm)電源部:75×170×62 泳動槽:183×164×56 電源(V)AC100~240 50/60Hz 出力電圧(V)DC135/100/70/50/35/25/18 タイマー0~99分 連続運転/一時停止
1個(1個)
64,980 税込71,478
4日以内出荷

電気泳動用のプレートを乾燥させる際に固定できます。
仕様プレート収納枚数:10枚 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)177×95×65 型番VDT-010 アズワン品番2-6714-01
1個
529 税込582
当日出荷

サンプラテック棚板(受けサン付)
ドライキーパーシリーズ縦型用棚板です。
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
1個(100g)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ポリアクリルアミドゲル電気泳動に使用できる高電圧タイプの電源装置です。ハイパワーモデルで、セミドライブロッティングに必要な高電流出力に対応しています。
用途アガロースゲル電気泳動、ブロッティングなど 寸法(mm)70×170×170 質量(g)740 電源(V)AC100 50/60Hz 出力1~300V 1~400mA 70W 機能定電圧 定電流 クロスオーバー 高周波スイッチング 出力端子2組 タイマー0~999分(1分ステップ)・終了アラーム 連続出力可能 安全機能出力短絡(ショート)/出力開放(オープン)時出力遮断
1個(1個)
93,980 税込103,378
3日以内出荷

仕様ゲル作製数:同時2枚 寸法(mm)ゲルサイズ:90×80 厚さ1
1個(1個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ミニゲルサイズ
仕様●外寸(mm):幅130×奥行70×高150●パッドサイズ(mm):幅100×高100●バッファー量(mL):500●重量(g):800●セット内容:ミニバッファートランスファー槽:1台、ゲルホルダー:1組、パット()幅100×高100mm:2枚、リード線(+)(-):1組 アズワン品番65-9539-86
1台
55,980 税込61,578
17日以内出荷

撮影用フィルターでデジカメ撮影可能
仕様●光源:470nm(22球青色LED)●波長域:450~490nm●照射範囲:130(W)~90(D)mm●本体寸法(mm):幅130×奥行180×高70●セット内容:LED本体、観察用トレイ、12VACアダプター アズワン品番67-0320-97
1台
38,980 税込42,878
17日以内出荷

ヒンジのフタにより、薬液の蒸発を抑え、試薬や抗体の消費を減らせます。
材質PS
1パック(5個)
8,598 税込9,458
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトロセルロースメンブレンは、親水性のタンパク質の転写に適しています。サポート付きニトロセルロースメンブレンは、破れやすいニトロセルロースを不活性素材で強化しています。イミュンブロットPVDFメンブレンは、高い結合能力で、保持力がありながらバックグラウンドが低く、シグナル検出に優れています。シーケブロットPVDFメンブレンは結合容量タンパク質保持能力が高いため、アミノ酸シークエンスに適しています。
1箱(30枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アクリルアミドモノマーを扱わなくても、すぐに電気泳動が可能なプレキャストゲルです。 泳動バッファにSDSを添加する事でSDS-PAGE用としても使用可能です。 ゲルの保存期間は、低温保存(4℃)で12カ月保証しています。
寸法(mm)(ゲル)85×90×厚さ1.0 プレート寸法(mm)100×100 保管環境1
1箱(10枚)
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
1個(100回分)
5,798 税込6,378
16日以内出荷

フナコシゲルトレイ
トランスイルミネーター用のアクリルトレイです。※254nmのUVは透過しません。
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様設定出力電圧/分解能(V):10~300/1、設定出力電流/分解能:10~400/1mA 材質PC(ポリカーボネート)・アルミニウム 質量(kg)約1 電源(V)AC100~240 型番Mini300 出力方式定電圧もしくは定電流 最大出力電力(W)60 出力端子並列2端子 サイズ(mm)140×191×84 アズワン品番2-089-01 タイマー1~999分
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
保管環境冷蔵
1個(1mL)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
1個(1L)
5,098 税込5,608
6日以内出荷

耐衝撃性、透明性、耐久性に優れた透明ポリカーボネート製の電気泳動装置です。UVが透過されるゲルトレイを採用し、UVトランスイルミネーターの観察の際に、分離せずに移動が可能です。取り外し可能な電極アセンブリにより、メンテナンスが容易です。黒と赤のケーブルは連結されており、同時に抜き差しできます。
材質タンク、蓋、ゲルトレイ、ゲルキャスター/PC コーム/ABS 電極/白金線
1個
48,980 税込53,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4組のコンセント端子により 4つのセルを同時に動作させることができます。前脚を折りたたむと視野角が広がります。コンパクトで積み重ね可能なデザインです。バナナケーブルが1本付属しています。
付属品バナナケーブル×1 材質ABS 寸法(mm)230×307×92 質量(kg)2.5 出力5~250V(1Vステップ/20mA~3000mA 10mAステップ/最大300W)、定電圧 定電流 電源AC 100~240V 50/60Hz 4.0A(100V)/1.7A(240V) 機能一時停止/再開機能 無負荷検出 急速抵抗変化検出 漏電検出 過電流保護 過電圧保護 過電力保護 過熱保護 出力端子4対の埋め込み型バナナジャック(並列) タイマー1分~99時間59分 連続(経過時間表示) 画面仕様7セグメント4桁LED 2行
1個
159,800 税込175,780
15日以内出荷

高紫外線透過率・高赤外線カット率のフィルター。バックグランドが無く、より強く鮮明な蛍光バンド撮影が可能。安心の国産品
付属品安全保護メガネ ゲルトレー ゲルターゲット 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)339×279×115 フィルターサイズ(mm)200×200 蛍光管【ハイパワー蛍光管】8W×6本
1式
209,800 税込230,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速ブロッティングに標準対応した電源一体式のセミドライブロッティング装置です。モード選択→タイマー設定→転写と操作が容易です。上部電極のバネにより、ムラの少ないブロッティングが可能です。
付属品ACアダプタ 延長ケーブル ブロッティング用ローラー 電源100~240V 50/60Hz 26W
1個(1個)
159,800 税込175,780
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリアクリルアミドゲル電気泳動に使用できる高電圧タイプの電源装置です。
用途スラブ型・PAGE・ディスクゲル電気泳動など 寸法(mm)70×170×170 質量(g)740 電源(V)AC100 50/60Hz 出力1~500V 1~200mA 40W 機能定電圧 定電流 クロスオーバー 高周波スイッチング 出力端子2組 タイマー0~999分(1分ステップ)・終了アラーム 連続出力可能 安全機能出力短絡(ショート)/出力開放(オープン)時出力遮断
1個(1個)
83,980 税込92,378
3日以内出荷

低価格ながら、高電圧泳動やタイマー機能・紫外線透過トレイなどを採用した、コストパフォーマンスに優れた泳動装置です。
仕様●ゲルトレー:小:54×60mm 大:110×60mm 紫外線透過 ライン入●コーム:小:(上側)9ウェル×2 3mm幅 (下側)5ウェル×2 5.8mm幅 大:(上側)22ウェル 3mm幅 (下側)12ウェル 5.8mm幅●泳動サンプル数:5~22 付属品ゲルメーカー台小(トレー4枚 コーム2個) ゲルメーカー台大(トレー2枚 コーム2個) 寸法(mm)190×130×60 質量(kg)0.45(ACコード含まない) 電源(V)AC100~120 50/60Hz 出力電圧(V)DC50/100/150 タイマー0~99分 連続運転/一時停止 終了時アラーム付
1個(1個)
43,980 税込48,378
3日以内出荷

電源装置と一体型のミニスラブゲル電気泳動装置です。最速20分で泳動可能な高速モードや、操作ミスを防ぐ極性自動切換機能付きです。クロスオーバー機能・残時間表示・メンテナンスモードがあります。
寸法(mm)ゲルサイズ:90×80 厚さ1、対応泳動プレート:120×102 厚さ7 質量(g)740 電源AC100~240V 50/60Hz 50VA 大きさ164×94×193mm タイマー0~250分 アラーム付
1個(1個)
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速SDS-PAGEをはじめIEF等多くの電気泳動と高速セミドライブロッティング、ウェット式ブロッティングに対応した電源装置です。感圧式なので実験用手袋(濡れていないもの)をしたままでも操作可能です。
仕様表示・操作:7インチカラー液晶 感圧式タッチパネル 質量(kg)6 電源(V)AC100~240 50/60Hz 出力0~500V 0~3000mA 最大200W 機能定電圧 定電流 定電力 クロスオーバー 大きさ119×417×224mm 出力端子並列4組 タイマー1~999min 1minステップ タイマーON時カウントダウン/OFF時カウントアップ 安全機能ショート(短絡電流) リーク(接地への漏洩電流) オープン(負荷解放) アーク(放電) 入力高電圧検知 ファンの故障 装置内部温度上昇 各々Err0~9表示
1個(1個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

オートクレーブ可能なPP製フローターです。セットしたチューブの蓋が開かないよう押さえる構造で、4本の支柱で自立も可能です。
付属品ボルテックス用アタッチメント 材質PP 寸法(mm)Φ95 ブルー 適合チューブ(mL)1.5または2.0チューブ×12本 アズワン品番4-6728-01
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1袋(50本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

Major Science(メジャーサイエンス)ブロッティング装置
高強度のコイル状電極からなる均一な電場により、均一な転写が可能です。湿式のブロッティング方式で、最大4枚のゲルを同時に転写することができます。蓋の向きの付け間違えや運転中に内部に触れられない安全デザインです。
仕様●ブロッティング装置●使用バッファー量(mL):1000~1500●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01) 厚さ(mm)適用ゲル:0.25~3.0 寸法(mm)190×130×190 構成ブロッティング装置×1個、カセット×4個、カセットパッド×16枚、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式 アズワン品番4-6694-01
1セット
189,800 税込208,780
12日以内出荷

一体成型の泳動槽で少量のバッファーで使用することができます。別売のガラスプレート(MV-10NGS1・ノッチ/スペーサー付)でゲルを作成することで、最大4枚のゲルを同時に泳動することができます。プレキャストゲル(100×100mm・100×80mm)にも互換性があります。蓋の向きの付け間違えや泳動中に内部に触れられない安全デザインです。
仕様●最大ゲル枚数:4枚(80サンプル)※別売のMV-10NGS1が必要です。●使用バッファー量(mL):250~1200●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01) セット内容泳動槽×1式、ガラスプレート(スペーサー付/ノッチ付)×各2枚、ダミープレート×1枚、1.0mmゲル用12コーム×2枚、ゲル作成器×1個、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式 寸法(mm)190×130×150 アズワン品番4-6700-01
1セット
189,800 税込208,780
12日以内出荷

最大60W・直下光源の超高照度透過照明、ダイクロイックフィルター採用でバックグラウンド完全除去・微弱バンドも明瞭、単色発光で高効率なLEDと、マイクロファン強制空冷で発熱は僅か、検体劣化を防ぎます、消し忘れ防止オートオフ機能、安心の純国産製品
1式
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般市販品の3倍以上の高照度 36W、バックグラウンド除去に有利な暗視照明方式で廉価実現、業界唯一のダイクロイックフィルターで微弱バンドも明瞭、単色発光で高効率なLEDと、マイクロファン強制空冷で発熱は僅か、検体劣化を防ぎます、安心の純国産製品
1式
139,800 税込153,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタにはオレンジ色のフィルターが組み込まれているので、追加の装置や特殊なメガネなしでDNAのバンド確認が可能です。画像は電子メールで簡単に共有でき、印刷も可能です。
1式
179,800 税込197,780
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸留水で希釈するだけの簡単調製。 お好みの容量に調製可能。 低ランニングコスト、高い再現性。
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

手軽に2次元電気泳動を!1日で終わる2次元電気泳動。既製ゲル「アガーゲル」(利用可能)で簡単かつ高い再現性。速い泳動時間コンパクトサイズで150分ミニサイズは210分。ミニ泳動槽1台分の省スペース。ゲル自作用の作製キットあり。大きな分子量・多量の試料を添加可能なアガロースゲル仕様 他、O' Farrell仕様にも対応。専用ゲルトレイ、ゲルキャリア付き
仕様(同時泳動ゲル数)最大8本、(安全対策)リード線付安全カバー セット内容泳動槽本体(下部泳動槽・上部泳動槽・シリコンパッキン8個・リード線付安全カバー)、 寸法(mm)ゲル:Φ2.5×50(コンパクト用)、Φ2.5×75(ミニサイズ用) サイズ泳動カラム:自作ゲル用、既製ゲル(アガーゲルシリーズ) 容量(mL)電極液:上部40、下部550 方式泳動カラム恒温:下部電極液による恒温化 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)泳動槽部:164×94×154(突起除く) 極性(泳動槽部)源接続時に選択 アズワン品番64-3966-19 主材質ポリカーボネート、アクリル、シリコン 装着方式泳動カラム:シリコンパッキン挿し込み方式
1式
84,999 税込93,499
8日以内出荷

バイオクラフトミニディスク泳動装置
仕様●外寸(mm):幅170×奥行50×高170●ゲルサイズ(mm):径1×長126●重量(g):300●セット内容:ミニディスク電気泳動槽:1台、ミニカラム 1.5Φ×1Φ×126mm:10本、シール栓:10本、リード線(+)(-):1組 アズワン品番65-9539-89
1台
45,980 税込50,578
17日以内出荷

使いやすくて経済的。短時間でシャープな分離
仕様●泳動槽外寸(mm):幅195×奥行127×高71●ゲルサイズ(mm):幅90×距離90×厚約3~10●バッファ量(mL):330●泳動槽重量(g):550●セット内容:ミニサブマリン泳動槽:1台、UVラック:1個、ゲルメーカー:1個、リード線(+)(-):1組、サンプルコウム(1mm 13検体):1本 アズワン品番65-9539-96
1台
59,980 税込65,978
17日以内出荷

電圧は50Vもしくは100Vの選択が可能です。軽量なハンディータイプ、価格も手ごろです
仕様●出力電圧:50Vもしくは100V●出力電流:400mA●電力:40W●出力タイプ:一定電圧●動作環境:4-40℃●外寸:60x40x120mm●材質:ポリカーボネイト●重量:約0.3kg●電源:100-120V アズワン品番65-9239-58
1個
28,900 税込31,790
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング