電気泳動用電源装置Major Science(メジャーサイエンス)(1件のレビュー)翌々日出荷
仕様設定出力電圧/分解能(V):10~300/1、設定出力電流/分解能:10~400/1mA材質PC(ポリカーボネート)・アルミニウム質量(kg)約1電源(V)AC100~240型番Mini300出力方式定電圧もしくは定電流最大出力電力(W)60出力端子並列2端子サイズ(mm)140×191×84アズワン品番2-089-01タイマー1~999分
ブロッティング装置Major Science(メジャーサイエンス)12日以内出荷
高強度のコイル状電極からなる均一な電場により、均一な転写が可能です。湿式のブロッティング方式で、最大4枚のゲルを同時に転写することができます。蓋の向きの付け間違えや運転中に内部に触れられない安全デザインです。
仕様●ブロッティング装置●使用バッファー量(mL):1000~1500●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01)厚さ(mm)適用ゲル:0.25~3.0寸法(mm)190×130×190構成ブロッティング装置×1個、カセット×4個、カセットパッド×16枚、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式アズワン品番4-6694-01
アクリルアミドゲル用電気泳動槽 MV-10シリーズMajor Science(メジャーサイエンス)12日以内出荷
一体成型の泳動槽で少量のバッファーで使用することができます。別売のガラスプレート(MV-10NGS1・ノッチ/スペーサー付)でゲルを作成することで、最大4枚のゲルを同時に泳動することができます。プレキャストゲル(100×100mm・100×80mm)にも互換性があります。蓋の向きの付け間違えや泳動中に内部に触れられない安全デザインです。
仕様●最大ゲル枚数:4枚(80サンプル)※別売のMV-10NGS1が必要です。●使用バッファー量(mL):250~1200●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01)セット内容泳動槽×1式、ガラスプレート(スペーサー付/ノッチ付)×各2枚、ダミープレート×1枚、1.0mmゲル用12コーム×2枚、ゲル作成器×1個、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式寸法(mm)190×130×150アズワン品番4-6700-01
電気泳動用電源装置 MPシリーズMajor Science(メジャーサイエンス)翌々日出荷
最大30種類のプログラム設定が可能です。コンパクトサイズで省スペースです。
用途出力端子並列2端子材質ポリカーボネート質量(kg)約2電源(V)AC100~240コンセント形状3Pプラグ出力方式定電圧または定電流出力端子並列2端子×4対サイズ(mm)215×335×104タイマー1~999分
LEDトランスイルミネーターMajor Science(メジャーサイエンス)12日以内出荷
軽量で持ち運びが可能です。
仕様観察面サイズ(mm):153×153付属品専用アンバーフィルター・フード×各1個材質アルミ合金質量(g)約760電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1.8波長(nm)470サイズ(mm)200×200×13.9アズワン品番3-6091-11
電気泳動用電源装置Major Science(メジャーサイエンス)翌々日出荷
小型で軽量な電気泳動用電源装置です。
種別10~500V/1Vアズワン品番2-089-02
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
電気泳動装置JEIO TECH税込¥53,878~¥48,980~
セルスクレーパーIWAKI(AGCテクノグラス)税込¥27,478~¥24,980~
アンプル培地ADVANTEC税込¥7,292~¥6,629~