絞り込み
ブランド
  • BIORAD
  • バイオクラフト(56)
  • アズワン(14)
  • ケニス(10)
  • Major Science(メジャーサイエンス)(8)
  • JEIO TECH(8)
  • GVS(7)
  • Mupid(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • 関東化学(4)
  • ビーエム機器(4)
  • フナコシ(4)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • BLooK(3)
  • 美舘イメージング(3)
  • anatech(アナテック)(2)
  • OPTIMA(2)
  • ナリカ(2)
  • MTCbio(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気泳動用プレキャストゲル BIORAD

    電気泳動用プレキャストゲル

    BIORAD
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱
    当日出荷から8日以内出荷
    トリス/グリシンバッファー系を使用でき、長期保存(製造後1年)が可能です。Laemmli系電気泳動と同様の分離パターンを得ることができる革新的なプレキャストゲルです。短い泳動時間(200Vでおよそ30分/300Vでおよそ15分)で、泳動のウェスタンブロット効率が高いです。ゲルフォーマットと多彩なウェルバリエーションを用意しており、10well Deepは、サンプルを最大50μLアプライできるので、タンパク質濃度が薄いサンプルや目的タンパク質の量が少ない場合に有効です。ユニークなゲル濃度AnykD(TM)は、均一濃度ゲル(10%)なのにグラジェントのような分離ができ、100kDa以下の分離やペプチド領域までの分画範囲をカバーし、分離確認用にも使用できます。
    保管環境冷蔵
  • ブロッティング装置 BIORAD

    ブロッティング装置

    BIORAD
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット
    17日以内出荷
    短時間で転写をおこなうセミドライ式のブロッティング装置です。セッティングは簡単で、陽電極上にメンブレンとゲルを積み重ねるだけで水平状態でブロッティングを行います。大量のバッファーを必要としない迅速かつ経済的なブロッティング装置です。低電圧(25V以下)で転写に十分な電流密度になるため、特別な冷却装置は必要ありません。ミニゲルなら最大4枚、ラージゲルは1枚転写可能です。
    仕様最大ゲルサイズ(mm):240×160質量(kg)4.5型番1703940JA名称トランスブロットSDセルサイズ(mm)370×240×110アズワン品番2-8349-01
  • ブロッティング装置 BIORAD

    ブロッティング装置

    BIORAD
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    6日以内出荷
    ミニサイズ(75×100mmまで)のゲルを短期間でブロッティングするタンク式のブロッティング装置です。一度にミニサイズのゲルを2枚までセットすることができ、転写中に発生するジュール熱は付属のバイオアイスクーリングユニットで冷却します。
    仕様ゲルホルダーサイズ(mm):100×110、最大ゲルサイズ(mm):75×100、バッファー量(mL):950(クーリングユニット使用時)質量(kg)1.1型番1703930JA名称ミニトランスブロットセルサイズ(mm)160×120×180アズワン品番2-8348-01
  • パワーサプライ BIORAD

    パワーサプライ

    BIORAD
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1式
    3日以内出荷から6日以内出荷
    パワーパック (TM)Basicは、ミニサイズの電気泳動用に適しています。パワーパック(TM)HCは、ブロッティングに最適な高電流供給型パワーサプライです。パワーパック(TM)HVは、高電力を必要とするアプリケーションに最適です。パワーパック(TM)Universalは、電気泳動もプロッティングにも使用できるパワーサプライです。見やすい表示、タイマー機能、最大4台まで接続可能な出力端子が附属しています。
  • ブロッティング用メンブレン BIORAD

    ブロッティング用メンブレン

    BIORAD
    ¥14,999~税込¥16,499~
    1箱(30枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ニトロセルロースメンブレンは、親水性のタンパク質の転写に適しています。サポート付きニトロセルロースメンブレンは、破れやすいニトロセルロースを不活性素材で強化しています。イミュンブロットPVDFメンブレンは、高い結合能力で、保持力がありながらバックグラウンドが低く、シグナル検出に優れています。シーケブロットPVDFメンブレンは結合容量タンパク質保持能力が高いため、アミノ酸シークエンスに適しています。
  • ブロッティング装置 BIORAD

    ブロッティング装置

    BIORAD
    ¥329,800税込¥362,780
    1式
    4日以内出荷
    標準的なミニゲルのトランスファーを最短3分で行え、高分子量及び低分子量タンパク質の効率的なトランスファーが行えます。1~4枚のミニゲルまたは1~2枚のミニゲルを1回のランでトランスファーできます。それぞれのランの間に冷却時間は必要ありません。3分間でのミニプロティアン(R)TGX(TM)ゲルトランスファー専用のプロトコールトランスファーの前にゲルの平衡化を予め行う必要がありません。
    保管環境冷蔵
  • 電気泳動用プレキャストゲル BIORAD

    電気泳動用プレキャストゲル

    BIORAD
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱
    3日以内出荷から11日以内出荷
    染色色素による染色や固定操作をすることなくタンパク質を可視化できる泳動パターン確認ツールです。電気泳動後の泳動パターンは、染色による泳動結果以外のブロッティング前、ブロッティング状態の確認の重要なステップに染色せずにタンパク質を可視化できます。CBB染色と同等以上の検出感度でタンパク質バンドを確認できます。ゲルの中での結合反応が起きるため、ゲルの外から染み込ませる色素法に比べ、非常に高い再現性でタンパク質バンドを確認定量ができます。
    保管環境冷蔵
  • 電気泳動システム BIORAD

    電気泳動システム

    BIORAD
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1式
    当日出荷から10日以内出荷
    1台でミニゲル1~4枚が同時に電気泳動可能です。簡単なセッティングで35~45分でSDS-PAGEが終了できます。プレキャストゲル、自作ゲルともに使用可能です。豊富なコーム、スペーサーのラインナップです。ウェスタンブロッティングに対応(オプション)ミニトランスブロットセルのモジュールを使用することができます。
電気泳動装置/用品