絞り込み
ブランド
  • アトー
  • バイオクラフト(56)
  • アズワン(14)
  • ケニス(10)
  • Major Science(メジャーサイエンス)(8)
  • BIORAD(8)
  • JEIO TECH(8)
  • GVS(7)
  • Mupid(5)
  • フナコシ(5)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • 関東化学(4)
  • ビーエム機器(4)
  • サンプラテック(3)
  • アムズシステムサイエンス(3)
  • BLooK(3)
  • 美舘イメージング(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • anatech(アナテック)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月26日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気泳動用電源装置 アトー電気泳動用電源装置アトー
93,980税込103,378
1個(1個)
3日以内出荷
ポリアクリルアミドゲル電気泳動に使用できる高電圧タイプの電源装置です。ハイパワーモデルで、セミドライブロッティングに必要な高電流出力に対応しています。
用途アガロースゲル電気泳動、ブロッティングなど寸法(mm)70×170×170質量(g)740電源(V)AC100 50/60Hz出力1~300V 1~400mA 70W機能定電圧 定電流 クロスオーバー 高周波スイッチング出力端子2組タイマー0~999分(1分ステップ)・終了アラーム 連続出力可能安全機能出力短絡(ショート)/出力開放(オープン)時出力遮断
ミニスラブゲル作製キット アトーミニスラブゲル作製キットアトー
29,980税込32,978
1個(1個)
3日以内出荷
仕様ゲル作製数:同時2枚寸法(mm)ゲルサイズ:90×80 厚さ1
電源付ブロッティング装置 アトー電源付ブロッティング装置アトー
159,800税込175,780
1個(1個)
120日以内出荷
高速ブロッティングに標準対応した電源一体式のセミドライブロッティング装置です。モード選択→タイマー設定→転写と操作が容易です。上部電極のバネにより、ムラの少ないブロッティングが可能です。
付属品ACアダプタ 延長ケーブル ブロッティング用ローラー電源100~240V 50/60Hz 26W
電気泳動用電源装置 アトー電気泳動用電源装置アトー
83,980税込92,378
1個(1個)
3日以内出荷
ポリアクリルアミドゲル電気泳動に使用できる高電圧タイプの電源装置です。
用途スラブ型・PAGE・ディスクゲル電気泳動など寸法(mm)70×170×170質量(g)740電源(V)AC100 50/60Hz出力1~500V 1~200mA 40W機能定電圧 定電流 クロスオーバー 高周波スイッチング出力端子2組タイマー0~999分(1分ステップ)・終了アラーム 連続出力可能安全機能出力短絡(ショート)/出力開放(オープン)時出力遮断
水平型電気泳動装置 アトー水平型電気泳動装置アトー
43,980税込48,378
1個(1個)
3日以内出荷
低価格ながら、高電圧泳動やタイマー機能・紫外線透過トレイなどを採用した、コストパフォーマンスに優れた泳動装置です。
仕様●ゲルトレー:小:54×60mm 大:110×60mm 紫外線透過 ライン入●コーム:小:(上側)9ウェル×2 3mm幅 (下側)5ウェル×2 5.8mm幅 大:(上側)22ウェル 3mm幅 (下側)12ウェル 5.8mm幅●泳動サンプル数:5~22付属品ゲルメーカー台小(トレー4枚 コーム2個) ゲルメーカー台大(トレー2枚 コーム2個)寸法(mm)190×130×60質量(kg)0.45(ACコード含まない)電源(V)AC100~120 50/60Hz出力電圧(V)DC50/100/150タイマー0~99分 連続運転/一時停止 終了時アラーム付
パジェラン(R)Ace アトーパジェラン(R)Aceアトー
129,800税込142,780
1個(1個)
翌々日出荷
電源装置と一体型のミニスラブゲル電気泳動装置です。最速20分で泳動可能な高速モードや、操作ミスを防ぐ極性自動切換機能付きです。クロスオーバー機能・残時間表示・メンテナンスモードがあります。
寸法(mm)ゲルサイズ:90×80 厚さ1、対応泳動プレート:120×102 厚さ7質量(g)740電源AC100~240V 50/60Hz 50VA大きさ164×94×193mmタイマー0~250分 アラーム付
タッチパネル式電源装置 アトータッチパネル式電源装置アトー
239,800税込263,780
1個(1個)
7日以内出荷
高速SDS-PAGEをはじめIEF等多くの電気泳動と高速セミドライブロッティング、ウェット式ブロッティングに対応した電源装置です。感圧式なので実験用手袋(濡れていないもの)をしたままでも操作可能です。
仕様表示・操作:7インチカラー液晶 感圧式タッチパネル質量(kg)6電源(V)AC100~240 50/60Hz出力0~500V 0~3000mA 最大200W機能定電圧 定電流 定電力 クロスオーバー大きさ119×417×224mm出力端子並列4組タイマー1~999min 1minステップ タイマーON時カウントダウン/OFF時カウントアップ安全機能ショート(短絡電流) リーク(接地への漏洩電流) オープン(負荷解放) アーク(放電) 入力高電圧検知 ファンの故障 装置内部温度上昇 各々Err0~9表示
等電点電気泳動槽「ミニコンパクトディスク泳動槽」 アトー等電点電気泳動槽「ミニコンパクトディスク泳動槽」アトー
84,999税込93,499
1式
8日以内出荷
手軽に2次元電気泳動を!1日で終わる2次元電気泳動既製ゲル「アガーゲル」(利用可能)で簡単かつ高い再現性速い泳動時間コンパクトサイズで150分ミニサイズは210分ミニ泳動槽1台分の省スペースゲル自作用の作製キットあり大きな分子量・多量の試料を添加可能なアガロースゲル仕様 他、O' Farrell仕様にも対応専用ゲルトレイ、ゲルキャリア付き
仕様(同時泳動ゲル数)最大8本、(安全対策)リード線付安全カバーセット内容泳動槽本体(下部泳動槽・上部泳動槽・シリコンパッキン8個・リード線付安全カバー)、寸法(mm)ゲル:Φ2.5×50(コンパクト用)、Φ2.5×75(ミニサイズ用)サイズ泳動カラム:自作ゲル用、既製ゲル(アガーゲルシリーズ)容量(mL)電極液:上部40、下部550方式泳動カラム恒温:下部電極液による恒温化本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)泳動槽部:164×94×154(突起除く)極性(泳動槽部)源接続時に選択アズワン品番64-3966-19主材質ポリカーボネート、アクリル、シリコン装着方式泳動カラム:シリコンパッキン挿し込み方式
小型電源装置「マイパワーII」 アトー小型電源装置「マイパワーII」アトー
93,999税込103,399
1セット
翌々日出荷
大きな回転式ダイヤル(ロータリーエンコーダ)採用。斜面パネル採用で「簡単操作」&「見易い」。電圧(V)表示と電流(mA)/ 時間(min)表示切替電圧(V)表示と電流(mA)/ 時間(min)表示切替。1 人に1 台「小型・軽量・低価格」。幅74mm×奥行き170mm×高さ170mmの省スペース。片手で持てる軽さわずか740g。性能・機能/価格=リーズナブル。価格据え置きで再登場!シンプル機能でしっかり性能。電流・電圧・タイマー設定+安全機能+停電復帰機能。メロディアラーム搭載! アラーム音または曲の選択が可能
高性能高電流型電源装置「パワーステーションHC」 アトー高性能高電流型電源装置「パワーステーションHC」アトー
197,000税込216,700
1セット
6日以内出荷
~150V、~3A、~200W出力設定可能。プログラム可能な出力設定 フリー:21ファイル、チェーン:10ファイル。ブロッティング等の出力条件は入力(プリセッティング)済。オリジナル出力条件の保存(メモリー)可能 大型ダイヤル。信頼の精度・安定性・安全機能。性能・機能/価格= リーズナブル。見易い表示 大型LED・2段表示
仕様電流:0~3.00A(表示0~)(最大200W)、電力:0~200W(表示0~)、電流:0.01~3.00A10mAステップ、電力:1~200W1Wステップ、外部コントロール:なし、電流:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、電力:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、フリー:21ファイルU00~U20、10ファイルC01-C10(チェーンファイル)、出力ショート検出:短絡電流(ショート)、リーク検出:接地への漏洩電流(リーク)、オープン検出:負荷解放(オープン)、アーク検出:放電状態(アーク)、入力高電圧検出:入力電圧265V以上、ファン停止検出:ファンの故障、内部温度検出:装置内部温度上昇、停電対策:復電後、停電前の状態に自動復帰、使用環境動作周囲温度(℃):0~+40、動作周囲湿度:20~90%RH結露しないこと材質ケースABS寸法(mm)96(W)x325(D)x195(H)質量(kg)2.4消費電力300W以下表示7segLED3桁x2列入力電圧(V)AC85~264設定方式大型ダイヤル周波数47~66Hz冷却方式内蔵ファンによる強制空冷プリセット機能30ファイルP01~P30制御機能一定電圧・電流・電力クロスオーバーアラーム出力電子ブザーキー入力(1回)、エラー発生(1回)、タイムアップ時(5回)安全規格電気用品安全法準拠出力端子4組並列出力アズワン品番61-3733-82タイマー1~999min、連続1minステップカウントダウン
高性能汎用型電源装置「パワーステーションⅢ」 アトー高性能汎用型電源装置「パワーステーションⅢ」アトー
189,800税込208,780
1セット
6日以内出荷
~1000V、~500mA、~200W出力設定可能。プログラム可能な出力設定 フリー:21ファイル、チェーン:10ファイル。電気泳動等の出力条件は入力(プリセッティング)済。オリジナル出力条件の保存(メモリー)可能。設定しやすい大型ダイヤル。信頼の精度・安定性・安全機能。性能・機能/価格= リーズナブル。見易い表示 大型LED・2段表示
仕様出力:電圧:10~1000V(表示1000=Full)(最大200W)、電流:0~500mA(表示0~)(最大200W)、電力:0~200W(表示0~)、設定:電圧:10~1000V1Vステップ、電流:1~500mA1mAステップ、電力:1~200W1Wステップ、制御部:表示7segLED3桁x2列、出力精度:電圧設定値に対して10~50V以下±1.5V、電流:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、電力:表示値±(0.5%ofrdg+5digits)以内、フリー:21ファイルU00~U20、10ファイルC01-C10(チェーンファイル)、出力ショート検出:短絡電流(ショート)、リーク検出:接地への漏洩電流(リーク)、オープン検出:負荷解放(オープン)、アーク検出:放電状態(アーク)、入力高電圧検出:入力電圧265V以上、ファン停止検出:ファンの故障、内部温度検出:装置内部温度上昇、停電対策:復電後、停電前の状態に自動復帰、使用環境(℃):動作周囲温度0~+40、動作周囲湿度:20~90%RH結露しないこと、質量:2.2k材質ケースABS寸法(mm)96(W)x325(D)x195(H)電圧表示値±(0.2%ofrdg+5digits)以内消費電力300W以下入力電圧(V)AC85~264周波数47~66Hz冷却方式内蔵ファンによる強制空冷プリセット機能23ファイルP01~P23制御機能一定電圧・電流・電力クロスオーバーアラーム出力電子ブザーキー入力(1回)、エラー発生(1回)、タイムアップ時(5回)安全規格電気用品安全法準拠出力端子4組並列出力アズワン品番61-3733-81タイマー1~999min、連続1minステップカウントダウン
電源付小型アガロース電気泳動装置「サブマージ・ミニ」 アトー電源付小型アガロース電気泳動装置「サブマージ・ミニ」アトー
44,799税込49,279
1セット
12日以内出荷
高速(高電圧150V)泳動可能、タイマー・アラーム付。50V, 100V, 150V , の定電圧泳動。0~99 分まで設定可能な タイマー 付 (0分:フリー、終了時アラーム)。ゲルトレイは 耐熱性 ・UV 透過・ライン付。安全機構(Err表示、アラーム、出力停止)。泳動バッファーは約200 m L。ゲル作製器 大トレイ2個、小トレイ4個付。マルチチャンネルピペット対応コウム(L22検体)。3mm幅、5.8mm幅の両刃型コウム。
仕様泳動方法:サブマリン方式(緩衝液ゲル浸漬泳動方式)水平型、54mm(W)×60mm(L)、L(mm):110(W)×60(L)、9検体×2/5検体×2、L:22検体/12検体、ゲル作製方法:ゲル作製箱方式、緩衝液容量(mL):200~230(ゲル厚、トレイ枚数により変化)、電源部:入力AC100~120V50/60Hz、1~99分(0分:フリー)、残時間表示終了時アラーム、耐熱性、紫外線透過型樹脂本体他:PP、PC、本体寸法・質量(kg):190mm(W)x130mm(D)x60mm(H)(ACコード含まず)0.45、標準構成品:泳動槽本体(電源部、泳動槽部、安全カバー)ゲル作製器S(ゲルトレイ4枚、サンプルコウム2個)、ゲル作製器L(ゲルトレイ2枚、サンプルコウム2個)、ACコード、取扱説明書表示LED(時間min、終了時Ed、カバー無E1,E3、Buffer無E5、過電流E7)アズワン品番61-3733-73
ミニサイズ ポリアクリルアミドゲル電気泳動槽「ラピダス・ミニスラブ」 アトーミニサイズ ポリアクリルアミドゲル電気泳動槽「ラピダス・ミニスラブ」アトー
54,799税込60,279
1セット
8日以内出荷
信頼のPAGE用泳動槽。脱・凡ミス「極性自動切換え」。簡単ゲルプレートセッティング「カチットシール方式」。安心の品質「しっかりシールパッキン」。扱い易い「軽くて丈夫」。ほしくなる「お手軽価格」。プレート恒温化で「脱スマイリング」
仕様製品コード:2321905、対応泳動プレート(mm):既製ゲル用(e-PAGEL/PAGEL)サイズ120(W)×100(L)、e-PAGEL・PAGEL、TOTAL5厚、ゲルサイズ(mm):90(W)×80~83(H)×1(D)、同時泳動ゲル数:1枚または2枚、プレート装着方式:カチットシール方式、プレート恒温方式:下部緩衝液による両面恒温化、緩衝液容量(mL):上部80下部420、安全対策:リード線一体型安全カバー、泳動槽部極性:極性自動切換機能(電源接続方向にかかわらず上部槽:陰極、下部槽:陽極)、本体寸法・質量(kg):94mm(D)×164mm(W)×154mm(H)0.65(付属品を除く)、標準構成品(mm):本体(P仕様)(リード線込)、ダミープレート5厚、取扱説明書材質ポリカーボネート、シリコンアズワン品番61-3733-68
電気泳動装置/用品