絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • バイオクラフト(56)
  • アトー(13)
  • ケニス(10)
  • Major Science(メジャーサイエンス)(8)
  • BIORAD(8)
  • JEIO TECH(8)
  • GVS(7)
  • Mupid(5)
  • フナコシ(5)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • 関東化学(4)
  • ビーエム機器(4)
  • サンプラテック(3)
  • アムズシステムサイエンス(3)
  • BLooK(3)
  • 美舘イメージング(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • anatech(アナテック)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X線フィルム アズワンX線フィルムアズワン
38,900税込42,790
1箱(100枚)
翌々日出荷
ハンディー パワーサプライ アズワンハンディー パワーサプライアズワン
28,900税込31,790
1個
5日以内出荷
電圧は50Vもしくは100Vの選択が可能です軽量なハンディータイプ、価格も手ごろです
仕様●出力電圧:50Vもしくは100V●出力電流:400mA●電力:40W●出力タイプ:一定電圧●動作環境:4-40℃●外寸:60x40x120mm●材質:ポリカーボネイト●重量:約0.3kg●電源:100-120Vアズワン品番65-9239-58
水平式電気泳動用装置 アズワン水平式電気泳動用装置アズワン
77,400税込85,140
1セット
5日以内出荷
アガロースゲルのキャスティングがしやすく、サンプルのローディングもしやすいシステムです一体成型ですのでひび割れや漏れを防ぎやすく、頑丈なポリカーボネイト製ですので130℃までの温度に耐えられます泳動中の電気的な危険性を防ぐため、連結カバーが採用されています
仕様●セットに含まれるもの・タンク・リッド各1・ゲル作成スタンドMJ-G01×2・トレイMJ-T02(107x60mm)×2・トレイMJ-T01(52x60mm)×4・黒・赤 電気泳動用ケーブル 各1本・コームMJ-C01×1 片面:8サンプル×2か所、17サンプル×1か所 反対面:12サンプル×2か所、25サンプル×1か所・コームMT-C03×1 片面:23サンプル×1か所、プレップ×1か所、マーカー×2か所 反対面:ミニゲル用6サンプル×2か所、ミニゲル用12サンプル×1か所アズワン品番65-9239-59
電池式UVランプ アズワン電池式UVランプアズワン
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
仕様交換用UVランプアズワン品番1-1841-41
トランスイルミネーター アズワントランスイルミネーターアズワン
120,800税込132,880
1個
当日出荷
長寿命でDNAへのダメージの少ない青色LED仕様青色LED採用ですのでUVに比べてDNAへのダメージを軽減できます。カバーは任意の場所で留めることができ、ゲル切り出し作業も容易です。
仕様最大ゲルサイズ(mm):100×150質量(kg)1.4電源AC100~240V 50/60Hz光源青色LEDライト波長(nm)470サイズ(mm)210×210×30アズワン品番4-809-01
トレイ アズワントレイアズワン
14,900税込16,390
1個(5個)
12日以内出荷から33日以内出荷
電気泳動ゲルの染色・脱色・ブロッティングメンブレンのインキュベーションに適しています。低吸着処理によりタンパク質・抗体のロスを抑えます。ゲルやメンブレンを傷つけにくい構造です。
消光シート アズワン消光シートアズワン
15,980税込17,578
1枚(10枚)
翌々日出荷
ゲル・メンブレンの下に敷くだけで、イメージャーの台の汚れ等による自家発光や蛍光のバックグラウンドを抑えます。高いS/N比のイメージを取得できます。
寸法(mm)130×90型番L-07001-010アズワン品番2-4149-01
核酸分離システム アズワン核酸分離システムアズワン
297,000税込326,700
1個
6日以内出荷
シンプル操作で作業時間を短縮できる多検体処理可能な核酸分離システムです。高い核酸吸着性と容易な脱着性を有した極薄多孔質メンブレンにより、素早く簡単、高品質な核酸分離を実現しています。分離されたDNA/RNAは、PCR/RT-PCR・次世代シーケンサーなどに使用可能です。分離されたゲノムDNAは、シリカメンブレン法より長鎖のDNAが得られます。多種類のサンプルに対応し、サンプルに応じた専用の分離キットが使用できます。
アズワン品番3-5442-01
小型サブマリン電気泳動装置 アズワン小型サブマリン電気泳動装置アズワン
39,300税込43,230
1個
当日出荷
35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。
仕様泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX)付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)材質PC・ABS電圧(V)35・50・100入力電源AC100~120V 50/60Hz 1Aサイズ(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60アズワン品番3-6653-01タイマー機能0~99分まで設定可能
ブロッティングペーパ アズワンブロッティングペーパアズワン
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
メンブレン アズワンメンブレンアズワン
24,980税込27,478
1個
24日以内出荷から33日以内出荷
DNA用マーカーペン アズワンDNA用マーカーペンアズワン
4,990税込5,489
1個
8日以内出荷
タイプバイオイメージャーペンアズワン品番2-3823-01
X線フィルム自動現像機 アズワンX線フィルム自動現像機アズワン
8,580税込9,438
1個
8日以内出荷
ミニゲルスラブ電気泳動装置 アズワンミニゲルスラブ電気泳動装置アズワン
40,900税込44,990
1個
翌々日出荷
微量試料の優れた分離能が得られます。 分析時間の大幅短縮ができます。 試薬の少量化をはかれます。
アズワン品番2-5021-01セット内容ミニゲルスラブ電気泳動槽1台、泳動プレート(切込)106×100mm1枚、泳動プレート(スペーサー付ゲル厚1mm)106×100mm1枚、コウム(ゲル厚1mm)10検体 1枚、クリップ2個、U字型シールパッキング1枚、リード線○+・○-1本寸法(mm)155×105×120
電気泳動装置/用品