背抜きとは、寒冷地などの作業環境で使われる防寒用手袋のうち、背の方がコーティングや加工がされていない手袋のことです。背抜きの手袋には、保温のため裏にアクリル起毛の素材が使われているものや滑り止め加工をしているものなどがあります。天然ゴム製の手袋で裏には起毛素材が使われ、袖口が手首までカバーするタイプは、雪かきなど寒い環境での作業に最適。2重に天然ゴムをコーティングし、さらに特殊な滑り止め加工がされている手袋は、グリップで力を入りやすいです。
ニューフィットスの防寒用。表の手の平側にPU素材、手の甲部はポリエステル、ナイロンメッシュの背抜きタイプ。裏生地にアクリルフリースを使用し防寒性能を高めています。袖口の面ファスナーに反射テープを使用し夜間での作業の安全性や指の付け根付近にクッション材を使用し拳の衝撃緩和ほ施しております。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業、さまざまな軽作業など。
機能防寒・吸汗速乾・伸縮性
色ブラック
材質合成皮革(ポリウレタン)・ポリエステル・ナイロン・ゴム・アクリルフリース
厚さ(mm)10
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
マイナス30℃までコーティングの柔軟性を保つよう規格されており、作業中においてはマイナス10℃まで手袋内の防寒性があります。ハイグレードニトリルコーティングより優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自コーティング技術により、極寒環境においても究極の伸縮性を保ち、温度の心配をせず作業に集中可能です。内側の防寒ライナーは動作の快適性を損なわぬよう指関節などの伸縮部位を避けて接着されています。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途寒冷地や低温環境での作業に。油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)2.0
材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン、アクリル
色パープル/ブラック
入数(双)1
機能柔軟性・防寒性・伸縮性・耐水性・耐油性
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4232B
『防寒用手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 軍手 防寒用手袋
- 革手 防寒用手袋
- 背抜き 防寒用手袋
- 合成繊維 防寒用手袋
- ゴム 防寒用手袋
- 塩化ビニール 防寒用手袋
防寒用手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。