背抜きとは、寒冷地などの作業環境で使われる防寒用手袋のうち、背の方がコーティングや加工がされていない手袋のことです。背抜きの手袋には、保温のため裏にアクリル起毛の素材が使われているものや滑り止め加工をしているものなどがあります。天然ゴム製の手袋で裏には起毛素材が使われ、袖口が手首までカバーするタイプは、雪かきなど寒い環境での作業に最適。2重に天然ゴムをコーティングし、さらに特殊な滑り止め加工がされている手袋は、グリップで力を入りやすいです。
「機能」から絞り込む
タッチパネル対応(1)
伸縮性・柔軟性(3)
吸汗速乾(2)
抗菌・防カビ(1)
耐久性(1)
耐摩耗性(2)
耐油(2)
通気性・透湿性(3)
防寒・保温
防水・撥水(3)
内側「10Gパイル裾裏起毛手袋」+外側「13G編手袋」
W構造で圧倒的な保温力&フィット感!!
手の甲までグルッとコーティングしているので、土や泥を触っても手が汚れにくい!!
機能防寒・保温
材質天然ゴム・アクリル
色オレンジ
入数(双)1
内側はアクリルパイル起毛で保温性抜群です。
天然ゴムコートで柔らかい防水仕様となっています。
手首にマジックベルトを付け風雨の侵入を防ぎます。
手の平はサンディーコートされており、水に濡れても滑りにくくなっています。
用途防寒作業全般にご使用下さい。
仕様(EN ISO耐切創性)X
規格【1】EN511:2006【2】EN388:2016
機能(対流冷気抵抗性)×、(接触冷気抵抗性)2、(水透過性)1、(対引裂性)4
材質(手袋)ポリエステル、天然ゴムWコート
材質(インナー)アクリル繊維
耐摩耗性2
耐切創性2
耐突刺し性2
ニューフィットスの防寒用。表の手の平側にPU素材、手の甲部はポリエステル、ナイロンメッシュの背抜きタイプ。裏生地にアクリルフリースを使用し防寒性能を高めています。袖口の面ファスナーに反射テープを使用し夜間での作業の安全性や指の付け根付近にクッション材を使用し拳の衝撃緩和ほ施しております。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業、さまざまな軽作業など。
機能防寒・吸汗速乾・伸縮性
色ブラック
材質合成皮革(ポリウレタン)・ポリエステル・ナイロン・ゴム・アクリルフリース
厚さ(mm)10
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
内側にやわらかくて温かいボアタイプの裏起毛を施しています。 天然ゴムの特殊配合により、やわらかさとフィット感を実現。 独自の製法により、強力なスベリ止め効果を発揮。 手の甲側は樹脂をコーティングしていないため、通気性があります。
材質【樹脂部】天然ゴム、【アウター】ナイロン・ポリエステル・その他、【インナー】アクリル・ポリエステル・その他
色レッド
入数(双)1
機能防寒、通気性
冬でも暖かい防寒タイプ。
柔軟性、伸縮性、撥水性の高いSBRを採用。
高い防風効果。
耐寒性の高いシリコングリップ。
タッチパネル対応(親指・人差指・中指)。
着用中のズレを軽減するファスナータイプ
用途防寒対策、冬場の作業、除雪作業、冬場のジョギング、ツーリング、通勤通学等
材質ポリエステル・SBR
入数(双)1
機能防風・防寒手袋・裏起毛、スマホ対応
材質(すべり止め)シリコン
色(すべり止め)クリア
裏面パイル編み&裏起毛だから丈夫で暖かい!。クリンクル加工天然ゴムにより滑りにくく抜群のグリップ力!
用途建築・土木・運送荷役・農業・林業・園芸・アウトドアなどの寒い時の作業全般にご使用下さい。
材質手袋:ポリエステル、掌:天然ゴム
色オレンジ
機能滑り止め、防寒、破れにくい
ゲージ数10
天然ゴムをコーティングしているため、やわらかく疲れにくい作業性の良い手袋です。裏地をパイル編みし、起毛させた防寒作業用手袋です。繊維部には撥水加工を施しているため、コーティングしていない部分の水分浸入を抑制します。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工を施しています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊すべり止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。袖口が長めのため、手首までしっかりカバーします。13ゲージの薄手タイプをベースにしているため、フィット感に優れています。
用途除雪作業、農作業、土木建築業、運送業などに。
機能防寒作業用、撥水加工、サニタイズ抗菌加工、特殊すべり止め
入数(双)1
色オレンジ/ダークブラウン
厚さ(mm)約1.8
ゲージ数13
材質【繊維部】ナイロン、ポリエステル【すべり止め部】天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
手袋内側はアクリルパイルを使用し、更に起毛させているので暖かく、肌触りのよい防寒タイプの手袋です。
独自製法のスベリ止め加工を施しており、抜群のグリップ力を発揮します。
用途土木作業・建築業・運送業・荷役作業・林業・物流業・日曜大工・家庭での作業
材質樹脂部:天然ゴム、繊維部:アクリル・ポリエステル・その他
機能防寒・保温
RoHS指令(10物質対応)対応
マイナス30度環境にも対応する3/4面ニトリルコート、グリップ性も抜群です!。アクリル100%裏地にポリアマイドの2層構造表面。3/4面ニトリルゴムコーティングを施し高いグリップ効果。アクリル裏起毛地とポリアマイドの二層でしっかり保温。手首部ゴムでフィットし手袋内部への外気流入をシャットダウン!。手袋内を温かく保ち寒冷地や冬冷凍環境、冬場の作業に最適です。
機能防寒・保温
色ブラック
入数(双)1
材質【繊維部】ポリアマイド、【裏地】アクリル起毛、【コート部】ニトリルゴム
仕様冷凍冷蔵庫内など、軽動作で熱量を生み保温、すべり止め、洗える(30度×5回)
中指長(cm)8.5
ゲージ13ゲージ
マイナス30℃までコーティングの柔軟性を保つよう規格されており、作業中においてはマイナス10℃まで手袋内の防寒性があります。ハイグレードニトリルコーティングより優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自コーティング技術により、極寒環境においても究極の伸縮性を保ち、温度の心配をせず作業に集中可能です。内側の防寒ライナーは動作の快適性を損なわぬよう指関節などの伸縮部位を避けて接着されています。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途寒冷地や低温環境での作業に。油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)2.0
材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン、アクリル
色パープル/ブラック
入数(双)1
機能柔軟性・防寒性・伸縮性・耐水性・耐油性
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4232B
マイナス30度環境対応!ニトリル2層コート防寒手袋。アクリル100%裏地に、全面ニトリルゴムコーティング、更に手の平部発砲ニトリルコート。高い防水性とグリップ効果、手袋内への水分浸透をブロック。起毛アクリル裏地で手袋内部を温かく保ち、寒冷地や冬場の作業に最適です。DMFフリー。
機能防寒・防水
色ブルー×ブラック
入数(双)1
材質【裏地】アクリル100%、【コート部】ニトリルゴム、【コート部】発泡ニトリルゴム
仕様防水、DMFフリー、冷凍冷蔵庫内など、軽動作で熱量を生み保温
ゲージ(内側)10ゲージ(外側)15ゲージ
冬の作業の強い味方
防寒手袋
軽量保湿素材サーモライト(R)ファブリック使用で暖かい
通気性がよく、ムレにくく摩耗に強い
材質・原手:ナイロン、ポリエステル(サーモライト) ・すべり止め:ポリマーポリウレタン
色オレンジ/ブラック
入数(双)1
機能防寒性
冬の作業の強い味方
防寒手袋
中は裏起毛で指先まで暖かい
グリップ力抜群
サイズフリー
全長(cm)25.4
材質・原手:ポリエステル、ナイロン ・インナー:ポリエステル ・すべり止め:天然ゴム
色ブラック/パープル
質量(g)150
入数(双)1
機能防寒性
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)24.4
手の平幅(cm)12.2
1双
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
薄手で使い易い防寒手袋。
材質原手:アクリル・ポリエステル・FTY、手のひら:天然ゴム
色ブルー
入数(双)1
機能防寒
独自の滑り止め加工『エアロフィニッシュ加工』で抜群のグリップ力を実現しました。
天然ゴムをダブルコートしており、強度も抜群です。
手袋本体は裏起毛タイプなので、保温性に優れています。
背抜きタイプなので、通気性がありムレを軽減します。
材質表/天然ゴム、裏/アクリル
色オレンジ
入数(双)1
機能防寒・保温性・通気性
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
ふんわりパイル起毛であたたかい2重防寒
急ブレーキがかかったようなグリップ力
反射機能付きロゴマーク
HI-VIZ(高視認)カラーで暗所でも安心
材質手袋:アクリル、ナイロン、ゴム、すべり止め:ポリ塩化ビニル
入数(双)1
機能防寒
繊維部はアクリルパイル裏起毛とナイロンのW構造なのでとても暖かく、フィット感もよい防寒タイプの手袋です。
手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
手の甲までコーティングしているので、油やゴミの侵入をしっかり防ぎます。
用途水産業・漁業・機械工業・メンテナンス作業・農作業・清掃業・サービス業・運送業・物流業・建築業・土木作業
材質樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部:ポリエステル・アクリル・その他
色ブラック
機能防寒・保温
RoHS指令(10物質対応)対応
防水インナー付き冬用グローブです。従来のノンスリップライナーの機能はそのままに、フリースと3M[[TM上]]シンサレート[[TM上]]で軽くて暖かいです。手の甲にミニカイロなどを入れるポケット付きです。
用途防寒手袋。
厚さ(mm)5
材質/仕上ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
色グレー
機能防寒
全長(cm)30.5
滑り止め効果あり
袖口仕様マジック式
薄手で使い易い防寒手袋。
材質原手:アクリル・ポリエステル・FTY、手のひら:天然ゴム
入数(双)1
繊細な縫製技術が指先までの確かなフィット感を生む。
甲部は速乾メッシュ素材を使用
滑り止め加工を施しているので抜群のグリップ感
内側にフリース地を使用しているのでしっかり防寒し適度な厚みで指が曲げやすい。
材質ポリウレタン・ポリエステル(手袋本体)ポリエステル(裏 フリース部)
色ブラック
入数(双)1
機能速乾・防寒
『防寒用手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 軍手 防寒用手袋
- 革手 防寒用手袋
- 背抜き 防寒用手袋
- 合成繊維 防寒用手袋
- ゴム 防寒用手袋
- 塩化ビニール 防寒用手袋
防寒用手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。