絞り込み
機能
タッチパネル対応(1)
伸縮性・柔軟性(1)
耐久性(1)
耐油(1)
通気性・透湿性(1)
防寒・保温(8)
防水・撥水(2)
サイズ
- L
- 3L(1)
- 7号(1)
- 8号(1)
- 10号(1)
- LL(30)
- M(25)
- S(12)
- フリー(1)
色
イエロー(3)
オレンジ(2)
グレー(2)
パープル(1)
ブラウン(3)
ブラック(9)
ブルー(3)
ホワイト(1)
レッド(4)
材質
- ナイロン(2)
- ニトリルゴム(3)
- ポリエステル(5)
- 合成繊維(10)
- 天然ゴム(2)
全長(cm)
- 23.8(1)
- 24(5)
- 24.5(1)
- 25(3)
- 26(2)
- 26.5(1)
- 27(4)
- 28(1)
- 30.5(1)
入数
- 1(11)
1
ブランド
- COVER WORK(カバーワーク)(3)
- ベストグリップ(3)
- エスコ(2)
- TOWA(東和コーポレーション)(2)
- ジェイワークスプランニング(2)
- Delta Plus(デルタプラス)(2)
- グローブマニア(川西工業)(1)
- コーコス信岡(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- TRUSCO(1)
- アトム(1)
- 勝星産業(1)
- ペンギンエース(1)
- 富士手袋工業(天牛)(1)
- mizuno(ミズノ)(1)
- ATG(1)
- HANVO(ハンボ)(1)
COVER WORK(カバーワーク)・ベストグリップ・エスコ・TOWA(東和コーポレーション)・ジェイワークスプランニング・Delta Plus(デルタプラス)・グローブマニア(川西工業)・コーコス信岡・SHOWA(ショーワグローブ)・TRUSCO・アトム・勝星産業・ペンギンエース・富士手袋工業(天牛)・mizuno(ミズノ)・ATG・HANVO(ハンボ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
背抜きとは、寒冷地などの作業環境で使われる防寒用手袋のうち、背の方がコーティングや加工がされていない手袋のことです。背抜きの手袋には、保温のため裏にアクリル起毛の素材が使われているものや滑り止め加工をしているものなどがあります。天然ゴム製の手袋で裏には起毛素材が使われ、袖口が手首までカバーするタイプは、雪かきなど寒い環境での作業に最適。2重に天然ゴムをコーティングし、さらに特殊な滑り止め加工がされている手袋は、グリップで力を入りやすいです。
「機能」から絞り込む

タッチパネル対応(1)

伸縮性・柔軟性(1)

耐久性(1)

耐油(1)

通気性・透湿性(1)

防寒・保温(8)

防水・撥水(2)

PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ)
TOWA(東和コーポレーション)(14件のレビュー)¥739税込¥8131双当日出荷裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴムコーティングをコーティングしています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。手首までカバーする袖口長めのタイプで、防寒性を向上しています。用途除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業など材質【編手】アクリル、ポリエステル【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)約2.6色オレンジ/ダークブラウン入数(双)1材質(すべり止め)天然ゴム材質(手袋)アクリル、ポリエステルゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
ブレリス ウォームハンド 防水防寒手袋
富士手袋工業(天牛)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷内側はアクリルパイル起毛で保温性抜群です。 天然ゴムコートで柔らかい防水仕様となっています。 手首にマジックベルトを付け風雨の侵入を防ぎます。 手の平はサンディーコートされており、水に濡れても滑りにくくなっています。用途防寒作業全般にご使用下さい。仕様(EN ISO耐切創性)X色黒/オレンジ規格【1】EN511:2006【2】EN388:2016機能(対流冷気抵抗性)×、(接触冷気抵抗性)2、(水透過性)1、(対引裂性)4材質(手袋)ポリエステル、天然ゴムWコート材質(インナー)アクリル繊維耐摩耗性2耐切創性2耐突刺し性2
HERCULE VV750/防寒ニトリルコートフィット手袋
Delta Plus(デルタプラス)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷マイナス30度環境にも対応する3/4面ニトリルコート、グリップ性も抜群です!。アクリル100%裏地にポリアマイドの2層構造表面。3/4面ニトリルゴムコーティングを施し高いグリップ効果。アクリル裏起毛地とポリアマイドの二層でしっかり保温。手首部ゴムでフィットし手袋内部への外気流入をシャットダウン!。手袋内を温かく保ち寒冷地や冬冷凍環境、冬場の作業に最適です。仕様冷凍冷蔵庫内など、軽動作で熱量を生み保温、すべり止め、洗える(30度×5回)材質【繊維部】ポリアマイド、【裏地】アクリル起毛、【コート部】ニトリルゴム色ブラック入数(双)1機能防寒・保温中指長(cm)8.5ゲージ13ゲージ
防寒ライトグリップ
SHOWA(ショーワグローブ)¥549税込¥6041双当日出荷内側にやわらかくて温かいボアタイプの裏起毛を施しています。 天然ゴムの特殊配合により、やわらかさとフィット感を実現。 独自の製法により、強力なスベリ止め効果を発揮。 手の甲側は樹脂をコーティングしていないため、通気性があります。色レッド
PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4
TOWA(東和コーポレーション)(4件のレビュー)¥739税込¥8131双当日出荷甲側から土や水が入りにくいナックルコートタイプです。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴムコーティングをコーティングしています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。手首までカバーする袖口長めのタイプで、防寒性を向上しています。用途除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業など材質【編手】アクリル、ポリエステル【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)約2.6色イエロー/ダークブラウン入数(双)1材質(すべり止め)天然ゴム材質(手袋)アクリル、ポリエステルゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
すべり止め付き防寒手袋
TRUSCO¥999税込¥1,0991双当日出荷シリコン素材のすべり止め加工が付いた防寒手袋です。 インナーはフリース素材を使用し、柔らかな肌触りでフィット感抜群の手袋です。 シンプルなデザインのため、通勤などの一般的使用シーンにも合う商品です。用途防寒用手袋として。厚さ(mm)2.0材質/仕上ポリエステル、すべり止め部:シリコン色ブラック入数(双)1滑り止め効果〇
裏起毛ニトリル手袋 暖鬼
ジェイワークスプランニング¥699税込¥7691双当日出荷から6日以内出荷*二重構造・裏起毛で、寒い日の作業も暖かい!。*発泡ニトリルコーティングでしっかりグリップ!。*ガンガン使えるハードタイプ!用途いろいろな作業に・・・。 運搬・倉庫業務などでの荷受け作業に。 建設・土木・現場作業などに。 DIY・家庭での作業などに。。仕事にはもちろん、アウトドアやレジャーでも活躍!。色ブラック素材(本体)ポリエステル、(本体内側)アクリル、(手のひら)ニトリル
THRYM VV736/防水ニトリルコートすべり止め手袋(防寒タイプ)
Delta Plus(デルタプラス)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷マイナス30度環境対応!ニトリル2層コート防寒手袋。アクリル100%裏地に、全面ニトリルゴムコーティング、更に手の平部発砲ニトリルコート。高い防水性とグリップ効果、手袋内への水分浸透をブロック。起毛アクリル裏地で手袋内部を温かく保ち、寒冷地や冬場の作業に最適です。DMFフリー。仕様防水、DMFフリー、冷凍冷蔵庫内など、軽動作で熱量を生み保温材質【裏地】アクリル100%、【コート部】ニトリルゴム、【コート部】発泡ニトリルゴム色ブルー×ブラック入数(双)1機能防寒・防水ゲージ(内側)10ゲージ(外側)15ゲージ
超グリ 2重防寒
アトム¥899税込¥9891双当日出荷ふんわりパイル起毛であたたかい2重防寒 急ブレーキがかかったようなグリップ力 反射機能付きロゴマーク HI-VIZ(高視認)カラーで暗所でも安心材質手袋:アクリル、ナイロン、ゴム、すべり止め:ポリ塩化ビニル入数(双)1機能防寒
BEST GRIP サーモテック
HANVO(ハンボ)(1件のレビュー)¥678税込¥7461双当日出荷繊維部には吸湿して発熱する素材を使用しています。吸湿、発熱、放湿のサイクルにより、ムレを抑えドライな温かさを保ちます。 吸湿発熱の中和作用により、酸性臭やアルカリ臭も消臭します。また、吸汗速乾性に優れているので、手袋内をサラサラと快適に保ちます。 手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。用途物流業・運送業・冷蔵庫での作業・荷役作業・サービス業・仕分け作業・日曜大工・家庭での作業材質樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン・合成樹脂(アクリレート系繊維)・その他色ブラック入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
サーモプロソフト
ベストグリップ¥349税込¥3841双4日以内出荷・手袋の内部はアクリルを使用し、更に起毛させているので暖かく、肌触りのよい軽防寒タイプの手袋です。・特殊編みを採用しているので、薄くても暖かく、細かい作業に適しています。・独自製法のスベリ止め加工を施しており、抜群のグリップ力を発揮します。用途土木作業・建築業・運送業・荷役作業・林業・物流業・日曜大工・家庭での作業材質樹脂部:天然ゴム、繊維部:アクリル・ポリエステル・その他色レッドRoHS指令(10物質対応)対応
グローブマニアラテックスサーモフィット
グローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)¥589税込¥6481双5日以内出荷独自の滑り止め加工『エアロフィニッシュ加工』で抜群のグリップ力を実現しました。天然ゴムをダブルコートしており、強度も抜群です。手袋本体は裏起毛タイプなので、保温性に優れています。背抜きタイプなので、通気性がありムレを軽減します。材質表/天然ゴム、裏/アクリル、ポリエステル、ポリウレタン色オレンジゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
ワークグラブ ニトリルブレスタイプ
mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)¥899税込¥9891双当日出荷ブレスサーモ採用のニトリルゴム手袋。冬場の軽作業などにおすすめ。 編み地部分にブレスサーモ繊維を含む糸を使用しており、吸湿発熱効果を得られます。 掌側の樹脂部分はニトリルゴムを採用。材質本体:ポリエステル、ナイロン、合成繊維(ブレスサーモ)、樹脂部:合成ゴム色ブラック入数(双)1
サーモプロライト
ベストグリップ¥399税込¥4391双4日以内出荷・手袋内部はアクリルを使用し、更に起毛させているので暖かく、肌触りのよい軽防寒タイプの手袋です。・コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。・独自製法のスベリ止め加工を施しており、抜群のグリップ力を発揮します。用途土木作業・建築業・運送業・荷役作業・林業・物流業・日曜大工・家庭での作業材質樹脂部:天然ゴム、繊維部:アクリル・ポリエステル・その他色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
ATG MaxiDry Zero 56-451(防寒)
ATG¥1,898税込¥2,0881双当日出荷マイナス30℃までコーティングの柔軟性を保つよう規格されており、作業中においてはマイナス10℃まで手袋内の防寒性があります。ハイグレードニトリルコーティングより優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自コーティング技術により、極寒環境においても究極の伸縮性を保ち、温度の心配をせず作業に集中可能です。内側の防寒ライナーは動作の快適性を損なわぬよう指関節などの伸縮部位を避けて接着されています。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途寒冷地や低温環境での作業に。油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)2.0材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン、アクリル色パープル/ブラック入数(双)1機能柔軟性・防寒性・伸縮性・耐水性・耐油性滑り止め効果ありEN388規格(2016):4232B
遠赤外線 ニトリル背抜き手袋
コーコス信岡¥489税込¥5381双当日出荷から3日以内出荷熱伝導率が高いので、素材表面に熱を均一に分散して体温の調整に役立ちます。血液の微小循環を促進し、人体の健康状態をリカバリーします。抗菌・防臭効果を発揮し、ニオイを防いで衛生的に保ちます。帯電防止性があるので静電気の不快感を軽減します。UVカット機能があるので、赤外線や可視光線などの透過を防ぐことができます用途DIY/一般作業/アウトドア/農作業・ガーデニング色ブラック素材樹脂部分:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部分:ナイロン(グラフェン加工)・ポリエステル・ポリウレタン
防寒手袋WINTER W-7
ペンギンエース¥3,898税込¥4,2881双当日出荷防水インナー付き冬用グローブです。従来のノンスリップライナーの機能はそのままに、フリースと3M[[TM上]]シンサレート[[TM上]]で軽くて暖かいです。手の甲にミニカイロなどを入れるポケット付きです。用途防寒手袋。厚さ(mm)5材質/仕上ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン色グレー機能防寒全長(cm)30.5滑り止め効果あり袖口仕様マジック式
ブレステックダブルサーモ
ベストグリップ¥999税込¥1,0991双4日以内出荷・繊維部はアクリルパイル裏起毛とポリエステルのW構造なのでとても暖かく、フィット感もよい防寒手袋です。・手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく、快適です。・特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性・耐摩耗性に優れています。用途冷凍倉庫での作業・運送業・自動車関連・機械工業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・日曜大工材質樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ポリエステル・アクリル・その他色イエローRoHS指令(10物質対応)対応
防寒GANZE GRIP ニトリルコート
COVER WORK(カバーワーク)¥799税込¥8791双5日以内出荷内側が起毛仕様のカバーリングコートタイプの防寒手袋。カバーリング部分は防水仕様になっており、冬の作業や雪かきなどにも使用可能。保温、起毛加工材質[原手]ポリエステル・アクリル、[手のひら]ニトリル色ネイビー
防寒GANZE GRIP 天然ゴムコート
COVER WORK(カバーワーク)¥599税込¥6591双5日以内出荷内側が起毛仕様のカバーリングコートタイプの防寒手袋。カバーリング部分は防水仕様になっており、冬の作業や雪かきなどにも使用可能。保温、起毛加工材質[原手]ポリエステル、[手のひら]天然ゴム色ホワイト
防寒アクリル起毛二重原手 天然ゴムカバーリングコート手袋
COVER WORK(カバーワーク)¥799税込¥8791双5日以内出荷内側が起毛仕様のカバーリングコートタイプの防寒手袋。カバーリング部分は防水仕様になっており、冬の作業や雪かきなどにも使用可能。起毛加工、保温、スマホ対応材質[原手]ポリエステル、アクリル、[樹脂]天然ゴム色レッド
防寒手袋(ラテックスコーティング)
エスコ¥2,060税込¥2,2661双翌日出荷13ゲージ。ラテックスコーティングにより、優れたグリップ力を発揮します。袖口は伸縮性のあるアクリルの裏地で保温性に優れています。ANSI/ISEA 耐切創レベルA2。材質繊維部:ナイロン、樹脂部:ラテックス長さ(mm)中指:80(サイズ)厚さ(mm)2.0色グレー
防寒手袋(ラテックスコーティング)
エスコ¥1,240税込¥1,3641双翌日出荷7ゲージ。ラテックスコーティングにより、優れたグリップ力を発揮します。袖口は伸縮性があり、アクリル80%、ポリエステル20%の裏地で保温性に優れています。ANSI/ISEA 耐切創レベルA3。材質繊維:ポリエステル、樹脂部:ラテックス厚さ(mm)2.0色蛍光イエロー、ブルー
裏起毛ニトリル手袋 W-HEAT
ジェイワークスプランニング(1件のレビュー)¥599税込¥6591双6日以内出荷*二重構造・裏起毛で、寒い日の作業も暖かい!。*ニトリルコーティングでしっかりグリップ!。*ソフトでしなやかな使い心地!用途いろいろな作業に・・・。 運搬・倉庫業務などでの荷受け作業に。 建設・土木・現場作業などに。 DIY・家庭での作業などに。。仕事にはもちろん、アウトドアやレジャーでも活躍!色レッド素材(本体)ポリエステル、(本体内側)アクリル、(手のひら)ニトリル