サーモプロソフト
・手袋の内部はアクリルを使用し、更に起毛させているので暖かく、肌触りのよい軽防寒タイプの手袋です。
・特殊編みを採用しているので、薄くても暖かく、細かい作業に適しています。
・独自製法のスベリ止め加工を施しており、抜群のグリップ力を発揮します。
- 用途
- 土木作業・建築業・運送業・荷役作業・林業・物流業・日曜大工・家庭での作業
- 材質
- 樹脂部:天然ゴム、繊維部:アクリル・ポリエステル・その他
- 色
- レッド
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1双
注意
※・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。※・高濃度の薬品、油類(灯油・マシン油等)、溶剤(ガソリン・ベンゼン等)には使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
※・コーティング部に洗浄剤・漂白剤・油などが付着した場合、使用後よく洗い落としてください。
※・熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※・回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※・感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※・汚れた場合は水で洗い落とし、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※・保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※・使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化・耐光劣化などにより樹脂部が劣化したり白くなる場合があります。
防寒用手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU バックコート Mサイズ WG-050 KYNETHIC THERMO (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,208¥1,098
[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU バックコート Lサイズ WG-050 KYNETHIC THERMO (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,208¥1,098
[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU バックコート ベルト付き Mサイズ WG-051 KYNETHIC THERMO HOLD (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,538¥1,398カテゴリ


























