絞り込み
ブランド
- MAD MAX(マッドマックス)
- JB-POWER(2)
- K-CON(キタコ)(2)
- KEIHIN(2)
- KITACO(1)
- MotionPro(モーションプロ)(1)
- NTB(3)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1)

TYPE-C to Lightning 27W 充電ケーブル I型I型 300mm
MAD MAX(マッドマックス)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。充電同時に480Mbpsのハイスピードデータ転送対!。応伝導率の良い銅芯を使用。高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。用途バイクパーツ適合車種汎用
『バイク用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用ケーブル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら