フレーム・フォーク・ヘッドセット関連工具 :「自転車用品 リアライト」の検索結果
取付簡単!シートポスト取付タイプ
縦向き・横向き使用可能
スイッチを押すごとに点灯→点滅→消灯を繰り返します
仕様●サイズ:約H35×W125×D40mm●重量:約34g●ブラケット対応軽:Φ25.4mm/Φ30.9mm(4段階の調整穴)●材質:本体/ABS樹脂、レンズ/BS樹脂、バンド/シリコン●電池寿命:連続点滅/100時間、連続点灯/85時間●使用光源:光輝度赤色LED
アズワン品番68-4181-31
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
防滴仕様
ゴムバンドで簡単取付け
テスト電池付き
仕様●フロント用サイズ:約H32×W35×D45mm/重量:約23g●リア用サイズ:約H27×W40×D52●重量:約26g●対応径:Φ22.2~31.8mm●材質:本体/ABS樹脂、レンズ/BS樹脂、バンド/シリコン●使用電池:ボタン電池(CR2032 フロント、リア共に2個ずつ必要 テスト電池付き)
アズワン品番68-4181-32
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
『自転車メンテナンスツール』には他にこんなカテゴリがあります
- ホイール・スポーク関連工具
- ハブ・アクスル関連工具
- フリーホイール・カセット関連工具
- クランク・ボトムブラケット関連工具
- ペダル関連工具
- ブレーキ関連工具
- チェーン関連工具
- フレーム・フォーク・ヘッドセット関連工具
- タイヤ・チューブ関連工具
- クリーニングツール
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。