チェーンカッターも付属する自転車メンテンナス専用の工具セットです。非常にコンパクトで持ち運びに便利です。良く使う工具を携帯できる小さなソフトポーチ付きです。ソフトポーチはコンパクトでポケットに収納しやすいです。ソフトポーチ背面には、小型のCO2ボンベを収納できるゴムバンド付きです。チェーン交換時に役立つチェーンフッカー付きです。シングルスピード用チェーン(1/8)と6-12速用チェーンに対応するチェーンカッター付きです。6.35mmのビットが装着できるタイヤレバー付きです。
用途自転車乗車時携帯用。メンテナンス用。
付属品収納ポーチ(9481)×1個、モバイルソフトポーチ(9480)×1個
トラスコ品番606-9093
セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、エクステンション(100mm)アダプター(3899/4/1)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5、6、8、9、10、13、15)×1個、プラスビット([[+]]1、[[+]]2)×1本、トルクスビット(TX10、15、20、25、27、30)×1本、マイナスビット(4、4.5)×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6、8)×1本、ボール六角ビット(2.5、3、4、5、6)×1本、タイヤレバー(9502)×1本、タイヤレバー(9503)×1本、チェーンカッター(9513)×1個、チェーンフッカー(9512)×1個
材質特殊合金鋼、プラスチック
品名自転車セット3A
差込角(mm)6.35
入数(個)38
適合チェーン1/8インチチェーン
1セット
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
こんなお得な商品も!
樹脂製タイヤレバー 重ね収納可能タイプ
モノタロウ
¥299
税込¥329
1本で4種類のサイズに対応するビットが2本、コンパクトに収納できます。自転車のタイヤ交換に使えるタイヤレバーが3本ついています。タイヤレバーはグラスファイバー製で丈夫です。タイヤレバーはバルブの開閉にも活用できます。タイヤレバーをビットホルダーとして兼用できます。自転車用携帯工具として重宝します。
用途自転車用。
付属品ビット1:六角対辺3、4,5,6、ビット2:六角対辺2.5、5、6、トルクスT25
トラスコ品番469-7248
材質グラスファイバー樹脂
全長(mm)105
差込角(mm)6.35
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
自転車乗用に軽くて持ち込みやすい工具セットです。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。差替式のミニラチェットです。ミニラチェットに親指でねじ回しを対応するルーレット付です。
用途自転車乗車時携帯用。
トラスコ品番342-5739
セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビット([[+]]2)×1本、TX10×1本、TX25×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6)×1本
材質特殊工具鋼
全長(mm)125
高さ(mm)25
差込角(mm)6.35
全幅(mm)80
入数セット10点
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『自転車メンテナンスツール』には他にこんなカテゴリがあります
自転車メンテナンスツール の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。