TLCプレート :「薄層クロマトグラフィー」の検索結果
関連キーワード
シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
必要な大きさにはさみでカットできるTLCプレートです。 シリカゲルがあらかじめ均一にコーティングされておりますので、展開時のRf値の誤差は最小になります。 使いやすい大きさにカット済です。光合成色素の分離実験にご使用ください。
材質プレート:プラスチック (加熱不可)、固定層:シリカゲル60F254
寸法(mm)40×80
膜厚(mm)0.2
1組(10個)
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。 50×100mm、100×100mm、100×200mmのTLCプレートが使用できる各種形状を用意しました。
蛍光指示薬はF254を使用しています。カッターやハサミ等で容易に切断が可能です。お求めやすい価格で新登場!
支持体アルミシート
仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254
層厚(μm)200
細孔径60Å(平均)
蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。お求めやすい価格で新登場!
仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254
層厚(μm)250
支持体ガラスプレート
細孔径60Å(平均)
分取薄層クロマトグラフィー(PTLC:Preparative Thin-Layer Chromatography)用です。蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。
仕様●担体種類:TLCシリカゲル60F254●平均細孔径:60Å
寸法(mm)200×200
支持体ガラスプレート
アズワン品番4-6113-01
層厚(mm)0.4-0.5
1箱(20枚)
¥17,900
税込¥19,690
翌々日出荷
展開槽の中央部を細長く二分するように突起状の分割線が入っている二層式展開槽です。 展開溶媒の節約、前飽和による再現性の良い展開を得ることができます。
HCG-100の簡易普及型で、100×100mm以下のプレート用のセットです。〔セット内容〕(1)80-1 スプレンダー(吸着剤塗布器) (2)80-2A 吸着剤塗布硝子板 (3)80-2B 吸着剤塗布硝子板 (4)80-3 吸着剤塗布硝子板並列板 (5)80-4 スポットカバー (6)80-5 吸着乾燥棚枠 (7)80-6 貯蔵箱 (8)80-7 二槽式TLC展開槽(Mタイプ)
セット内容8点
プレート寸法(mm)100
1個(1個)
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。