遠心瓶(PPCO)Thermo Fisher Scientific当日出荷から翌々日出荷
各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。
冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。
仕様オートクレーブ可材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-40~+121
PTFEオークリッジ遠沈管Thermo Fisher Scientific当日出荷
冷却/非冷却遠心用
FEP素材のため、酸、塩基、有機溶媒に耐性あり
スーパースピードボトル1L PPCOThermo Fisher Scientific翌々日出荷
製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
容量(L)1材質本体 PPCO、フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン目盛無
遠沈管Thermo Fisher Scientific¥26,980~税込¥29,678~
1ケース(300本)ほか
翌々日出荷
より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。ラックは保管にスペースをとらない折畳み式。環境を考慮し、リサイクルが可能なプラスチックを採用。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
遠沈管Thermo Fisher Scientific¥31,980~税込¥35,178~
1ケース(500本)
翌々日出荷
より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
遠心瓶 PPCO製Thermo Fisher Scientific翌々日出荷
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。
オークリッジ遠沈管Thermo Fisher Scientific¥16,980~税込¥18,678~
1箱(10本)
3日以内出荷
高速での遠心にも耐えられる丈夫で信頼性の高い遠沈管です。裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。-135~135℃で使用可能です。オートクレーブ可能です。
仕様滴下容量:50000×g材質本体/PC キャップ/PP色無色透明規格細胞無毒性 USP ClassVI滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-135~135入数10本
オークリッジ遠沈管Thermo Fisher Scientific3日以内出荷
裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。オートクレーブ可能です。
仕様滴下容量:50000×g材質本体/PPCO キャップ/PP色半透明容量(mL)28規格細胞無毒性 USP ClassⅥ滅菌オートクレーブ可入数10本
ユニバーサルコンテナー 1箱 400個入 128シリーズThermo Fisher Scientific¥34,980~税込¥38,478~
1箱(400個)
63日以内出荷
スプーン付きで糞便などの生体サンプルに使用可能、漏れ試験(BS EN 14254 Annexe D)実施、最大遠心加速度は3,800 xg
60 mLコンテナ 1箱 100個×5包入Thermo Fisher Scientific¥29,980税込¥32,978
1箱(5包×100個)
63日以内出荷
漏れ防止機能付き
積み重ね可能
タブ付きラベル貼付済み
仕様●材質:PP●容量:60mL●滅菌済アズワン品番68-1424-21
遮光用黒色コニカルチューブThermo Fisher Scientific¥61,980~税込¥68,178~
1セット(500本)
6日以内出荷
遠心瓶 PPCO製Thermo Fisher Scientific翌々日出荷
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。
容量(mL)500材質本体 PPCO、キャップ PP遠心加速度最大:13700×g
遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ)Thermo Fisher Scientific¥10,980~税込¥12,078~
1セット(2本)
翌々日出荷
遠心強度:50,000×g(冷却)。半透明。オートクレーブ可。使用範囲:-100~150℃。
遠心沈澱管(丸底) 本体のみThermo Fisher Scientific¥7,698~税込¥8,468~
1セット(10本)
3日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
遠心瓶用シーリングキャップThermo Fisher Scientific3日以内出荷
最大遠心加速度もしくは10,000×g以上で遠心の際にご使用下さい。
遠心瓶 FEP製Thermo Fisher Scientific翌々日出荷
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。酸、塩基、有機溶媒など幅広い耐薬品性があります。使用温度範囲:-100~150℃。
容量(mL)250材質本体 FEP、キャップ ETFE遠心加速度最大:4000×g
遠心沈澱管(丸底、シーリングキャップ付)Thermo Fisher Scientific¥20,980~税込¥23,078~
1セット(10本)
3日以内出荷から63日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明タイプ。液漏れ防止シーリングキャップ付。オートクレーブ可。
材質本体:PC キャップ:PP ガスケット:シリコン
遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ)Thermo Fisher Scientific¥15,980~税込¥17,578~
1ケース(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
遠心沈澱管(丸底)用キャップのみThermo Fisher Scientific¥8,398~税込¥9,238~
1セット(20個)
3日以内出荷
キャップなしの遠心沈澱管(丸底)用の押込み型キャップです。取外しやすいタブ付。オートクレーブ可。 高速回転での使用には適していません。
遠心沈澱管(丸底) 本体のみThermo Fisher Scientific¥7,698~税込¥8,468~
1セット(10本)
3日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明。オートクレーブ可。使用温度範囲:-40~121℃。
遠心沈澱管(V底、オークリッジタイプ)Thermo Fisher Scientific¥16,980税込¥18,678
1セット(10本)
3日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明タイプ。優れた密閉性による高い分離性能。液漏れ防止用24mm径キャップ付。5mlから35mlまで1mlごとにプリント目盛付。オートクレーブ可。
容量(mL)呼称:35材質本体:PPCO キャップ:PP外径×高さH(Φmm×mm)28.3×103.9(キャップ含む)
PC用キャップアッセンブリーThermo Fisher Scientific61日以内出荷
製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
材質フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン
スーパースピードボトル1L PCThermo Fisher Scientific3日以内出荷
製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
容量(L)1材質本体 PC、フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン目盛無
遠沈管Thermo Fisher Scientific¥31,980~税込¥35,178~
1箱(500本)
翌々日出荷
5mL刻みの目盛があり、透明度に優れた遠沈管です。
材質PP滅菌電子線照射(SAL10-6)済、ノンパイロジェン
スクリューキャップ付遠沈管Thermo Fisher Scientific¥43,980~税込¥48,378~
1ケース(50個×10袋)
翌々日出荷から63日以内出荷
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
ナノセップWhatman(ワットマン)税込¥59,619¥54,199
石英試験管TRUSCO税込¥4,618¥4,198
角缶TRUSCO税込¥538¥489
PE広口瓶サンプラテック税込¥26,378¥23,980
レバーバンドDIC(旧:大日本インキ化学工業)税込¥857~¥779~