9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
10~20未満(5)
50~60未満(1)
本体とキャップの勘合に2条ネジを採用しており、締め付け回転角度が少なくて済み手間が省けます。また、キャップ締め付け時のガタ付きを防止し、安定的に締め付けることができます。0.1ml、0.2ml、5ml、10mlの位置に回線を設けております。材質はポリスチレン製です。
容量(mL)10 全高(mm)106 胴径(Φmm)15
1箱(1000本)
11,980 税込13,178
当日出荷

サンプラテック遠沈管
"良い製品をよりお求め易い価格で研究者の方々へ"をテーマにコストダウンをご提案いたします。 底面形状はコニカル型で、透明性にも優れます。 書込みスペースも広く取っており便利です。 全てガンマ線滅菌済みです。 DNase/RNaseフリー パイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
形状底面:コニカル 材質(本体)ポリプロピレン 滅菌ガンマ線 材質(キャップ)ポリエチレン
1箱
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックダストサンプラー
クリーンルーム内に一定時間設置し、付着異物の調査をすることができます。 複数箇所に設置し、異物分布を調査することができます。 保管して異物特定や比較等に使用頂けます。 測定点で必要事項を記入し表面の透明ラベルを剥がします。 次に粘着面を上にして測定ポイントに水平状態に設置します。 所定の時間暴露させた検査シートに透明フィルムでカバーして完了です。 ダストサンプラーは工業部品、食品、製薬工場等の一般室からクリーンルーム (ISOクラス6~8)まで、幅広い作業エリアでご使用いただけます。 異物の特定と数量が確認でき、複数設置することで異物分布の調査も可能です。 異物保存に便利な保護フィルム付きです。 ダストサンプラーは、300μm以上の可視異物を対象としています。 異物の見える化による異物対策の効果確認が可能です。 管理者の現場確認が容易となり、管理作業に掛かる人件費を削減できます。 また、毎日の習慣化で作業員の意識が向上します。
用途クリーンルームへの持ち込み異物調査、クリーンルーム内の落下異物調査 仕様対象クリーンルーム:ISOクラス6~8(Fed-Std-209Eクラス1000~100000) 粘着面(mm)100×100
1組
17,980 税込19,778
4日以内出荷

サンプラテックスピッツ
2.5ml、5ml、10mlに目盛があります。キャップは押蓋式。サイズは16Φ×100mm。材質はアクリル製です。未滅菌仕様。
1ケース(1000個)
23,980 税込26,378
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体とキャップの勘合に2条ネジを採用しており、締め付け回転角度が少なくて済み手間が省けます。また、キャップ締め付け時のガタ付きを防止し、安定的に締め付けることができます。0.1ml、0.2ml、5ml、10mlの位置に回線を設けております。材質はポリプロピレン製です。
容量(mL)10 全高(mm)106 胴径(Φmm)15
1箱(1000本)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

サンプラテックサンプラ(R)TPX(R)遠沈管
RoHS
金属イオン溶出の影響を最小限に抑えた、メタルフリー仕様の遠沈管。透明性と耐熱性に優れるTPX(R)を使用。一般的なPP製のものと比較して耐薬品性に優れる。キャップ天面はフラット形状。本体にシボ加工を施しておりマーキングが可能。ケース販売に加えてバラ販売(組売り)も可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(15mL)ほか
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックモバイルラボスペース
軽量で折りたためる簡易型グローブボックス。 前面フルオープン可能で物の出し入れも便利。 グローブの脱着も簡単。 軽量で折りたためるので持ち運びに便利。 使わない時は折りたたんで収納できて便利。 簡易的なガス置換も可能です。
質量(kg)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×500 呼称MBLS-1
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

サンプラテックスピッツ(滅菌済)
2.5ml、5ml、10mlに目盛があります。キャップは押蓋式。サイズは16Φ×100mm。材質はアクリル製です。電子線滅菌仕様。
仕様滅菌済
1ケース(1000個)
29,980 税込32,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンプラテックTPX(R) 遠沈管
耐薬品性に優れる遠沈管。耐有機溶媒性、オートクレーブ滅菌可能の遠沈管です。フェノール、DMSO、アセトン(40%以下)、エタノールが使用できます。(酢酸エチル、フェノールクロロホルムは1時間以内でのご使用をお勧めします)。チューブは2500RCF(×g)まで遠心可能。チューブの先端は0.1ml刻みで目盛が付いています。1~15mlは0.5ml刻みです。
容量(mL)15 材質(本体)PMP 材質(キャップ)HDPE 外寸法(Φ×L)(mm)17.1×118.1
1ケース(300本)
44,980 税込49,478
10日以内出荷