絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • TGK(東京硝子器械)(63)
  • Thermo Scientific Nalgene(49)
  • Celltreat(34)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(30)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(30)
  • コーニング(29)
  • Thermo Fisher Scientific(28)
  • 三商(19)
  • PALL(ポール)(18)
  • 栄研化学(18)
  • NEG(日電理化硝子)(14)
  • エムアイケミカル(13)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • ラブコン(10)
  • サンプラテック(9)
  • sartorius(ザルトリウス)(9)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(9)
  • ケニス(9)
容量(mL)
  • 10~20未満(10)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 50~60未満(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビオラモ 遠沈管Ⅱ アズワンビオラモ 遠沈管Ⅱアズワン
6,590税込7,249
1箱(18本×8袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121遠心強度20000G
スピッツ管 アズワンスピッツ管アズワン(6件のレビュー)
248税込273
1袋(10本)
当日出荷
容量(mL)10仕様EOG滅菌済長さ(mm)104.5材質(本体)アクリル材質(キャップ)PE(ポリエチレン)胴径(Φmm)16.5アズワン品番2-5650-01
遠沈管 ECK アズワン遠沈管 ECKアズワン(2件のレビュー)
4,040税込4,444
1ケース(100本)
当日出荷
仕様γ線滅菌済材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)遠心強度8000G
遠沈管 アズワン遠沈管アズワン(2件のレビュー)
12,771税込14,048
1箱(80個)ほか
当日出荷
γ線滅菌済。 書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり滅菌滅菌済み材質(キャップ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)遠心強度9400×G
遠沈管 ECK(コニカル型) アズワン遠沈管 ECK(コニカル型)アズワン(1件のレビュー)
16,700税込18,370
1ケース(500本)
当日出荷
γ線滅菌済、書き込みスペース付き
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)遠心強度8000Gタイプコニカル型
ビオラモ遠沈管 VIOシリーズ アズワンビオラモ遠沈管 VIOシリーズアズワン
919税込1,011
1袋(20本)ほか
当日出荷
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 読み取りやすい白色目盛付きです。 25mLタイプもあります!
仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR目盛白色印刷耐熱温度(℃)-80~121強度(g)(耐遠心)20000
ビオラモ遠沈管 VIOシリーズ アズワンビオラモ遠沈管 VIOシリーズアズワン
7,790税込8,569
1箱(10袋×20本)
翌々日出荷
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。50mL自立型が登場!。
仕様●耐遠心強度:4000G●無毒性:細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100) ●DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー●電子線滅菌済材質本体/PP、キャップ/HDPE容量(mL)50(バルクパック)目盛白色印刷耐熱温度(℃)-80~+121本体サイズ(mm)Φ30×114アズワン品番1-3500-35
ねじ口遠沈管 18422CTFシリーズ アズワンねじ口遠沈管 18422CTFシリーズアズワン
2,790税込3,069
1個
当日出荷
1000Gの遠心力に耐える遠沈管です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PF(フェノール樹脂)
遠沈管用天秤 アズワン遠沈管用天秤アズワン
19,900税込21,890
1個
当日出荷
遠沈管の重量調節用の簡易型天秤です。両皿天秤タイプで目視で確認できます。
アズワン品番2-5750-01仕様適合遠沈管サイズ:Φ35mm以下遠沈管差込部開口寸法:Φ36mm遠沈管サポート部:Φ50×86mm風袋バランス調節ネジ付材質天秤部/ステンレス(SUS304)、架台部/PVC(塩化ビニル樹脂)、遠沈管サポート部/PMMA(アクリル)寸法(mm)311×100×230質量(g)820
透明スピッチ アズワン透明スピッチアズワン
3,040税込3,344
1袋(100本)
当日出荷
定番商品をリーズナブルな価格でお届けします。
容量(mL)10種別Φ16×100アズワン品番1-7520-11
自立式遠沈管 アズワン自立式遠沈管アズワン
36,630税込40,293
1箱(500本)
翌々日出荷
漏れ防止のための特殊構造をキャップに施しています。コニカル底にスカートがついている自立式です。 C-571はγ線滅菌済み。
容量(mL)50材質(本体)PP(ポリプロピレン)1目盛(mL)5目盛あり胴径(Φmm)×高さH(mm)30×115材質(フタ)PE(ポリエチレン)遠心強度3000×G
PPスピッチ アズワンPPスピッチアズワン
5,445税込5,990
1袋(250本)
翌々日出荷
リーズナブルなフタねじ込み式
用途差込フタ式容量(mL)10アズワン品番4-812-01
梨型沈殿管 PPCシリーズ アズワン梨型沈殿管 PPCシリーズアズワン
31,482税込34,630
1袋(25個)ほか
当日出荷
用途オートクレーブ可(121℃・20分)
バイアル用微量遠心ろ過フィルター ピュアクリーン 孔径0.45μm 100個入 アズワンバイアル用微量遠心ろ過フィルター ピュアクリーン 孔径0.45μm 100個入アズワン
25,900税込28,490
1箱(100個)
8日以内出荷
専用遠心アダプターを使用で96サンプルの処理が可能です。 サンプルバイアルに直接ろ過ができ、LCやLC/MS分析の前処理に適しています。 溶出、吸着のほとんどない素材を使用しております。
仕様●使用用途:溶媒系試料用●フィルター材質:親水化PTFE●試料量範囲:20~400μL●膜孔径:0.45μm●限界残液量:5μL●最大遠心力:500~1000×G●サイズ:Φ10.8×40.5mmアズワン品番67-8970-76
コニカルチューブ 25mL 400個入 30シリーズ アズワンコニカルチューブ 25mL 400個入 30シリーズアズワン
18,980税込20,878
1箱(8袋×50個)
3日以内出荷から4日以内出荷
-80℃で保存可能です。
材質PP寸法(Φ×mm)31×94遠心強度9500G最大容量(mL)25
共栓遠沈管 8084シリーズ アズワン共栓遠沈管 8084シリーズアズワン
1,198税込1,318
1本
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた共栓試験管です。
材質硼珪酸ガラス3.3
遠沈管(発泡スチロールラック入) アズワン遠沈管(発泡スチロールラック入)アズワン
42,570税込46,827
1箱(500本)
当日出荷から翌々日出荷
内側にシーリングリップの付いたキャップが、漏れを防止します。保存・整理・持ち運びなどに便利な発泡スチロールラック入です。
容量(mL)50仕様y線滅菌済オートクレーブ可最大耐圧/3000×g(5000rpm)材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛2.5~50ml材質(フタ)PE(ポリエチレン)サイズ(mm)Φ30×118
スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管