絞り込み
タイヤサイズ
  • 16(1)
  • 27(1)
質量(kg)
  • 12~14未満(1)
変速段数
  • 6(1)
材質(フレーム)
  • アルミ(1)
  • スチール(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
適応身長(cm)
  • 155~
  • 130~(5)
  • 135~(11)
  • 140~(5)
  • 145~(11)
  • 150~(7)
  • 160~(6)
  • 165~(1)
  • フリー(2)
サドルの高さ(mm)
  • 795~895(1)
  • 800~920(1)
795~895・800~920
ブランド
  • MYPALLAS(1)
  • ミムゴ(1)
MYPALLAS・ミムゴ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
折畳み自転車とは、フレーム部分などに折畳み機構が搭載され、収納時に小さいサイズにすることができる自転車。製品によっては、フレームとハンドル部分が折畳めるため、タイヤとほぼ同等のサイズにまで小型化することが可能です。一般的な自転車と違い、折畳み部分は金属製のピンなどで固定されているため、やや強度面で劣ります。そのため、段差が多い場所での利用には向いていません。また、折畳み自転車は積載荷重も少ないことにも注意が必要です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤサイズから絞り込む
16(1)
27(1)
27インチ折りたたみシティクロスバイク シマノ6段変速 フロントキャリア付き DE-601シリーズ MYPALLAS27インチ折りたたみシティクロスバイク シマノ6段変速 フロントキャリア付き DE-601シリーズMYPALLAS
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
【折りたたみシティクロス 27インチ DE-601のおすすめポイント】 ・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・ハンドルグリップの内側の回転する部分を操作してギアを変速するグリップシフトを採用しました。レバーなどの突起物がないので、ハンドル周りがスッキリしています。 ・長距離走行にも最適な27インチタイヤを採用しました。 ・フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。 ・電池式のLEDライトが付属。走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。 ・前後共にVブレーキを採用。アーチ部分が長い事で、多くのブレーキング力を生むことができる事が特徴です。
用途折りたたみ自転車 自転車 クロスバイク 27インチ 折畳自転車 折り畳み自転車 折畳シティクロス シマノ 6段変速 フロントキャリア LEDライト 街乗り ママチャリその他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック LEDライト フロントキャリア 前後ドロヨケ チェーンガード 他材質リム:アルミブレーキ前輪:Vブレーキ、後輪:Vブレーキ本体質量(kg)16.5材質(フレーム)スチールタイヤサイズ27インチ本体高さ(mm)990~1030適応身長(cm)155~本体長さ(mm)1770適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)800~920本体幅(mm)580変速段数6
CHEVROLET FDB16L ミムゴCHEVROLET FDB16Lミムゴ
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
シボレーはゼネラルモーターズ(GM)のブランドで略称は(シェビー)。 近代的なデザインが愛され、長きにわたりアメリカNo.1ブランドに君臨しています。 セカンドサイクルに最適の16インチ折畳みサイクル
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。仕様折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア付属品六角レンチ、簡易スパナ材質スチールフレームブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ質量(kg)約12.5マットブラックタイプ折畳みタイヤサイズ16インチ(16×1.75)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)126×55×93.5適応身長(cm)155~折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)73×50×72サドルの高さ(mm)795~895ギア数シングルギア
折畳み自転車