折畳み自転車 :「回転」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイヤサイズ」から絞り込む
27(1)
【折りたたみシティクロス 27インチ DE-601のおすすめポイント】 ・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・ハンドルグリップの内側の回転する部分を操作してギアを変速するグリップシフトを採用しました。レバーなどの突起物がないので、ハンドル周りがスッキリしています。 ・長距離走行にも最適な27インチタイヤを採用しました。 ・フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。 ・電池式のLEDライトが付属。走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。 ・前後共にVブレーキを採用。アーチ部分が長い事で、多くのブレーキング力を生むことができる事が特徴です。
用途折りたたみ自転車 自転車 クロスバイク 27インチ 折畳自転車 折り畳み自転車 折畳シティクロス シマノ 6段変速 フロントキャリア LEDライト 街乗り ママチャリ その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック LEDライト フロントキャリア 前後ドロヨケ チェーンガード 他 材質リム:アルミ ブレーキ前輪:Vブレーキ、後輪:Vブレーキ 本体質量(kg)16.5 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ27インチ 本体高さ(mm)990~1030 適応身長(cm)155~ 本体長さ(mm)1770 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)800~920 本体幅(mm)580 変速段数6
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)