折畳み自転車 :「ファットバイク」の検索結果
折畳み自転車とは、フレーム部分などに折畳み機構が搭載され、収納時に小さいサイズにすることができる自転車。製品によっては、フレームとハンドル部分が折畳めるため、タイヤとほぼ同等のサイズにまで小型化することが可能です。一般的な自転車と違い、折畳み部分は金属製のピンなどで固定されているため、やや強度面で劣ります。そのため、段差が多い場所での利用には向いていません。また、折畳み自転車は積載荷重も少ないことにも注意が必要です。
関連キーワード
「タイヤサイズ」から絞り込む
26(1)
パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。
遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
タイプ折りたたみ
折りたたみ式26インチATB。急な坂道などあらゆる道に対応できる外装18段変速。走行時の衝撃を和らげる前後サスペンション。泥ハネ予防に前後フェンダーを装備
仕様SHIMANO製外装18段変速、アルミリム、タイヤサイズ:26×1.75、ブレーキ前後:Vパーブレーキ
付属品組立簡易工具付
寸法(cm)176×60×102(収納時101×60×103)
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
『完成車』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。