折畳み自転車 :「ファットバイク」の検索結果
折畳み自転車とは、フレーム部分などに折畳み機構が搭載され、収納時に小さいサイズにすることができる自転車。製品によっては、フレームとハンドル部分が折畳めるため、タイヤとほぼ同等のサイズにまで小型化することが可能です。一般的な自転車と違い、折畳み部分は金属製のピンなどで固定されているため、やや強度面で劣ります。そのため、段差が多い場所での利用には向いていません。また、折畳み自転車は積載荷重も少ないことにも注意が必要です。
関連キーワード
「タイヤサイズ」から絞り込む
20(5)
【折りたたみセミファットバイク 20インチ MF-208のおすすめポイント】
●振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
●工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
●MTBのタイヤを少し太くしたタイヤは太すぎず、通勤通学からオフロードの走行まで扱いやすくなっています。
●リアサスペンションを装備。後輪にかかる路面からのショックを吸収するので、サドル部分へのショックをやわらげます。お尻へのショックを軽減する事で、乗り心地もバツグンです!
●フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。
●シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
●電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
●盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。
●路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントキャリア 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/BMXタイプハンドル差込式 備考/20×2.35タイヤ・折畳部二重ロック・Wギアカバー・フロントキャリア・リアサスペンション・LEDライト・ホルダー付ワイヤーロック・ディレイラーガード 他
付属品フロントキャリア・LEDライト・ワイヤーロック
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
本体質量(kg)17.5
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ20インチ
本体高さ(mm)960~1030
適応身長(cm)150~
本体長さ(mm)1550
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)780~970
本体幅(mm)570
変速段数6
圧倒的な存在感!ファットバイクを折りたたみ自転車に。BMXスタイルのハンドルバーを装備。70mmの極太ブロックタイヤを使用しているので衝撃を受けやすい場所でも走行可能。オリジナルフロントキャリアを標準装備。ボトルゲージを装備できるダボ穴付。指先のレバー操作で変速可能な外装6段。
仕様フレーム:スチール、ブレーキ前:ロングV型ブレーキ、ブレーキ後:ロングV型ブレーキ、極太タイヤ、BMXタイプハンドルバー、大型サドル、前キャリア
質量(kg)16.5
寸法(cm)157×60×91、(ハンドル高)約87~92
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ20×2.8
収納時寸法(cm)約91×42×89
地上高さ(cm)(サドル)約73~92
変速段数外装6段
折りたたみ型ファットバイク。乗り降りしやすい低床ロングフレーム。現場や工場内をタイヤ幅70mmの極太ブロックタイヤで安定走行。常時点灯大型砲弾ライト装備。ライトの破損防止を兼ねた大型フロントパイプキャリア。車体を安定して立てる両立スタンド。大型サドル仕様で外装6段変速することで快適走行。
仕様シートポスト径:鉄Φ28.6×500mm
材質フレーム:鉄、ハンドル・ステム:鉄、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー:アルミ、リム:アルミ
幅(mm)585
質量(kg)22
高さ(mm)1040
奥行(mm)1740
ハンドル高さ(mm)980~1020
タイヤサイズ20×2.80
サドルの高さ(mm)780~950
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×950×960
変速段数6段変速
前後どちらにも取付可能なコンテナバスケットを装備。後に荷物を積んでも倒れにくい安定感抜群の両立スタンドを採用。前またぎしやすい低床折りたたみフレーム。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。駐輪に便利なリング錠を装備。走行中は常にLEDライトを点灯し昼夜問わず存在をアピールするLEDライトを装備。
仕様折りたたみ低床型フレーム、前:キャリパーパーブレーキ後:バンドブレーキ、リングロック、アルミリム、オートライト、パイプキャリア、フロントキャリア、らくらく両立スタンド
質量(kg)18.6
寸法(cm)150×56×103
タイヤサイズ20×1.75
収納時寸法(cm)約84×50×64
地上高さ(cm)(サドル)約80~96
変速段数外装6段
【セミファットバイク 20インチ MF-208SE NAUGHTIX のおすすめポイント】
MF208にバスケットを標準装備したスペシャルエディション!
お洒落なツートーンカラーでデザイン性も抜群!
振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
MTBのタイヤを少し太くしたタイヤは太すぎず、通勤通学からオフロードの走行まで扱いやすくなっています。
リアサスペンションを装備。後輪にかかる路面からのショックを吸収するので、サドル部分へのショックをやわらげます。お尻へのショックを軽減する事で、乗り心地もバツグンです!
シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。
路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントバスケット 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車
仕様JIS耐振動試験合格品 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、変速シフター・ディレイラー/シマノ、ハンドル・バー/BMXタイプ、ハンドル差込式 備考/20×2.35タイヤ・折畳部二重ロック・Wギアカバー・フロントキャリア・リアサスペンション・バスケット・LEDライト・ホルダー付ワイヤーロック・ディレイラーガード
付属品取扱説明書 簡易工具
長さ(mm)1550
幅(mm)570
質量(kg)18
高さ(mm)960~1030
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ20インチ
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)780~900
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】650×370×920
変速段数6
『完成車』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。