カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TGK(東京硝子器械)(72)
- CC印(ニッカトー)(60)
- アズワン(28)
- 三商(28)
- ケニス(19)
- レオナ(17)
- TRUSCO(11)
- ナリカ(9)
- コクゴ(5)
- マルミヤセラミックス(4)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- テラオカ(2)
- BeHAUS(1)
- 日陶科学(1)
- アラム(1)
- マルミヤ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
磁製品・乳鉢・るつぼとは、高温で焼き上げられた磁製品の乳鉢やるつぼの事です。高熱を利用した合成・溶融を行う際に、物質を入れる耐熱容器がるつぼであり、熱いるつぼを掴むるつぼばさみと一緒に使用します。試薬やサンプルなどを入れ、細かくすり潰す乳鉢は乳棒と一緒に使用します。他にも、実験器具として磁製品の蒸発皿や時計皿も存在しています。主に、工業製品製造現場や研究機関で使用されています。乳鉢は、薬品・調味料配合の目的で製薬・学校の現場で使用される事があります。

磁乳鉢 乳棒付
(121件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。用途試薬の粉砕。付属品乳棒化学組成SiO2=70% Al2O3=30%商品タイプ乳棒・乳鉢セット
磁蒸発皿
アズワン¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
メノー乳鉢浅型(乳棒付き)
アズワン¥7,390~税込¥8,129~1個当日出荷から43日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
アルミナ99るつぼのみ
アズワン(2件のレビュー)¥1,020~税込¥1,122~1個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。材質Al2O3(純度99%)厚さ(mm)約3.35耐熱温度(℃)1300(常用)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
アルミナ角こう鉢SAK-995
三商¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%耐熱温度(℃)MAX 1500(目安)
アルミナ95るつぼ 角形
アズワン(2件のレビュー)¥2,890~税込¥3,179~1個当日出荷材質AL2O3(純度>96.2%)色ホワイト曲げ強さ(MPa)300密度(g/cm3)3.6ロックウェル硬度80HRA
アルミナ乳鉢用 乳棒
CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)¥10,799~税込¥11,879~1個当日出荷アルミナ製ですので、メノー乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持は勿論、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。仕様乳棒比重3.6化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%商品タイプ乳棒のみ
アルミナ乳鉢(角型)
CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷アルミナ製ですので、メノウ乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持の他、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。仕様乳鉢材質アルミナ製比重3.6化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%商品タイプ乳鉢のみ
メノー乳鉢深型(乳棒付き)
アズワン¥24,800~税込¥27,280~1個当日出荷から43日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。タイプ深型商品タイプ乳棒・乳鉢セット
SSA-T角サヤ用フタのみ
CC印(ニッカトー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
SSA-Sるつぼ 本体
CC印(ニッカトー)¥12,980~税込¥14,278~1組(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
アルミナ焼成用容器
CC印(ニッカトー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。耐熱温度(℃)1750化学組成Al2O3 99.5%密度(g/cm3)3.9曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]弾性率(GPa)380
アルミナ99るつぼ ふた
アズワン¥529~税込¥582~1個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。材質Al2O3(純度99%)タイプふた曲げ強さ(MPa)>390ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9