絞り込み
ブランド
  • IKA(89)
  • アズワン(49)
  • 三商(28)
  • ISO(24)
  • TGK(東京硝子器械)(17)
  • ケニス(12)
  • Thermo Fisher Scientific(11)
  • SONICBIO(10)
  • インターサイエンス(9)
  • CC印(ニッカトー)(8)
  • エルメックス(6)
  • OMNI[科学研究・開発用品](6)
  • Scientific Industries(4)
  • テラオカ(ANEX)(4)
  • SMT(4)
  • SPGテクノ(4)
  • ADVANTEC(3)
  • 栄研化学(3)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホモジナイザーとは、組織や細胞などのサンプルを均等化・乳化・分散する器具です。医学や科学的な実験や研究の場で多く利用されています。ホモジナイザーは、サンプルを微粒子状にすることが可能です。少量のサンプルを手動でホモジナイズできるガラス製品をはじめ、モーターで駆動するものもあります。モーターで駆動するものは、マイクロチューブや試験管内の少量のサンプルに使用できるタイプから最大3Lのサンプルに使用できるものなどさまざまです。
319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サニスペックテストバッグ アズワンサニスペックテストバッグアズワン(1件のレビュー)
12,300税込13,530
1箱(500枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。
材質(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド滅菌済み滅菌方法ガンマ線
バイオマッシャーⅡ NIP(ニッピ)バイオマッシャーⅡNIP(ニッピ)
10,980税込12,078
1組(100セット)
当日出荷
マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。
セット内容撹拌棒 専用チューブ(1.5mL平底)各1材質マイクロチューブ:PP 撹拌棒:POM(ポリアセタール)フィルターなしフィルター穴径(μm)80~145
ビオラモ ホモジナイザーペッスル VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ホモジナイザーペッスルVIOLAMO(ビオラモ)
699税込769
1袋(10本)
当日出荷
安価なホモジナイザー用ペッスルです。 5mLチューブ用はビオラモ5mLチューブVIO-5B(2-4118-01)に最適です。 操作性にすぐれ、コンタミを防止するシールド(つば)がついています。
仕様DNase・RNaseフリー、DNAフリー材質PP(ポリプロピレン)滅菌γ線滅菌済オートクレーブの可否
ホモジナイザーペッスル BIO-BIK(イナ・オプティカ)ホモジナイザーペッスルBIO-BIK(イナ・オプティカ)
1,590税込1,749
1袋(10本)
当日出荷
オートクレーブ可能です。
滅菌サンプルバッグ(プレーンスタイル) Thermo Fisher Scientific滅菌サンプルバッグ(プレーンスタイル)Thermo Fisher Scientific
21,980税込24,178
1ケース(500枚)
翌々日出荷から103日以内出荷
不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。 プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。 書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-30~100仕様γ線滅菌済
コロコロマッシャー用ホモジバッグ 三商コロコロマッシャー用ホモジバッグ三商
10,980税込12,078
1セット(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)130×195
ポットミル HD-Bシリーズ CC印(ニッカトー)ポットミル HD-BシリーズCC印(ニッカトー)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
比重3.66硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93.0%
ホモジナイザーペッスル ケニスホモジナイザーペッスルケニス
799税込879
1組(10本)
当日出荷
1.5mLマイクロチューブ用のホモジナイザーペッスルです。
材質PP寸法(mm)Φ5×84オートクレーブの可否
吸収板 CC印(ニッカトー)吸収板CC印(ニッカトー)
4,398税込4,838
1枚
翌々日出荷
化学組成SiO2/54%、Al2O3/42%
ボルティングクロス アズワンボルティングクロスアズワン
2,998税込3,298特価
1個(1m)
当日出荷から7日以内出荷
単一材質による織り網です。
用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に材質ナイロン66
ホモジナイザーペッスル BIO-BIK(イナ・オプティカ)ホモジナイザーペッスルBIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1組(10本)
当日出荷から4日以内出荷
動植物組織を簡易的にすりつぶすことができるマイクロチューブ用ホモジナイザーペッスルです。
材質PP
ゴム足付き樹脂製底板 Hzスイッチ穴付 Scientific Industriesゴム足付き樹脂製底板 Hzスイッチ穴付Scientific Industries
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
スイッチ穴のある底板です。ボルテックスミキサー用です。
適合ボルテックスジェニー2(SI-0286)アズワン品番69-5584-78
ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKAホモジナイザー(ウルトラタラックス)IKA
279,800税込307,780
1個
6日以内出荷
ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。
寸法(mm)87×106×271質量(kg)2.5電源(V)AC100~115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(無段階変速)表示LED表示寸法(Φ×mm)13×160(支持アーム)処理容量(mL)1~1500モーター出力(W)300粘度(mPa・s)最大処理5000モーター入力(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
ビオラモ用ペンシルホモジナイザー VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ用ペンシルホモジナイザーVIOLAMO(ビオラモ)
21,700税込23,870
1個
翌々日出荷
使いやすいペンシルタイプのホモジナイザーです。ビオラモホモジナイザーペッスル(1.5タイプ)を装着してご利用いただけます。手元のボタンで必要な時だけ回転させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。ビオラモペッスル用のペンシル型ホモジナイザー
材質(本体) アルミニウム形状PUSHスイッチ式ペンシルタイプ回転数(min-1[r.p.m])MAX 7800 ※無負荷時電源専用充電池(充電器付属・USB 5V給電)寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×約135本体質量(kg)約100モーターブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。アズワン品番4-2092-01持ち手寸法(mm)Φ18
ホモジナイザー AHG-160シリーズ アズワンホモジナイザー AHG-160シリーズアズワン
104,000税込114,400
1個
当日出荷
回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。アナログボリュームによる無段階の回転数調節が可能です。
仕様アナログタイプ材質本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304電源AC100V 50/60Hzモーター容量160W制御方式アナログ位相制御安全装置過負荷保護装置・サーマルプロテクター処理量(mL)1~2500回転数2000~27000rpm外寸法(mm)60×70×230粘度(mPa・s)5000アズワン品番2-8067-31
プロセスホモジナイザー SMTプロセスホモジナイザーSMT
189,000税込207,900
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
タイマー等の機能も充実していながら低価格を実現した普及型の機器です。接液部の材質はSUS304を使用し、カッターの着脱も簡単なので、滅菌も容易に行えます。
回転数(min-1[r.p.m])MAX18000質量(kg)約6電源AC100V 50/60Hz 3A制御方式サイリスタ制御方式モーター(W)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×396タイマー15分及び連続
ホモジナイザー 硝子製 イボなし 三商ホモジナイザー 硝子製 イボなし三商
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から64日以内出荷
オートクレーブ可能。
ホモジナイザー PTFEペストル 三商ホモジナイザー PTFEペストル三商
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(外筒)ホウ珪酸ガラス材質(シャフト)SUS304、先端:PTFE
E-Mixホモジナイズバッグ アズワンE-Mixホモジナイズバッグアズワン
17,500税込19,250
1セット(500枚)
当日出荷
種別フィルター付きアズワン品番3-5406-01
パワーマッシャー ケニスパワーマッシャーケニス
9,998税込10,998
1個
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])450寸法(mm)143×34×103質量(g)92(電池除く)電源単4電池×2(付属)
バイオマッシャーSP ケニスバイオマッシャーSPケニス
10,980税込12,078
1組(40セット)
3日以内出荷
内面ディンプル加工の15mLチューブと表面ディンプル加工の撹拌棒を組み合わせ、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 オプションのパワーマッシャーにセットすることにより、電動で撹拌することができます。
セット内容撹拌棒、専用チューブ(15mL)各1材質専用チューブ/PP、撹拌棒/POM(ポリアセタール)フィルターなし
ディスポーザブルペッスルシステム Thermo Fisher ScientificディスポーザブルペッスルシステムThermo Fisher Scientific
27,980税込30,778
1個
当日出荷
高回転コードレスモーターにペッスルを取り付け、細胞や組織をホモジナイズできます。
付属品交換用モーターアダプタ寸法(mm)130×75質量(g)43(電池含まず)電源単3電池×2(付属)、アダプタ
シリコンラバー付スタンド IKAシリコンラバー付スタンドIKA
52,980税込58,278
1個
欠品中
対応機種T18/25
乳化コネクター SPGテクノ乳化コネクターSPGテクノ
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤)表面処理疎水処理
ディスポホモジナイザー ニッピ(nippi)ディスポホモジナイザーニッピ(nippi)
6,298税込6,928
1箱(50セット)
当日出荷
マイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工を施し、破砕効果を高めています。 DNA・RNA・タンパクを抽出するための前処理として効果的に破砕します。
セット内容撹拌棒×1本・マイクロチューブ×1本材質マイクロチューブ/PP(ポリプロピレン)、撹拌棒/POM(ポリアセタール)容量(mL)1.5mL(マイクロチューブ)
超音波ホモジナイザー VIOLAMO(ビオラモ)超音波ホモジナイザーVIOLAMO(ビオラモ)
12,700税込13,970
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホモジナイザー用シャフトジェネレーター アズワンホモジナイザー用シャフトジェネレーターアズワン
99,700税込109,670
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様シャフトジェネレーター材質ステンレス(SUS304)
ホモジナイザー アズワンホモジナイザーアズワン
74,900税込82,390
1個
当日出荷
滅菌サンプルバッグ(書き込み面付) Thermo Fisher Scientific滅菌サンプルバッグ(書き込み面付)Thermo Fisher Scientific
22,980税込25,278
1ケース(500枚)
翌々日出荷
バイオマッシャーII 1.5mL EOG滅菌 50組入 TGK(東京硝子器械)バイオマッシャーII 1.5mL EOG滅菌 50組入TGK(東京硝子器械)
8,090税込8,899
1箱
3日以内出荷
材質撹拌棒:先端ディンプル加工、ジュラコン(R)(POM)、オートクレーブ不可、1.5mLマイクロチューブ平底:内面ディンプル加工、PP、オートクレーブ可容量(mL)1.5種類1セット マイクロチューブ+撹拌棒1本滅菌EOG滅菌入数50組オートクレーブの可否不可
ホモジナイザー交換用パーツ Slot Ring bushing IKAホモジナイザー交換用パーツ Slot Ring bushingIKA
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
適合機種S25N-18G/S25N-25G/S25N-18G-ST/S25N-25G-ST/S25N-25Fアズワン品番68-5386-98
ホモジナイザー交換用ツール Flat Key F-series IKAホモジナイザー交換用ツール Flat Key F-seriesIKA
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種S25N-25F/S25KV-25F/S25KD-25F/S25EC-C-25F/S25EC-T-C-25Fアズワン品番68-5387-05
5mlチューブ用ホモジナイザー ISO5mlチューブ用ホモジナイザーISO
15,980税込17,578
1個(2本)
18日以内出荷
ホモジナイザーフッ素樹脂製マイクロチューブホモジナイザーエッペンドルフ社、ワトソンブランド(日本製)の各種マイクロチューブに適合するフッ素樹脂製のホモジナイザー各チューブの内壁にフィットするよう加工され、チューブ底部にある微少な動植物試料などを粉砕、成分抽出が可能0.数μL程度の微細な試料から、また0.5ml用はさらに少量から対応可
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸型(SSタイプ)●全長:145mm●軸径:3mm●最大径:10mm●先端材質:PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 5.0mL
シャフトジェネレーター IKAシャフトジェネレーターIKA
249,800税込274,780
1本
8日以内出荷から11日以内出荷
材質ステンレス対応機種T25 easy cleanシャフト×長さL(Φmm×mm)18×191処理容量(mL)10~1500
乳鉢 アルミナ 乳棒付 TGK(東京硝子器械)乳鉢 アルミナ 乳棒付TGK(東京硝子器械)
4,190税込4,609
1組
7日以内出荷から10日以内出荷
耐摩耗性に優れたアルミナ乳鉢です。 破壊靱性にも優れています。
滅菌サンプルバッグ TGK(東京硝子器械)滅菌サンプルバッグTGK(東京硝子器械)
21,299税込23,429
1箱(500枚)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです。 ワイヤーで密封する袋タイプで省スペースです。 用途に合わせて選べる豊富なサイズで、鉛筆やボールペンでデータの記入ができます。
材質ポリエチレン(PE)仕様滅菌済み
るつぼ C型 用 フタ CC印(ニッカトー)るつぼ C型 用 フタCC印(ニッカトー)
429税込472
1個
翌々日出荷
タイプフタ耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%アズワン品番5-4051-02
ステンレス乳鉢 アズワンステンレス乳鉢アズワン
9,603税込10,563
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(18-10)容量(mL)250外径(Φmm)100アズワン品番4-2278-01
ホモジナイザー AHG-160シリーズ アズワンホモジナイザー AHG-160シリーズアズワン
138,000税込151,800
1個
翌々日出荷
回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。10rpm単位の回転数設定が可能で、フィードバック制御により正確な回転数コントロールができます。
仕様デジタルタイプ材質本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304電源AC100V 50/60Hzモーター容量160W制御方式デジタルフィードバック制御安全装置過負荷保護装置・サーマルプロテクター処理量(mL)1~2500回転数2000~27000rpm外寸法(mm)60×70×230粘度(mPa・s)5000アズワン品番2-8067-32
アルミナるつぼ用 フタ SSA-H Bシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナるつぼ用 フタ SSA-H BシリーズCC印(ニッカトー)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
タイプフタ耐熱温度(℃)1600化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
ホモジナイザー