ホモジナイザーとは、組織や細胞などのサンプルを均等化・乳化・分散する器具です。医学や科学的な実験や研究の場で多く利用されています。ホモジナイザーは、サンプルを微粒子状にすることが可能です。少量のサンプルを手動でホモジナイズできるガラス製品をはじめ、モーターで駆動するものもあります。モーターで駆動するものは、マイクロチューブや試験管内の少量のサンプルに使用できるタイプから最大3Lのサンプルに使用できるものなどさまざまです。
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サニスペックテストバッグ アズワン

    サニスペックテストバッグ

    アズワン(1件のレビュー)
    16,100税込17,710
    1箱(500枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。
    材質(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド滅菌済み滅菌方法ガンマ線
  • バイオマッシャーⅡ NIP(ニッピ)

    バイオマッシャーⅡ

    NIP(ニッピ)
    10,980税込12,078
    1組(100セット)
    当日出荷
    マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。
    セット内容撹拌棒 専用チューブ(1.5mL平底)各1材質マイクロチューブ:PP 撹拌棒:POM(ポリアセタール)フィルターなしフィルター穴径(μm)80~145
  • ホモジナイザーペッスル ケニス

    ホモジナイザーペッスル

    ケニス
    799税込879
    1組(10本)
    当日出荷
    1.5mLマイクロチューブ用のホモジナイザーペッスルです。
    材質PP寸法(mm)Φ5×84オートクレーブの可否
  • 滅菌サンプルバッグ(プレーンスタイル) Thermo Fisher Scientific

    滅菌サンプルバッグ(プレーンスタイル)

    Thermo Fisher Scientific
    21,980税込24,178
    1ケース(500枚)
    翌々日出荷から103日以内出荷
    不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。 プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。 書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。
    仕様γ線滅菌済材質HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-30~100
  • パワーマッシャー ケニス

    パワーマッシャー

    ケニス
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)143×34×103質量(g)92(電池除く)回転数(min-1[r.p.m])450電源単4電池×2(付属)
  • ホモジナイザーペッスル BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ホモジナイザーペッスル

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    1,798税込1,978
    1袋(10本)
    当日出荷
    オートクレーブ可能です。
  • ビオラモ ホモジナイザーペッスル VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ ホモジナイザーペッスル

    VIOLAMO(ビオラモ)
    799税込879
    1袋(10本)
    当日出荷
    安価なホモジナイザー用ペッスルです。 5mLチューブ用はビオラモ5mLチューブVIO-5B(2-4118-01)に最適です。 操作性にすぐれ、コンタミを防止するシールド(つば)がついています。
    仕様DNase・RNaseフリー、DNAフリー材質PP(ポリプロピレン)滅菌γ線滅菌済オートクレーブの可否
  • コロコロマッシャー用ホモジバッグ 三商

    コロコロマッシャー用ホモジバッグ

    三商
    52,980税込58,278
    1セット(500個)
    4日以内出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)130×195
  • バイオマッシャーSP ケニス

    バイオマッシャーSP

    ケニス
    10,980税込12,078
    1組(40セット)
    翌日出荷から3日以内出荷
    内面ディンプル加工の15mLチューブと表面ディンプル加工の撹拌棒を組み合わせ、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 オプションのパワーマッシャーにセットすることにより、電動で撹拌することができます。
    セット内容撹拌棒、専用チューブ(15mL)各1材質専用チューブ/PP、撹拌棒/POM(ポリアセタール)フィルターなし
  • ディスポホモジナイザー ニッピ(nippi)

    ディスポホモジナイザー

    ニッピ(nippi)
    6,298税込6,928
    1箱(50セット)
    当日出荷
    マイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工を施し、破砕効果を高めています。 DNA・RNA・タンパクを抽出するための前処理として効果的に破砕します。
    セット内容撹拌棒×1本・マイクロチューブ×1本材質マイクロチューブ/PP(ポリプロピレン)、撹拌棒/POM(ポリアセタール)容量(mL)1.5mL(マイクロチューブ)
  • 滅菌サンプルバッグ(書き込み面付) Thermo Fisher Scientific

    滅菌サンプルバッグ(書き込み面付)

    Thermo Fisher Scientific
    38,980税込42,878
    1ケース(500枚)
    翌々日出荷
  • 超音波ホモジナイザー 三井電気精機

    超音波ホモジナイザー

    三井電気精機
    479,800税込527,780
    1個
    15日以内出荷
    小型軽量ながら抜群の破砕力を備えたハンディタイプです。 別売のチップは目的や容量に合わせて3種類から選択可能で、少量の検体処理に最適です。 周波数オートチューニング機能を標準装備しており、ボタンひとつを押すだけで簡単に行えます。 設定データをパソコンに取り込むことができ、条件の再現可能です。
    付属品マイクロチップ(Φ3mm)寸法(mm)155×290×310出力(W)50電源AC100V・50/60Hz方式超音波発振素子方式周波数(kHz)20本体質量(kg)4.5機能自動チューニング、連続発振、タイマーモード、パルサー機能(時間設定可)振動子Φ40×320mm
  • ホモジナイザーペッスル BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ホモジナイザーペッスル

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1組(10本)
    当日出荷
    動植物組織を簡易的にすりつぶすことができるマイクロチューブ用ホモジナイザーペッスルです。
    材質PP
  • サニスペック検体バッグ アズワン

    サニスペック検体バッグ

    アズワン(1件のレビュー)
    27,800税込30,580
    1ケース(1000枚)
    当日出荷
    バッグミキサー用サンプルバッグです。 検体名や必要事項を直接書き込むことができます。
    仕様γ線滅菌済材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)180×300容量(mL)(ホモジナイズ)80~400アズワン品番2-2015-01
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    249,800税込274,780
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス対応機種T25 easy cleanシャフト×長さL(Φmm×mm)18×191処理容量(mL)10~1500
  • ペレットペッスル 三商

    ペレットペッスル

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    高回転コードレスモーターにペッスルを取付け、マイクロチューブ内の細胞や組織をホモジナイズします。
    種別コードレスモーター電源単3形乾電池2個
  • 超音波ホモジナイザー 三商

    超音波ホモジナイザー

    三商
    479,800税込527,780
    1個
    8日以内出荷
    各種オートチューニング搭載により、優れた再現性。デジタルタイマー搭載、間欠運転もタイマーにて設定。手元スイッチで超音波発振のON/OFFが操作できます。
    寸法(mm)【発振器】W155×H290×D310、【振動子】Φ40×L320質量(kg)【発振器】4.5、【振動子】0.53出力(W)【振動子】常用:30~40、最大:50電源AC100V-1Φ 50/60Hz 3A周波数(kHz)20機能パルサー機能:時間設定可能チップ径(Φmm)標準3タイマー連続・タイマーモード
  • BACct コロコロマッシャー 三商

    BACct コロコロマッシャー

    三商
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    電源不要の手動式ホモジナイザーで、どこにでも持運び可能。ハンドルを矢印の方に回転させるだけで楽に検体をすり潰すことが可能。前面の扉は取外すことができ、お手入れも簡単。
    質量(kg)5寸法(幅W×高さH)(mm)ホモジナイズ袋:130×195処理容量(mL)総量50~100外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×220(突起部含む)
  • BACct コロニービュアー 三商

    BACct コロニービュアー

    三商
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    プラスチックシャーレと乾式培地の両方のコロニー観察に対応。LED光の強さを調節することができます。横からの光を反射させ、目が疲れにくい構造となっています。
    付属品拡散プレート、方眼プレート、専用ACアダプタ寸法(mm)観察台:104×125質量(g)約1050電源(V)AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×215×39
  • ホモジナイザー PTFEペストル 三商

    ホモジナイザー PTFEペストル

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(外筒)ホウ珪酸ガラス材質(シャフト)SUS304、先端:PTFE
  • PTFEホモジナイザー ケニス

    PTFEホモジナイザー

    ケニス
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    先端のペストルがPTFE製で、ステンレス製の支持棒が付いたホモジナイザーです。
    シャフト径(Φmm)6
  • ディスポーザブルペッスルシステム Thermo Fisher Scientific

    ディスポーザブルペッスルシステム

    Thermo Fisher Scientific
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    高回転コードレスモーターにペッスルを取り付け、細胞や組織をホモジナイズできます。
    付属品交換用モーターアダプタ寸法(mm)130×75質量(g)43(電池含まず)電源単3電池×2(付属)、アダプタ
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T18シャフト×長さL(Φmm×mm)19×204処理容量(mL)10~1500
  • 乳化コネクター SPGテクノ

    乳化コネクター

    SPGテクノ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤)表面処理疎水処理
  • 乳化コネクター SPGテクノ

    乳化コネクター

    SPGテクノ
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤)表面処理表面処理無(親水性)
  • 乳化コネクター SPGテクノ

    乳化コネクター

    SPGテクノ
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    容易にSPG膜乳化(透過乳化法)が行えます。単分散エマルションが得られやすく、粒子径の制御が容易です(SPG透過乳化法 :エマルション粒子径=SPG膜細孔径×1倍以下)。少量でのエマルション調製が可能です。
    材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、 変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤)表面処理疎水処理操作方法手動タイプ(ポンピング乳化法)
  • 乳化コネクター SPGテクノ

    乳化コネクター

    SPGテクノ
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    容易にSPG膜乳化(透過乳化法)が行えます。単分散エマルションが得られやすく、粒子径の制御が容易です(SPG透過乳化法 :エマルション粒子径=SPG膜細孔径×1倍以下)。少量でのエマルション調製が可能です。
    材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、 変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤)表面処理表面処理無(親水性)操作方法手動タイプ(ポンピング乳化法)
  • ウルトラタラックス ホモジナイザー デジタル IKA

    ウルトラタラックス ホモジナイザー デジタル

    IKA
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
    仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電圧(V)220-240/100-120回転数(min-1[r.p.m])3000~25000アナログ出力no電源コード(m)1.5(2Pプラグ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271騒音値(dB)75(A)連続使用時間100%アーム長さ(mm)160アーム寸法(mm)(直径)13コントロール無段階許容周囲温度(℃)5 - 40粘度(mPa・s)(最大)5000タイマーno回転数表示方式LED撹拌可能最高粘度5000mPas保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20許容湿度(%)80
  • ハンドホモジナイザー アズワン

    ハンドホモジナイザー

    アズワン
    155,000税込170,500
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • マイクロチューブホモジナイザー用 オプション アズワン

    マイクロチューブホモジナイザー用 オプション

    アズワン
    6,990税込7,689
    1セット(2本)
    当日出荷
    1.5mlマイクロチューブ内で簡単に試料の粉砕をすることができます。 全長が長いため小試験管内での撹拌にも使用できます。 チューブの内壁にフィットするよう切削加工されていますので、効率よく作業が行えます。 オートクレーブ可能です。
    材質PCTFE(フッ素樹脂)
  • ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    IKA
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷
    ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。バッテリー駆動タイプです。コンパクトで持ち運びやすく電源を必要としないため、現場でのサンプリング作業や安全キャビネット内での使用に適しています。スタンド・ボスヘッドクランプ(別売)により、卓上型としても使用できます。ソフトウェアLabWorldSoft 6(別売)で遠隔操作・データ出力が可能です。
    寸法(mm)53×70×239質量(kg)0.5タイプ【プロセス】バッチ表示LCD表示モーター【主原動】ブラシレスモーター定格電圧 DC VDC15V入力AC100~240V 50/60Hz 0.8Aモーター(W)【入力】30【出力】25連続使用時間ON:最大10分 OFF:最小5分保護等級II(二重絶縁)機能カウンター/タイマー機能 最大設定値:9分59秒 表示:LCD表示速度現在速度の±5%インターフェースUSB(Type-C)バッテリーリチウムイオンバッテリー 電圧:DC10.8V 充電容量:3200mAh回転数8000~30000rpm 無段階変速処理容量(mL)0.5~100周囲湿度(%RH)0.8許容周囲温度(℃)5~40騒音レベル(dB(A))≦65(分散用ツールなし)粘度(mPa・s)最大200消費電流3000mA使用高度(m)最大2000防塵機能IP30(EN 60529)
  • ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    IKA
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷
    幅広い回転数範囲を持ち、最大1.5L(H2O)まで処理できるホモジナイザーです。小さいロータ径でも、高周速での作業が可能です。コンパクト設計のため、狭いスペースでも使用できます。大型のTFTディスプレイにより、ヒュームフードの外や遠くからでも視認できます。低粘度のサンプルに適しています。ブラシレスモーターにより、静かな運転が可能です。
    電源AC100~240V 50/60Hz 最大入力:250Wモーターブラシレスモーターモーター(W)入力/出力:160/210速度偏差:0.03処理容量(mL)1~1500(対水)粘度(mPa・s)最大処理:2000直流電圧(DCV)48消費電流4500mA
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    289,800税込318,780
    1本
    8日以内出荷
    簡単に洗浄可能なシャフトジェネレーターです。シャフト内臓型の温度センサによって、作業中の温度を測ることが可能です。生化学分野および製薬分野での分散作業、例えば熱に弱い原薬有効成分等を乳化処理する際に有効です。
    材質ステンレス対応機種T25 easy cleanシャフト長さ(mm)191
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    239,800税込263,780
    1本
    8日以内出荷
    簡単に洗浄可能なシャフトジェネレーターです。クランプをひねって下ろし、シャフト先端とロータを伸ばし、ロータ全体をステーターから引き出すことができます。
    材質ステンレス対応機種T25 easy cleanシャフト長さ(mm)191
  • 自動秤量分注装置 Merck(メルクミリポア)

    自動秤量分注装置

    Merck(メルクミリポア)
    919,800税込1,011,780
    1個(1個)
    21日以内出荷から31日以内出荷
    サンプルを自動的に計量し、緩衝液などで適切な倍率に調製するための装置です。クリーンベンチや安全キャビネット内での作業を円滑にするように設計されています。コンパクトサイズで、取り外し可能なドリップ・トレイを備えています。
    質量(g)【最小】 サンプル:1、希釈・分注:5電源(V)AC100~240 50/60Hz精度1~100g:±0.05g 100~5000g:±0.1%接続RS232端子:プリンタに接続 USB端子:コンピューターに接続 ジャック端子:フットペダルに接続希釈係数:1/2~1/99
  • ホモジナイザー(ウルトラタラックス) イカジャパン

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    イカジャパン
    399,800税込439,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。処理量1~2000mLの高性能ホモジナイザーで、回転数はLED表示タイプです。
    仕様●モーター入力/出力:800/500W●最大処理粘度:5000mPas質量(kg)2.5寸法支持アーム:13Φ×160mm電源(V)AC100~115 50/60Hz表示LED表示大きさ87×106×271mm回転数3000~25000rpm 無段階変速処理容量(mL)1~2000
  • ホモジナイザー(ウルトラタラックス) イカジャパン

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    イカジャパン
    629,800税込692,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。
    仕様●モーター入力/出力:700/1100W●最大処理粘度:5000mPas質量(kg)5.76寸法支持アーム:13Φ×160mm電源(V)AC100~115 50/60Hz表示LED表示大きさ115×335×139mm回転数600~10000rpm 無段階変速処理容量(mL)250~30000
  • ビーズ式ホモジナイザー Thermo Fisher Scientific

    ビーズ式ホモジナイザー

    Thermo Fisher Scientific
    789,800税込868,780
    1個(1個)
    46日以内出荷
    多検体を同時に処理できる次世代型のビーズ式ホモジナイザーです。すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に使用できます。パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収することができます。
    仕様●サイクル数:1●プログラム数:1●処理数:2mLチューブ×4 7mLチューブ×1●振とう速度:1~5m/秒(設定単位:1m)質量(kg)7.48電源AC100~230V 50/60Hz 4A処理量(mL)25μL~6大きさ216×292×254mmタイマー1~300秒
  • ディスポペッスルシステム(マイクロチューブ付) Thermo Fisher Scientific

    ディスポペッスルシステム(マイクロチューブ付)

    Thermo Fisher Scientific
    37,980税込41,778
    1組(100本)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    細胞や組織をホモジナイズする際に使用するディスポペッスル100本とマイクロチューブ100本のセットです。 ディスポペッスルとマイクロチューブはコンタミネーションを避けるため、それぞれ個包装されています。 手動で使用できるほか、別売のディスポーザブルペッスルシステムのコードレスモーターと併用可能です。
    材質ポリプロピレン寸法(Φ×mm)4.5×70
  • ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    IKA
    279,800税込307,780
    1個
    6日以内出荷
    ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。
    寸法(mm)87×106×271質量(kg)2.5電源(V)AC100~115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(無段階変速)表示LED表示寸法(Φ×mm)13×160(支持アーム)処理容量(mL)1~1500モーター出力(W)300粘度(mPa・s)最大処理5000モーター入力(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
ホモジナイザー