ゴム足付き樹脂製底板 Hzスイッチ穴付Scientific Industries翌々日出荷
スイッチ穴のある底板です。ボルテックスミキサー用です。
適合ボルテックスジェニー2(SI-0286)アズワン品番69-5584-78
ディスラプタージェニー 100V 1.5ml/2.0mlScientific Industries5日以内出荷
コールドルームやインキュベーターでの使用に最適。ガラスビーズと共に強力に振動させることにより、酵母細胞・細菌・組織・ペレットなどを破砕します。連続運転に加え、タイマーによる15分までのオート・オフ運転が可能です。
仕様操作切換:連続またはタイマー運転(15分)付属品ユニバーサルマイクロチューブホルダー、ミキシングキャップ質量(kg)4.3電源AC100V、50/60Hz、1A回転速度(min-1[r.p.m])3,000(50Hz:2,850外寸法(mm)122(W)×165(D)×190(H)アズワン品番61-0082-32
ゴム足付き樹脂製底板Scientific Industries33日以内出荷
スイッチ穴のない底板です。デジタルボルテックスミキサー(SI-A286)/ディスラプター・ホモジナイザー(SI-D288SI-DD88)用。
適合デジタルボルテックスミキサー(SI-A286)、ディスラプター・ホモジナイザー(SI-D288、SI-DD88)アズワン品番69-5584-79
デジタルディスラプタージェニー 100V 1.5mL/2.0mLScientific Industries7日以内出荷
コールドルームやインキュベーターでの使用に適しています。ガラスビーズと共に強力に振動させることにより酵母細胞・細菌・組織・ペレットなどを破砕します。連続運転に加えタイマーによる99分までのオート・オフ運転が可能です。調整可能なスピードアラーム付きです。1.5mL/2.0mLのマイクロ遠心チューブが12本までセット可能です。
仕様操作切換:連続またはタイマー運転(99分)付属品ユニバーサルマイクロチューブホルダー、ミキシングキャップ質量(kg)4.3電源AC100V、50/60Hz、1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×165×190回転速度1,000~3,000 rpm(50Hz:2,700rpm)アズワン品番68-7022-31
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
撹拌棒ハンディ・クラウン税込¥120~¥109~
磁製ボールテラオカ(ANEX)税込¥1,648~¥1,498~
一般ふるい枠テラオカ(ANEX)税込¥5,828~¥5,298~