メノウ球 10個入アズワン当日出荷から12日以内出荷
耐磨耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しにくいです。耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。お求めやすい価格のメノウ球!
材質メノウ比重2.65化学組成SiO2/97.26%、MgO・CaO・Mn2O3/2.74%
クラッシャー NHシリーズアズワン欠品中
粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。
仕様粉砕細度: メッシュスクリーン(0.3~6mm)以下、生産能力: 5~10kg/h材質容器/アルミニウム・ステンレス(SUS304)、ハンマー部/SS41+亜鉛メッキ寸法(mm)300×500×540質量(kg)25電源AC100V 50/60Hz回転数3450rpm粒径(μm)(粉砕後) 50~数mm(素材により異なる)刃先SKD(ダイス鋼)アズワン品番1-9451-01
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
撹拌棒ハンディ・クラウン税込¥120~¥109~
磁製ボールテラオカ(ANEX)税込¥1,648~¥1,498~
一般ふるい枠テラオカ(ANEX)税込¥5,828~¥5,298~