絞り込み
ブランド
  • 三商
  • 大阪ケミカル(59)
  • IKA(49)
  • アズワン(22)
  • TGK(東京硝子器械)(21)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(10)
  • ケニス(8)
  • エスコ(7)
  • 日陶科学(6)
  • WARING(ワーリング)(6)
  • コクゴ(4)
  • クイジナート(4)
  • Oster(オスター)(3)
  • トッケン(3)
  • イカジャパン(3)
  • クレオス(2)
  • ニチカ(2)
  • イワタニ(1)
  • 三庄インダストリー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラボミル用ガラス容器 三商ラボミル用ガラス容器三商
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ステンレス枠棒 三商ステンレス枠棒三商
449税込494
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
外径(Φmm)13
メノウ製粉砕用単球ミル 三商メノウ製粉砕用単球ミル三商
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
円筒シリンダーの中に少量(約1g)のサンプル、ピストン棒の順で入れ、手振りでピストン棒を上下させ、粉砕します。
寸法(mm)単球:Φ20×20質量(g)132内径×深さ(mm)シリンダー:Φ24×55
ワンダークラッシャー用150mlSUS交換容器 三商ワンダークラッシャー用150mlSUS交換容器三商
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
ラボミル用パッキン 5入 三商ラボミル用パッキン 5入三商
699税込769
1セット(5個)
5日以内出荷
ディスポアダプタのみ 三商ディスポアダプタのみ三商
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
小型水平振動粉砕機CM900用 三商小型水平振動粉砕機CM900用三商
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
適合CM900用シリコン被膜付材質メノウ
小型水平振動粉砕機CM750用 三商小型水平振動粉砕機CM750用三商
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
適合CM750用材質メノウ
小型水平振動粉砕機 三商小型水平振動粉砕機三商
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
単球ポットミル用粉砕機です。ポットミル内の単球が左右に振動することで粉砕します。凍結粉砕用。タイマー付(0~30分任意設定)。粉砕スピードをつまみで調整できます。
質量(kg)10.5電源AC100V 50/60Hz 50W試料質量(g)粉砕:1~2(目安)周波数振動周波数:0~300cpm振幅(mm)35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×280×230
小型水平振動粉砕機 三商小型水平振動粉砕機三商
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷
単球ポットミル用粉砕機です。ポットミル内の単球が左右に振動することで粉砕します。タイマー付(0~30分任意設定)。粉砕スピードをつまみで調整できます。
質量(kg)10.5電源AC100V 50/60Hz 50W試料質量(g)粉砕:1~2(目安)周波数振動周波数:0~300cpm振幅(mm)35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×280×230
ボトルブレンダー用 三商ボトルブレンダー用三商
3,498税込3,848
1セット(10個)ほか
7日以内出荷
ボトルブレンダー 三商ボトルブレンダー三商
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
250mlのガラス容器付属。100ml程度の容量のサンプルを粉砕するのに適しています。容器の分解・洗浄が簡単でコンタミの危険性の少ないボトルカップ方式です。
質量(kg)5.2(セット時)電源AC100V 50/60Hz 700W定格時間(分)3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×205×285
スタンダードブレンダー 三商スタンダードブレンダー三商
177,980税込195,778
1個
7日以内出荷
特殊鋼で作られた1枚刃と独自の容器形状により液体、乳化物を効率良く撹拌します。1Lのステンレス容器標準付属。
質量(kg)5(セット時)電源AC100V 50/60Hz 700W定格時間(分)3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×200×365
ブレンダー用 三商ブレンダー用三商
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
ワンダークラッシャー 三商ワンダークラッシャー三商
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
粉砕容器と本体モータ部は分離式。3mm厚の頑丈なステンレス容器で硬い鉱石類にも対応。樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。WC-3Cは0℃以下の容器内温度が要求される冷凍ものの粉砕、融点の低い薬品や熱可塑性プラスチックの粋砕に便利です。
質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時)電源AC100V 50/60Hz 1200W外寸法(mm)Φ170×H330容器寸法(Φ×mm)108×H51
フードプロセッサー 三商フードプロセッサー三商
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
試料投入口は108×65mmと十分な大きさ。丈夫な強化プラスチック採用。部品の変換により、刻み・ペースト・撹拌に加え、こねる・薄切り・おろしといった作業が行える多機能タイプです。
質量(kg)約5.6容量(L)約1.9電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])約1500/1800モーター(W)330定格時間(分)10外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×252×348
ワンダークラッシャー 三商ワンダークラッシャー三商
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
粉砕容器と本体モータ部は分離式。容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で硬い鉱石類にも対応。樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。
付属品クリーナーブラシ質量(kg)5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時)モーター(W)1200定格時間(分)1外寸法(mm)Φ170×H330容器寸法(Φ×mm)108×H51
ワンダーブレンダー用 三商ワンダーブレンダー用三商
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ワンダーブレンダー 三商ワンダーブレンダー三商
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
超高速回転と強力なモーターで生薬、穀物、薬草、錠剤、木片、布等硬いものから軟らかいものまで瞬時に粉砕。本体は頑丈な金属製、容器部は錆に強いステンレス製、粉砕カッターはSUS420を採用。
付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ質量(kg)3.6容量(mL)150電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])25000外寸法(mm)Φ134×270
アブソルートブレンダー 三商アブソルートブレンダー三商
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
超高速回転でほとんどの試料を瞬時に粉砕し、均等化します。頑丈で硬いものを超高速で粉砕可能。
質量(kg)6.0回転数(min-1[r.p.m])高速24000、可変1000~24000電源AC100V 50/60Hz 975W容器2L ポリカーボネート外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×220×510
アブソルートミル 三商アブソルートミル三商
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
耐熱性に優れた高性能モーターで長時間の連続運転可能。粉砕容器は脱着式で、試料の取出しや洗浄が簡単です。糖衣錠やコーティングフィルムを持った錠剤粉砕可能。
質量(kg)6.5回転数(min-1[r.p.m])高速24000、可変1000~24000電源AC100V 50/60Hz 975W容器300mL SUS外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×220×330
粉砕機/ブレンダー/ミル