絞り込み
ブランド
- アズワン
- 大阪ケミカル(59)
- IKA(49)
- TGK(東京硝子器械)(22)
- 三商(21)
- 伊藤製作所(粉砕機)(9)
- エスコ(7)
- ケニス(7)
- 日陶科学(5)
- WARING(ワーリング)(5)
- コクゴ(4)
- Oster(オスター)(3)
- クイジナート(3)
- イカジャパン(3)
- クレオス(2)
- ニチカ(2)
- イワタニ(1)
- 三庄インダストリー(1)
- ベルソス(1)
- ブランドをもっと見る

凍結粉砕ハンディミル
アズワン¥39,700税込¥43,6701個当日出荷「ハンディー単球ミル(1-6082-02)」にウレタン被覆した、保冷タイプの手振り粉砕機です。 液体窒素(-196℃)を容器に入れてサンプルを凍らせ粉砕します。 1g程度の少量サンプルの粉砕に適しています。用途筋肉・酵母・毛髪・骨等の粉砕に。 軟組織・硬組織の粉砕に。 DNA・蛋白質の抽出に。材質めのう厚さ(mm)10(ウレタン被覆)寸法(mm)Φ49×100アズワン品番1-6161-02
食品サンプル処理用スタンド
アズワン¥10,900税込¥11,9901個当日出荷袋が溶液の圧力で自然に開きますので、簡単に液体サンプルが取り出せます。 ストマフィルター袋から液体を採取しやすいようにするスタンドです。材質PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番6-9638-01
凍結粉砕機
アズワン¥289,000税込¥317,9001個当日出荷凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にする事ができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の保冷構造です(フタ・安全スイッチ付き)。用途付属品、標準替刃(TPH-01H)×1枚、カップ(TPH-01C)×1個、交換用カーボンブラシ(2ケ入)×1個、ハケ、片口スパナ×2種仕様液体窒素使用量(mL):50/回、凍結コップ(SUS304)(mm):Φ75×H50(内径)・Φ85×H60(ゴム外寸法)、回転刃Z型(mm):70×10質量(kg)約8.5回転数(min-1[r.p.m])15000電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)モーター140Wカップ容量(mL)約100回転方向真上から見て時計方向処理能力5~10g/回サイズ(mm)194×214×305アズワン品番5-3252-21商品タイプレンタル品はこちら
ビーズ式粉砕機
アズワン¥305,000税込¥335,5001個当日出荷省スペースで最大2mL×6本の処理が可能!動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます。0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています。最大で6サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)。間欠タイマー機能により、破砕中のチューブ内の発熱を抑えます。用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます。種別220×355×210mmアズワン品番4-461-01
樹脂製粉砕容器
アズワン¥69,900~税込¥76,890~1個7日以内出荷から8日以内出荷蝶ネジと特殊な形状の冶具との組み合せ構造で容易に開閉できるので、複数のネジの開閉やネジ穴の洗浄等の手間が省けます。
E-Mix
アズワン¥294,000税込¥323,4001個当日出荷ドアを上に上げるとクリーニングが容易にできます。仕様サンプル処理容量(mL):50~400、ストローク回数:8回/秒寸法(mm)220×400×240質量(kg)15材質(本体)スチール(焼付塗装)電源AC100V 50/60Hzタイマー設定30・60・90・120・150・180・210秒・連続アズワン品番3-3631-01商品タイプレンタル品はこちら
サニタリークラッシャー
アズワン¥482,000税込¥530,2001台24日以内出荷粉砕能力が非常に高くサニタリー仕様ですので清潔に使用できます。食品・医薬品の粉砕や少量・多品種の粉砕に適しています。硬い試料も粉砕できます。分解して洗浄できます。場所を取らないコンパクトタイプです。仕様粉砕後粒径(μm):30程度(素材により異なる) 、接粉部材質:ステンレス(SUS304)、容器サイズ(mm):Φ167×83質量(kg)12容量(L)1.5回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(回転数調整機能付き)電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ付きモーター1500W電源コード(m)2サイズ(mm)269×175×380アズワン品番1-3579-11
クラッシャー
アズワン¥130,000税込¥143,0001個7日以内出荷仕様粉砕槽サイズ(mm):Φ114×92、消費電力(W):1.0k材質容器/ステンレス(SUS304)、羽根/ステンレス(SUS420)質量(kg)4.5回転数(min-1[r.p.m])20000~30000電源AC100V 50/60Hz型番NR-02電源コード(m)2サイズ(mm)172×136×285アズワン品番1-9450-05
ハイフレックスホモジナイザー
アズワン¥349,000税込¥383,9001個翌々日出荷質量(kg)約8回転数(min-1[r.p.m])MAX18000電源AC100V50/60Hz外寸(mm)250×250×396型番HF93モーター150W処理量(mL)5~1000アズワン品番5-3107-12
ミキサー
アズワン¥90,000税込¥99,0001個翌々日出荷ボール型容器が回転し、試料を混合します。 容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。 タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。 回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を選択できます。 ボール型容器は本体から取り外しが容易です。材質本体/SPCC、ボール容器/ステンレス(SUS304)回転数(min-1[r.p.m])4~56電源AC100V、50/60Hz回転制御フィードバック制御電源コード3Pアース付コード(2P-3P変換アダプター付)タイマーゼンマイ式最長60分傾斜角度(°)90°(水平~垂直)
圧搾器
アズワン¥209,000税込¥229,9001台当日出荷実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製ストローク(mm)310寸法(mm)水槽中筒:Φ235質量(kg)約17高さ(mm)850~1120槽内寸法(mm)Φ235×280アズワン品番1-7607-01接続口外径(Φmm)Φ15~25テーパー(排水受け)
ハンディー単球ミル
アズワン¥29,700税込¥32,6701個10日以内出荷手振りで少量(1g程度)の衝撃粉砕ができます。 筒内のシリンダー棒の上下運動によって粉砕します。 KBr粉末とともに粉砕し、赤外線分光分析に適します。
ステンレスバッグスタンド
アズワン¥14,500~税込¥15,950~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。適合バッグ寸法(mm)190×300