粉砕機・ブレンダー・ミルとは、サンプルを液化・乳化・粉砕するための器具です。医学や理科学的な試験や研究の場を中心に利用されることが多いです。岩石、種子、錠剤、木片、骨などを短時間で粉砕・液化など目的の様態にできます。ハンディータイプで、手振りで少量の衝撃粉砕ができるミル、最大4Lの処理ができるブレンダーなど用途にあわせて選ぶことができます。本体と容器部が分離式でサンプルの取り出しや容器の洗浄が簡単にできるものもあります。
243件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンダーブレンダー 三商ワンダーブレンダー三商
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
超高速回転と強力なモーターで生薬、穀物、薬草、錠剤、木片、布等硬いものから軟らかいものまで瞬時に粉砕。本体は頑丈な金属製、容器部は錆に強いステンレス製、粉砕カッターはSUS420を採用。
付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ質量(kg)3.6容量(mL)150電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])25000外寸法(mm)Φ134×270
ブレンダー用部品 PN-Tシリーズ Oster(オスター)ブレンダー用部品 PN-TシリーズOster(オスター)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
専用アダプタを購入すればワーリング社製ブレンダーのモーターユニットでも使用可能です。
種別ブレンダー用カッター SUSアズワン品番61-9638-59
ブレンダー用部品 PN-Tシリーズ 大阪ケミカルブレンダー用部品 PN-Tシリーズ大阪ケミカル
3,398税込3,738
1パック(10枚)
翌々日出荷
適合機種OB-1、ST-2、700BUJ、7010BUJ、7011BUJ、LB10BUJ、7010HBC、7011HBC、7012HBC種別ブレンダー用パッキン シリコン材質シリコンアズワン品番61-9638-61
ブレンダー用ボトル PN-Tシリーズ 大阪ケミカルブレンダー用ボトル PN-Tシリーズ大阪ケミカル
25,980税込28,578
1パック(5個)
7日以内出荷
種別ブレンダー用ミニボトル ガラス 5個入アズワン品番61-9638-57
樹脂製粉砕容器 アズワン樹脂製粉砕容器アズワン
69,900税込76,890
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
蝶ネジと特殊な形状の冶具との組み合せ構造で容易に開閉できるので、複数のネジの開閉やネジ穴の洗浄等の手間が省けます。
卓上強力粉砕器 ケニス卓上強力粉砕器ケニス
549,800税込604,780
1個
7日以内出荷
ハンマークラッシャー方式の粉砕器で、鉱石・薬品・健康食品などの粗砕から微粉砕までを大量に効率よく行うことができます。 食品加工向けハンマーSUS304を使用しています。
付属品メッシュスクリーン6枚(0.3、0.4、0.7、2、3、6mm)、捕集袋材質容器:SUS、アルミ、ハンマー部:SUS304(刃先/超硬)寸法(mm)300×500×540、粉砕槽:Φ175×80質量(kg)25電源AC100V、50/60Hz、750W安全装置蓋開閉時の安全リミットスイッチ付処理能力5~10kg/h
ロータリークラッシャー ケニスロータリークラッシャーケニス
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
少量の粉砕に適した安全装置付の粉砕器です。 30000rpmの超高速回転で、30秒で数十ミクロンまで微粉砕が可能です。 フタがクランプ式なので開閉が楽に行え、清掃しやすい構造です。 コンパクトサイズでスペースをとりません。
材質ステンレスSUS304(接粉部)寸法(mm)207×195×325質量(kg)7.2容量(mL)900回転数(min-1[r.p.m])30000電源AC100V、50/60Hz、1.2kW
ワンダークラッシャー 大阪ケミカルワンダークラッシャー大阪ケミカル
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
粉砕容器は分離型ですので、洗浄が容易です。1200ワット、28000回転の超高速モーターを搭載した高性能粉砕機です。回転数は無段階調節が可能です。岩石、錠剤、種子、陶磁器、木片等乾燥した試料を瞬時に粉砕します。WC-3Cは冷却機能付容器が利用でき、熱に弱いサンプルの粉砕に適しています。ダストフリー微粉砕用フタは内側にネジ等がないため、サンプルの詰まりなどを防ぎます。
種別150mL SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付)アズワン品番1-3380-17
D3V-10用ミルカッター 大阪ケミカルD3V-10用ミルカッター大阪ケミカル
5,198税込5,718
1個
当日出荷
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10の交換用ミルカッターになります。
トラスコ品番456-0914材質ステンレス(SUS420)質量(g)41品名ミルカッター
D3V-10用V字カッター 大阪ケミカルD3V-10用V字カッター大阪ケミカル
5,198税込5,718
1個
当日出荷
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10の交換用V字カッターになります。
トラスコ品番456-0931材質ステンレス(SUS301)質量(g)17品名V字カッター
交換用厚板セプタム 大阪ケミカル交換用厚板セプタム大阪ケミカル
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン厚さ(mm)3.18アズワン品番1-1374-05
カッター着脱キット 大阪ケミカルカッター着脱キット大阪ケミカル
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
型番UP-50PMサイズ(mm)150×150×280アズワン品番5-3401-15
SUS容器 大阪ケミカルSUS容器大阪ケミカル
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
容量(mL)150アズワン品番5-3401-11
バイアル 大阪ケミカルバイアル大阪ケミカル
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
寸法(mm)Φ12×32口内径(Φmm)Φ6キャップウルトラボンド(9-425)
バイアル 大阪ケミカルバイアル大阪ケミカル
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
エクストリームミル WARING(ワーリング)エクストリームミルWARING(ワーリング)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
微粉砕フタ 大阪ケミカル微粉砕フタ大阪ケミカル
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)対応機種PM-2005m、ABS-W、MX-1100XTM、MX-1200XTM、WB-1、WC-3Lなどサイズ(mm)Φ115×43アズワン品番5-3400-13
手もみ式簡易粉砕容器 アズワン手もみ式簡易粉砕容器アズワン
14,900税込16,390
1個
翌々日出荷
耐圧ボトル 大阪ケミカル耐圧ボトル大阪ケミカル
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ラボラトリーブレンダー 7011HS 大阪ケミカルラボラトリーブレンダー 7011HS大阪ケミカル
169,800税込186,780
1台
12日以内出荷
700W 1馬力のモーターを装備しています。特殊鋼で作られた強靭な一枚刃とワーリング社独自の容器形状とが相まって素晴らしい液化、乳化や粉砕が効率よく行われます。本体のモーターハウジングはエポキシコーティングされ、常に清潔さを保ちます。回転数は高速と低速を選択できる2スピード型です。
付属品1000mL SUS容器付TGK品番149-63-81-11寸法(mm)190×200×365質量(kg)5.5容量(mL)1000 SUS容器付電源(V)100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])18000(高速)、14000(低速)電気容量(W)700
圧搾器 アズワン圧搾器アズワン
209,000税込229,900
1台
当日出荷
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番1-7607-01材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製ストローク(mm)310寸法(mm)水槽中筒:Φ235質量(kg)約17高さ(mm)850~1120槽内寸法(mm)Φ235×280接続口外径(Φmm)Φ15~25テーパー(排水受け)
ハンディー単球ミル アズワンハンディー単球ミルアズワン
29,700税込32,670
1個
当日出荷
手振りで少量(1g程度)の衝撃粉砕ができます。 筒内のシリンダー棒の上下運動によって粉砕します。 KBr粉末とともに粉砕し、赤外線分光分析に適します。
ワンダーブレンダー用 オプション 大阪ケミカルワンダーブレンダー用 オプション大阪ケミカル
3,998税込4,398
1個
当日出荷
アズワン品番5-5006-11トラスコ品番390-7724材質ステンレス(SUS420)
バッグスタンド アズワンバッグスタンドアズワン
8,712税込9,583
1個
当日出荷から23日以内出荷
ストマフィルター クレオスストマフィルタークレオス
15,980税込17,578
1ケース(500枚)
当日出荷から翌々日出荷
サイズ(mm)190×280仕様γ線滅菌済み両面書き込みラベル付
ワンダークラッシュミル D3V-10 大阪ケミカルワンダークラッシュミル D3V-10大阪ケミカル
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
2馬力のモーターと25000rpmの回転速度できわめて短時間で大量の試料を粉砕します。
仕様無負荷回転数:25000rpm・モーター:AC100V、1200W、50/60Hz・寸法:170Φ×300Hmm・重量:10kg・付属品:微粉砕フタ、クリーナーブラシTGK品番149-63-80-03型式D3V-10容量(mL)380
ミニブラシ 大阪ケミカルミニブラシ大阪ケミカル
999税込1,099
1個
翌々日出荷
アズワン品番5-3402-17
ミニポットミル架台 伊藤製作所(粉砕機)ミニポットミル架台伊藤製作所(粉砕機)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から33日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])【ローラー】【50Hz】30~450【60Hz】30~550(無負荷状態)直径×長さL(Φmm×mm)【ローラー】22×235入力電源(V)100
内面六角ジルコニア製ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)内面六角ジルコニア製ナイロンポット伊藤製作所(粉砕機)
359,999税込395,999
1個
7日以内出荷
内面が六角の為、ボールの動きが円筒式より激しくなり、粉砕効率が上がります。
寸胴式ステンレスポット 伊藤製作所(粉砕機)寸胴式ステンレスポット伊藤製作所(粉砕機)
49,999税込54,999
1個
8日以内出荷
容器内部が全部見ることができます。蝶ねじ式と比較してサンプル投入、清掃が非常に簡単です。
ポットミル架台 伊藤製作所(粉砕機)ポットミル架台伊藤製作所(粉砕機)
499,999税込549,999
1台
7日以内出荷
容器サイズΦ40mm(50mL)からΦ120mm(2L)まで1台で幅広い粉砕容器に対応しています。
寸法(mm)ローラー:Φ30×長さ380外形寸法(mm)幅540×奥行400×高さ310本体質量(kg)約30回転数ローラー:50~600rpn(可変式)ローラー数4本(2本固定駆動式、2本移動式)アズワン品番68-6603-87入力電源(V)100
ポットミル架台 伊藤製作所(粉砕機)ポットミル架台伊藤製作所(粉砕機)
679,999税込747,999
1台
60日以内出荷
安全性に優れています。
仕様安全カバー付き寸法(mm)ローラー:Φ30×長さ380外形寸法(mm)幅540×奥行400×高さ450本体質量(kg)約35回転数ローラー:50~600rpn(可変式)ローラー数4本(2本固定駆動式、2本移動式)アズワン品番68-6603-88入力電源(V)100
ミニポットミル架台 伊藤製作所(粉砕機)ミニポットミル架台伊藤製作所(粉砕機)
169,999税込186,999
1台
31日以内出荷
兼安全性にも優れています。
仕様安全カバー付き寸法(mm)ローラー:直径22×長さ235外形寸法(mm)幅330×奥行190×高さ365本体質量(kg)約6回転数ローラー:50Hz/30~450rpm、60Hz/30~550rpn(無負荷状態)アズワン品番68-6603-86入力電源(V)100
内面石英製ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)内面石英製ナイロンポット伊藤製作所(粉砕機)
249,999税込274,999
1個
7日以内出荷
純度の高い石英容器とボールを使用するので、コンタミが非常に少ないです。
蝶ねじ式ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)蝶ねじ式ナイロンポット伊藤製作所(粉砕機)
74,999税込82,499
1個
8日以内出荷
胴体に締付ねじを使用していないので、ねじが抜ける心配がないです。
粉砕機”ワーリング エキストリームミル” 30秒タイマーモデル WARING(ワーリング)粉砕機”ワーリング エキストリームミル” 30秒タイマーモデルWARING(ワーリング)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
150mlのミル容器(微粉砕)と2LのSUS&ポリカーボネート容器(粗粉砕・混合・かくはん)があり、本機種1台で3つの用途に使用できます。エキストリームミルはワーリング社が開発した最新のモーターユニットに3mm厚のステンレス製粉砕容器を搭載した最新モデルです。
用途乾燥した岩石や、生薬、錠剤、穀物や木片などの粉砕。トラスコ品番456-0892セット内容150mL SUS容器セット材質容器・カッター:ステンレス(SUS304)幅(mm)220高さ(mm)360タイプタイマー付奥行(mm)220電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])16000~24000処理容量(mL)150
粉砕機”ワーリング エキストリームミル” 無段変速のバリアブルスピードモデル WARING(ワーリング)粉砕機”ワーリング エキストリームミル” 無段変速のバリアブルスピードモデルWARING(ワーリング)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
150mlのミル容器(微粉砕)と2LのSUS&ポリカーボネート容器(粗粉砕・混合・かくはん)があり、本機種1台で3つの用途に使用できます。エキストリームミルはワーリング社が開発した最新のモーターユニットに3mm厚のステンレス製粉砕容器を搭載した最新モデルです。
用途乾燥した岩石や、生薬、錠剤、穀物や木片などの粉砕。トラスコ品番456-0906セット内容150mL SUS容器セット材質容器・カッター:ステンレス(SUS304)幅(mm)220高さ(mm)360タイプ無段変速奥行(mm)220電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])1300~18000、24000(パルス)処理容量(mL)150
手動式スタンプミル 伊藤製作所(粉砕機)手動式スタンプミル伊藤製作所(粉砕機)
277,999税込305,799
1台(1台)
7日以内出荷から40日以内出荷
材質タングステンカーバイド
粉砕容器 イカジャパン粉砕容器イカジャパン
139,800税込153,780
1個(1個)
6日以内出荷
二重壁の粉砕容器です。チラーから冷却水を流しながら冷却粉砕ができるようになっています。
粉砕容器 イカジャパン粉砕容器イカジャパン
159,800税込175,780
1個(1個)
120日以内出荷
二重壁の粉砕容器です。チラーから冷却水を流しながら冷却粉砕ができるようになっています。温度センサーが内蔵されており温度測定ができます。
粉砕機/ブレンダー/ミル