水栓 :「泡沫水栓用 ホース」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
菜園シーンを楽しく、エレガントに彩る立水栓。
庭にエレガントな装いを添えるガーデンシンク。
子どもにも使いやすい高さになっているため、親子で使って頂けます。
吐水パイプが360°回転し、左右どちらの仕様にもできます。
約40%の節水効果がある泡沫アダプター付。
市販ホースのワンタッチジョイントが使用できるホース用蛇口を標準装備しています。
ポットには小物を置くのに便利な網がついています。
質量(kg)6.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×1143(1443)×372
付属品連結金具、ストッパー金具、上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口、小皿置き、ゴム栓
タイプ2口 左右仕様
選ぶのが楽しいフォーセット。
シンプルな中にも個性が光る「フォーセット」。屋内でもお使いいただける仕様です。
蛇口の色変化について、青銅および黄銅は年月が経つにつれて、酸化現象で表面が黒っぽくなります。
「プレーンフォーセット ハイジーン」は吐水口の下に付いているハンドルをまわして、水を出します。
「プレーンフォーセット ハイジーン」は使用時、常にハンドルが洗い流されているため、清潔に保つことができます。
「プレーンフォーセット スロープ」は蛇口の胴体部分のふくらみがなく傾いているため、本体内に水が残りません。凍害の恐れのある地域での使用にお勧めです。※凍害地域で使用する際はあわせて水抜き栓をご利用ください。
「プレーンフォーセット ホース用蛇口 ローター」は蛇口の吐水部分が360度回転するため、つないだホースが自由に動き、折れによる水止まりの心配がありません。
「泡沫アダプター ※一部商品に付属」は吐水部が細かい網目状になっているため、繊細な粒子の水を出すことが可能です。空気を含んでいるため、少ない水の量でも勢いが変わらず、約40%(メーカー調べ)の節水効果を得ることができます。水の飛び散りが少なく、水はねを抑えることができます。
スタイリッシュな美しさをもつ不凍機能付き立水栓。
360°回転する蛇口とスリムな筐体、そのスタイリッシュな美しさのなかに、寒冷地でも使用できる不凍機能をビルトインした立水栓です。
蛇口が水平方向に360°回転し、吐水部分は垂直方向に360°回転。蛇口の向きを自由に変えられるため、散水や洗車時にホースが絡みにくいのが特徴です。
不凍機能付…冬の急な冷え込みで、立水栓の管内の水が凍り、膨張することで立水栓が破裂し使えなくなってしまうリスクを回避。水抜きハンドルを回して蛇口を開くだけで管内の水が抜けるので凍ることがありません。
材質アルミ(アルマイト)
エレガントな装いの、スタイリッシュ立水栓。
お庭にエレガントな装いを添えるウォータースタンド。吐水パイプが360°回転し、左右どちらの仕様にもできます。
材質アルミ:(アルマイト仕上げ)
ただ、そこにあるシンプルな美しさ。
シンプルな佇まいがどんな空間にも似合うウォータースタンド。
ライフスタイルに合わせてセット蛇口の数を選べるので、自分らしい暮らしのアイテムとして活躍します。
木目調(ウッドブラック、ウッドブラウン、ウッドべージュ)の側面、背面は、ガルバリウムに木目調の印刷をした温かみのあるテクスチャーです。また、正面のステンレス素材が空間を引き締め、高級感を漂わせます。
付属品プレーンフォーセット クロスⅡ(泡沫・ホース用アダプター付)、プレーンフォーセットホース用蛇口B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×700(1000)×74
取扱説明書(2.1MB)
住まいに凛々しさと潤いを。
シャープなフォルムが美しい無駄のないデザイン。
滑らかな質感と光沢感はモダンで洗練された印象を与えます。
飾らないその佇まいは、さまざまな空間に溶け込みます。
材質アルミ(塗装仕上げ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×800(1100)×60
シンプルさと高級感の共演。
木目タイプの立水栓。吐水パイプが360°回転するため、設置場所を選びません。
質量(kg)4.2
材質硬質発泡ウレタン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×1084(1409)×50
付属品上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口
タイプ2口 左右仕様
取扱説明書(0.9MB)
シャープな佇まいで、ガーデンに高級感を。
木目タイプのガーデンシンク。
吐水パイプが360°回転するため、設置場所を選びません。
ゴム栓付きなので、水を溜めてお使いいただけます。
ポット外部の4隅は継ぎ目が見えますが、内部より溶接を行っているため、水漏れ等の心配はありません。
質量(kg)5.4
材質[本体]硬質発泡ウレタン[ポット]ステンレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×1109(1409)×329
付属品上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口、連結金具、ストッパー金具、ゴム栓
タイプ2口 左右仕様
取扱説明書(0.9MB)
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。