スタイリッシュな美しさをもつ不凍機能付き立水栓。
360°回転する蛇口とスリムな筐体、そのスタイリッシュな美しさのなかに、寒冷地でも使用できる不凍機能をビルトインした立水栓です。
蛇口が水平方向に360°回転し、吐水部分は垂直方向に360°回転。蛇口の向きを自由に変えられるため、散水や洗車時にホースが絡みにくいのが特徴です。
不凍機能付…冬の急な冷え込みで、立水栓の管内の水が凍り、膨張することで立水栓が破裂し使えなくなってしまうリスクを回避。水抜きハンドルを回して蛇口を開くだけで管内の水が抜けるので凍ることがありません。
材質アルミ(アルマイト)
据え置くだけのレンガタイプ立水栓。
温かなレンガの表情を持ったスリムサイズの立水栓は、ガーデンに美しく溶け込みます。
現場でレンガを積み上げて施工するより低コストなのも魅力です。
手作り、手加工商品のため、一つ一つサイズ、表情、色に幅があります。
レンガの風合いを表現するため、焼きあとのような茶色の意匠を施しています。
材質GRC(ガラス繊維強化セメント)
質量(kg)23
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×780(1080)×175
取扱説明書(0.7MB)
冬場の凍結を防止するアイテム。
冬の寒い日には水道管内にたまった水が凍結する恐れがあります。
ウォータースタンドとあわせて利用することで配管内の水を排出し、凍結を防止します。
ユニソン製の立水栓(混合栓、不凍栓を除く)は、水抜き栓と併用することで凍害の恐れのある地域でも使用が可能となります。
お湯を使用する立水栓と併用できません。
材質[本体]塩化ビニル樹脂、[接水部]青銅
シンプルさと高級感の共演。
木目タイプの立水栓。吐水パイプが360°回転するため、設置場所を選びません。
質量(kg)4.2
材質硬質発泡ウレタン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×1084(1409)×50
付属品上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口
タイプ2口 左右仕様
取扱説明書(0.9MB)
エレガントな装いの、スタイリッシュ立水栓。
お庭にエレガントな装いを添えるウォータースタンド。吐水パイプが360°回転し、左右どちらの仕様にもできます。
材質アルミ:(アルマイト仕上げ)
色褪せない、天然木の質感。
天然木の質感を限りなく追及した、色褪せや変色が少ない耐久性の高い素材を使用。
空間に溶け込み、自然と調和する立水栓です。
材質(本体)木材、プラスチック再生複合材、(支柱)アルミ
質量(kg)2.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×800(1080)×85
取扱説明書(0.4MB)
冬場の凍結を防止するアイテム。冬の寒い日には水道管内や蛇口内にたまった水が凍結する恐れがあります。
ウォータースタンド・水栓柱・立水栓とあわせて利用することで配管や蛇口内の水を排出し、凍結を防止します。水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃(±2℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。本体内が5℃以上になると自動でゴム栓が閉じます。
参考施工手順:1.本商品をシールテープを用いて水栓柱に取り付けます。その際必ずサーモバルブの吐出口が垂直下向きになるよう取り付けてください。サーモバルブに無理な力を加えると、破損の恐れがあります。本体の両側を工具で挟んで取り付けてください。傷をつけないよう十分注意してください。2.水栓(蛇口)をシールテープを用いて、本商品に取り付けます。サーモバルブがずれないよう、商品本体を工具などで挟み込んで固定しながら取り付けてください。傷をつけないようご注意ください。3.元栓を開き、水漏れがないことを確認してください。
材質黄銅
寸法(mm)Φ35×H67×D44
質量(kg)0.3
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
菜園シーンを楽しく、エレガントに彩る立水栓。
庭にエレガントな装いを添えるガーデンシンク。
子どもにも使いやすい高さになっているため、親子で使って頂けます。
吐水パイプが360°回転し、左右どちらの仕様にもできます。
約40%の節水効果がある泡沫アダプター付。
市販ホースのワンタッチジョイントが使用できるホース用蛇口を標準装備しています。
ポットには小物を置くのに便利な網がついています。
質量(kg)6.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×1143(1443)×372
付属品連結金具、ストッパー金具、上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口、小皿置き、ゴム栓
タイプ2口 左右仕様
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。