水栓 :「蛇口の栓」の検索結果
スタイリッシュな美しさをもつ不凍機能付き立水栓。
360°回転する蛇口とスリムな筐体、そのスタイリッシュな美しさのなかに、寒冷地でも使用できる不凍機能をビルトインした立水栓です。
蛇口が水平方向に360°回転し、吐水部分は垂直方向に360°回転。蛇口の向きを自由に変えられるため、散水や洗車時にホースが絡みにくいのが特徴です。
不凍機能付…冬の急な冷え込みで、立水栓の管内の水が凍り、膨張することで立水栓が破裂し使えなくなってしまうリスクを回避。水抜きハンドルを回して蛇口を開くだけで管内の水が抜けるので凍ることがありません。
材質アルミ(アルマイト)
選ぶのが楽しいフォーセット。
シンプルな中にも個性が光る「フォーセット」。屋内でもお使いいただける仕様です。
蛇口の色変化について、青銅および黄銅は年月が経つにつれて、酸化現象で表面が黒っぽくなります。
「プレーンフォーセット ハイジーン」は吐水口の下に付いているハンドルをまわして、水を出します。
「プレーンフォーセット ハイジーン」は使用時、常にハンドルが洗い流されているため、清潔に保つことができます。
「プレーンフォーセット スロープ」は蛇口の胴体部分のふくらみがなく傾いているため、本体内に水が残りません。凍害の恐れのある地域での使用にお勧めです。※凍害地域で使用する際はあわせて水抜き栓をご利用ください。
「プレーンフォーセット ホース用蛇口 ローター」は蛇口の吐水部分が360度回転するため、つないだホースが自由に動き、折れによる水止まりの心配がありません。
「泡沫アダプター ※一部商品に付属」は吐水部が細かい網目状になっているため、繊細な粒子の水を出すことが可能です。空気を含んでいるため、少ない水の量でも勢いが変わらず、約40%(メーカー調べ)の節水効果を得ることができます。水の飛び散りが少なく、水はねを抑えることができます。
据え置くだけのレンガタイプ立水栓。
温かなレンガの表情を持ったスリムサイズの立水栓は、ガーデンに美しく溶け込みます。
現場でレンガを積み上げて施工するより低コストなのも魅力です。
手作り、手加工商品のため、一つ一つサイズ、表情、色に幅があります。
レンガの風合いを表現するため、焼きあとのような茶色の意匠を施しています。
材質GRC(ガラス繊維強化セメント)
質量(kg)23
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×780(1080)×175
取扱説明書(0.7MB)
歳月を重ね、美しい風合いも重なる。耐候性に優れ、劣化しにくい、クオリティの高いメッキ加工を採用。
素材感と無骨な風合いを楽しめるインダストリアルなデザインは、経年とともに味わい深い表情を演出します。
商品名の「バル」の由来はフランス語の「バール(棒)とインドネシア語の「新しい」から名付けられた商品です。
下部蛇口のホース用アダプターには市販ホースのワンタッチジョイントが使用できます。
寸法(Φ×高さH)(mm)22(21.7)×920(1240)
材質ステンレス(メッキ仕上げ)
質量(kg)3.0
付属品イージーフォーセット 泡沫アダプターセット、イージーフォーセット ホース用アダプターセット
タイプ左右仕様 蛇口2個セット
取扱説明書(0.8MB)
凛とした空間を演出する洗練されたデザイン。
ステンレスの輝きと落ち着いたカラーがガーデンに映えるウォータースタンド。
本体のアクセントカラーに選べる2色の蛇口をコーディネートして、水まわりを彩りませんか。
規格日本水道協会認定品
材質ステンレス
取扱説明書(1.4MB)
ただ、そこにあるシンプルな美しさ。
シンプルな佇まいがどんな空間にも似合うウォータースタンド。
ライフスタイルに合わせてセット蛇口の数を選べるので、自分らしい暮らしのアイテムとして活躍します。
木目調(ウッドブラック、ウッドブラウン、ウッドべージュ)の側面、背面は、ガルバリウムに木目調の印刷をした温かみのあるテクスチャーです。また、正面のステンレス素材が空間を引き締め、高級感を漂わせます。
付属品止水プラグ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×700(1000)×74
取扱説明書(2.1MB)
ただ、そこにあるシンプルな美しさ。
シンプルな佇まいがどんな空間にも似合うウォータースタンド。
ライフスタイルに合わせてセット蛇口の数を選べるので、自分らしい暮らしのアイテムとして活躍します。
木目調(ウッドブラック、ウッドブラウン、ウッドべージュ)の側面、背面は、ガルバリウムに木目調の印刷をした温かみのあるテクスチャーです。また、正面のステンレス素材が空間を引き締め、高級感を漂わせます。
付属品プレーンフォーセット クロスⅡ(泡沫・ホース用アダプター付)、プレーンフォーセットホース用蛇口B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×700(1000)×74
取扱説明書(2.1MB)
シンプルさと高級感の共演。
木目タイプの立水栓。吐水パイプが360°回転するため、設置場所を選びません。
質量(kg)4.2
材質硬質発泡ウレタン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×1084(1409)×50
付属品上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口
タイプ2口 左右仕様
取扱説明書(0.9MB)
凛とした空間を演出する洗練されたデザイン。
ステンレスの輝きと落ち着いたカラーがガーデンに映えるウォータースタンド。
本体のアクセントカラーに選べる2色の蛇口をコーディネートして、水まわりを彩りませんか。
付属品プレーンフォーセット ツイン(泡沫・ホース用アダプター付)
材質ステンレス
質量(kg)3.2
規格日本水道協会認定品
取扱説明書(1.4MB)
ただ、そこにあるシンプルな美しさ。
シンプルな佇まいがどんな空間にも似合うウォータースタンド。
ライフスタイルに合わせてセット蛇口の数を選べるので、自分らしい暮らしのアイテムとして活躍します。
木目調(ウッドブラック、ウッドブラウン、ウッドべージュ)の側面、背面は、ガルバリウムに木目調の印刷をした温かみのあるテクスチャーです。また、正面のステンレス素材が空間を引き締め、高級感を漂わせます。
付属品プレーンフォーセット クロスⅡ(泡沫・ホース用アダプター付)、止水プラグ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×700(1000)×74
取扱説明書(2.1MB)
冬場の凍結を防止するアイテム。
冬の寒い日には水道管内にたまった水が凍結する恐れがあります。
ウォータースタンドとあわせて利用することで配管内の水を排出し、凍結を防止します。
ユニソン製の立水栓(混合栓、不凍栓を除く)は、水抜き栓と併用することで凍害の恐れのある地域でも使用が可能となります。
お湯を使用する立水栓と併用できません。
材質[本体]塩化ビニル樹脂、[接水部]青銅
エレガントな装いの、スタイリッシュ立水栓。
お庭にエレガントな装いを添えるウォータースタンド。吐水パイプが360°回転し、左右どちらの仕様にもできます。
材質アルミ:(アルマイト仕上げ)
選ぶの楽しいフォーセット。JIS認定品です。
節水効果・水はね抑制・植物生育によく・除菌効果もあるファインバブルを生成するアダプター付きの蛇口です。
取り付けが簡単な「イージーフォーセット」。簡単取付けアダプターにより、蛇口を簡単にまっすぐ取り付けられます。
<参考取り付け方法>
1.簡単取付けアダプターをウォータースタンドに取り付け、蛇口を差し込みます。
2.簡単取付けアダプターと蛇口をねじで3点留めし、固定します。
3.送り座を回しながら簡単取付けアダプターに移動させます。
4.取り付け完了。
ファインバブルアダプター…直径100マイクロメートル未満の泡「ファインバブル」を生成します。細かく柔らかい泡であるため、洗浄効果が高まるだけでなく、除菌効果も期待できます。また泡に空気を含んでいるため、少ない水の量でも勢いが変わらず、約60%の節水が可能(メーカー調べ)。水の飛び散りが少なく、水はねを抑えることができます。
整流器…整流器の場合、空気を含む泡が少ない水となります。
材質青銅・黄銅
質量(kg)0.6
付属品ファインバブルアダプター、整流器、簡単取付けアダプター、送り座
取扱説明書(3.5MB)
冬場の凍結を防止するアイテム。冬の寒い日には水道管内や蛇口内にたまった水が凍結する恐れがあります。
ウォータースタンド・水栓柱・立水栓とあわせて利用することで配管や蛇口内の水を排出し、凍結を防止します。水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃(±2℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。本体内が5℃以上になると自動でゴム栓が閉じます。
参考施工手順:1.本商品をシールテープを用いて水栓柱に取り付けます。その際必ずサーモバルブの吐出口が垂直下向きになるよう取り付けてください。サーモバルブに無理な力を加えると、破損の恐れがあります。本体の両側を工具で挟んで取り付けてください。傷をつけないよう十分注意してください。2.水栓(蛇口)をシールテープを用いて、本商品に取り付けます。サーモバルブがずれないよう、商品本体を工具などで挟み込んで固定しながら取り付けてください。傷をつけないようご注意ください。3.元栓を開き、水漏れがないことを確認してください。
材質黄銅
寸法(mm)Φ35×H67×D44
質量(kg)0.3
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
菜園シーンを楽しく、エレガントに彩る立水栓。
庭にエレガントな装いを添えるガーデンシンク。
子どもにも使いやすい高さになっているため、親子で使って頂けます。
吐水パイプが360°回転し、左右どちらの仕様にもできます。
約40%の節水効果がある泡沫アダプター付。
市販ホースのワンタッチジョイントが使用できるホース用蛇口を標準装備しています。
ポットには小物を置くのに便利な網がついています。
質量(kg)6.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×1143(1443)×372
付属品連結金具、ストッパー金具、上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口、小皿置き、ゴム栓
タイプ2口 左右仕様
色褪せない、天然木の質感。
天然木の質感を限りなく追及した、色褪せや変色が少ない耐久性の高い素材を使用。
空間に溶け込み、自然と調和する立水栓です。
材質(本体)木材、プラスチック再生複合材、(支柱)アルミ
質量(kg)2.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×800(1080)×85
取扱説明書(0.4MB)
いつでもどこでも凍結を防止。
蛇口をひねる度に水抜きが行われるから、水の抜き忘れが起きず、水抜きの習慣がない地域でも安心して使用できます。
住宅の壁面や植栽に合わせやすいカラーを揃えました。
使用するたびに水抜きが行われるので、水抜き忘れがありません。寒冷地に限らず、広い地域で使用できます。
質量(kg)3.8
付属品ホースジョイント式吐水口
材質アルミ(アルマイト仕上げ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×1088×64
選ぶの楽しいフォーセット。JIS認定品です。
市販ホースのワンタッチジョイントが使用できるホース用アダプター付きです。
<参考取り付け方法>
1.簡単取付けアダプターを本体に取り付けます。
2.蛇口を差し込み、簡単取付アダプターと蛇口をねじで3点留めし、固定します。
3.送り座を回しながら簡単取付けアダプターに移動させます。
4.取り付け完了。
付属品ホース用アダプター、簡単取付アダプター、送り座
材質青銅・黄銅
質量(kg)0.5
取扱説明書(0.5MB)
選ぶの楽しいフォーセット。JIS認定品です。
<参考取り付け方法>
1.簡単取付けアダプターを本体に取り付けます。
2.蛇口を差し込み、簡単取付アダプターと蛇口をねじで3点留めし、固定します。
3.送り座を回しながら簡単取付けアダプターに移動させます。
4.取り付け完了。
泡沫アダプター…吐水部が細かい網目状になっているため、繊細な粒子の水を出すことができます。空気を含んでいるため、少ない水の量でも勢いが変わらず、約40%の節水が可能(メーカー調べ)。水の飛び散りが少なく、水はねを抑えることができます。
材質青銅・黄銅
質量(kg)0.5
付属品泡沫アダプター、簡単取付アダプター、送り座
取扱説明書(0.5MB)
シャープな佇まいで、ガーデンに高級感を。
木目タイプのガーデンシンク。
吐水パイプが360°回転するため、設置場所を選びません。
ゴム栓付きなので、水を溜めてお使いいただけます。
ポット外部の4隅は継ぎ目が見えますが、内部より溶接を行っているため、水漏れ等の心配はありません。
質量(kg)5.4
材質[本体]硬質発泡ウレタン[ポット]ステンレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×1109(1409)×329
付属品上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口、連結金具、ストッパー金具、ゴム栓
タイプ2口 左右仕様
取扱説明書(0.9MB)
「ただいま」のその前に。
家に入る前の手洗いを、ありふれた光景にするコンパクトなガーデンシンク。
大切な人を守るための行動はこれからのスタンダードです。
シンプルなデザインでどこにでも馴染みます。
立った姿勢のまま使える外の手洗い場としてオシャレに使えます。
サイズ:[スタンド]幅53×高さ1,050(1,350)×奥行53mm[ポット]Φ300×高さ831(1,131)mm
上部には「プレーンフォーセットハイジーン」、下部には「プレーンフォーセットフラワー」が付いています。※市販ホースのワンタッチジョイントが使用できます。
吐水口の下についているハンドルをまわして、水を出します。
使用時、常にハンドルが洗い流されているため、清潔に保つことができます。
ガーデンシンクに付属するポットはゴム栓付きですので、水をためてお使いいただけます。
付属品上部蛇口、下部蛇口(ホース用アダプター付)、ストッパー金具、ゴム栓
材質[スタンド]アルミ、[ポット]ステンレス
質量(kg)5.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×1050(1350)×53
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。