水栓 :「不凍 水栓柱」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
キューブ型水抜きハンドルは、外筒と一体型形状です。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
材質本体:CAC406立上り管:SUS304
使用流体水道水(60℃以下)
接続口径(Φmm)20
水圧(使用)0.75MPa以下
蛇口接続口が2カ所あるので、用途が広がります。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
材質本体:CAC406、立上り管:SUS304
色ベージュメタル
使用流体水道水(60℃以下)
接続口径(Φmm)20
水圧(使用)0.75MPa以下
吐水口径(Φmm)13
4色のカラーバリエーション。建物の雰囲気や周りの景観に合わせてお好みの色が選べます。内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。
材質本体:CAC406、立上り管:SUS304
使用流体水道水(30℃以下)
接続口径(Φmm)20
水圧(使用)1.0MPa以下
シンプル&シック。景観の美しさと調和する不凍水栓柱。シンプルさを追求し、わずか34mmに蛇口を一体化させたデザイン不凍水栓柱です。使い勝手が良い360度回転式の吐水口です。立上り管にステンレス鋼管を使用していますので、耐久性・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。ホースの接続がワンタッチでできるホースアダプターをセットしました。水抜きのためのハンドルと蛇口が一体化しているので、水抜き操作のし忘れがありません。
用途蛇口の開閉だけで水道の凍結を防ぐ、蛇口一体型の不凍水栓柱です。
材質本体:CAC902、立上り管:SUS304
口径(Φmm)(接続)20×(吐水)30
使用流体水道水(60℃以下)
水圧(使用)0.75MPa以下
土砂の混入を防ぎ、長期間の排水効果が保てます。1つのカバーでメーカーの各種製品(不凍水抜栓、不凍水栓柱〈角柱型・円柱型〉、不凍給水栓)に適応しています。※特大口径など、一部の製品は使用できません。VU・VP管に合わせたパイプガイド付です。
セット内容浸透マス、カバー、シート
材質再生PP
用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールをウッドデッキに取り付けるための器具です。
質量(kg)0.7
適合サイズ(Φmm)34
主要材質SUS304
1セット
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール専用の浸透マス、カバーのセットです。
セット内容浸透マス、カバー、ビニルシート
材質再生PP
質量(kg)0.8
容量(L)排水:9.1
1セット
¥3,598
税込¥3,958
10日以内出荷
用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールを外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。
質量(kg)0.08
適合サイズ(Φmm)34
主要材質SUS304
1個
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールを外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。
質量(kg)0.08
適合サイズ(Φmm)34
主要材質SUS304
1個
¥5,598
税込¥6,158
10日以内出荷
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。