水栓 :「水抜き栓 電動」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動遠隔操作装置 【北海道向け】
材質主要部:ABS樹脂 質量(g)操作盤:360、駆動部:約800(コード含まず) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)0.5 定格入力(VA)11.5 使用周囲温度(℃)操作盤:-15~40、駆動部:-20~40 接続可能電線(mm2)電線:単線Φ1.6mm、撚線0.75~1.25、駆動部:撚線0.75~1.25、センサー:撚線0.75~1.25、 定格出力電圧(V)DC12 適合ボックスJIS C8336、2個用スイッチボックス 使用周囲湿度(%RH)操作盤:20~90(非結露)
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動遠隔操作装置 【本州向け】
適合機種GT13~30mm・GTーH・GTD・GT セット内容操作盤:EV1、駆動部:EVMA
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低損失型水抜栓 【北海道向け】
材質(本体)CAC406 材質(シール)NBR 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)35
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)