水栓 :「植木」の検索結果

ガーデン用水栓とは、水を屋外で使用するときに開閉操作する蛇口やその周辺の部品。育てている植物への水やりのほか、車やペット、外回り用品の洗浄時に使用するものです。多くは耐錆性に優れたクロムメッキが施され、寒冷地でも凍結しないよう工夫がされているもの、シャワーヘッドがついているものもあります。使い勝手のよい立水栓もこのカテゴリ内です。中には、石や木材で装飾された立水栓や、レトロ調の蛇口などデザイン性の高いものがあり、庭の空間演出に役立ちます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お好きな場所に自由に設置することができる移動式水栓柱です。 上部はおしゃれなテラコッタ風植木鉢として使用できます。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様固定コマ仕様 付属品給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個 材質陶器、青銅 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-60
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷