水栓 :「植木鉢」の検索結果
ガーデン用水栓とは、水を屋外で使用するときに開閉操作する蛇口やその周辺の部品。育てている植物への水やりのほか、車やペット、外回り用品の洗浄時に使用するものです。多くは耐錆性に優れたクロムメッキが施され、寒冷地でも凍結しないよう工夫がされているもの、シャワーヘッドがついているものもあります。使い勝手のよい立水栓もこのカテゴリ内です。中には、石や木材で装飾された立水栓や、レトロ調の蛇口などデザイン性の高いものがあり、庭の空間演出に役立ちます。
関連キーワード
お好きな場所に自由に設置することができる移動式水栓柱です。
上部はおしゃれなテラコッタ風植木鉢として使用できます。
ホースで給水するので配管工事が不要です。
ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様固定コマ仕様
付属品給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個
材質陶器、青銅
使用温度(℃)1~40
アズワン品番64-5156-60
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。