659件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質CAC203みがき 角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミ ねじ径G1/2” 使用圧力1.02MPa 使用流体 適合ホース内径(Φmm)13
1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

タキロンシーアイ樹脂製流しスタンド
タキロン研ぎ出し流しデラックスタイプの色目とマッチします。
材質ポリプロピレン みかげ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス水栓柱
材質(水栓柱)SUS304、(内部)ウレタン 仕上ヘアライン 耐熱温度(℃)80
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭ハウス工業1槽シンク
一人用(w600槽)とシンプルな手洗台です。本体はガルバリウム鋼板の為、錆にくく軽量です。専用蛇口(自在水栓)1ヶ付き
用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。 材質(槽)PE 幅(mm)600 質量(kg)18 高さ(mm)1050 材質(本体)ガルバリウム鋼鈑 奥行(mm)590
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

前澤化成工業立水栓セット
セット内容丸型アルミ水栓柱 HI-16MALX960/スクエアパン SP-USQ550ホワイト/蛇口 本体寸法(mm)Φ70×H960 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×410×133 関連資料(0.18MB)
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用二口ホーム水栓
二口タイプなので、散水ホースを接続したままでも手洗いや水くみ等ができます。 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接続用のジョインターは別売のSANEI製PL60-50(金属製ジョイント)、 もしくはPL70-50(ジョイント)をご使用ください。 吐水パイプは90度に曲がっており、真下への吐水に適しています。
用途散水用の水栓として 幅(mm)125 高さ(mm)119 質量(g)900 奥行(mm)46 呼び13 配管ネジ径接続部:G1/2
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用二口ホーム水栓
二口タイプなので、散水ホースを接続したままでも手洗いや水くみ等ができます。 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接続用のジョインターは別売のSANEI製PL60-50(金属製ジョイント)、 もしくはPL70-50(ジョイント)をご使用ください。 吐水パイプは90度に曲がっており、真下への吐水に適しています。
用途散水用の水栓として 幅(mm)125 高さ(mm)119 質量(g)900 奥行(mm)46 呼び13 配管ネジ径接続部:G1/2
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用二口横水栓
ホースをつなぎっぱなしでも手洗いやバケツ等への 水ためができる便利な二口タイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと 蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 パイプの角度が90度で真下に吐水するタイプ。
用途散水用の水栓として 幅(mm)123 高さ(mm)133 質量(g)700 奥行(mm)46 呼び13 配管ネジ径接続部:G1/2
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用二口横水栓
ホースをつなぎっぱなしでも手洗いやバケツ等への 水ためができる便利な二口タイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと 蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 パイプの角度が90度で真下に吐水するタイプ。
用途散水用の水栓として 幅(mm)123 高さ(mm)133 質量(g)700 奥行(mm)46 呼び13 配管ネジ径接続部:G1/2
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用ホーム水栓
パイプ角度90度で真下に吐水するタイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチで ホースと蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 配管接続部ネジ径:PJ1/2
用途散水用の水栓として 幅(mm)117 高さ(mm)130 質量(g)400 奥行(mm)46 呼び13 配管ネジ径接続部:G1/2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

東栄管機水栓柱
PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。 材質充填剤:発泡ウレタン ミカゲ 寸法H(mm)70 接続Rp1/2 材質(キャップ)PVC 材質(外筒)PVC 材質(接続部)HI MWL13 材質(給水管)HIパイプ13
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた柔らかい円筒形水栓柱(円柱水栓柱)です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要で、施工が簡単です
用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアライン
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前澤化成工業バルブボックス
樹脂製蓋。蝶番式
呼び径100 型番13508 アズワン品番64-5118-15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

美しいみかげ調とやわらかなR形状の埋込型です。
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
材質アルミ製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式 角度(°)45 耐圧(MPa)2
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

根本360°回転のローテーションバルブです。ターニングバルブよりも圧力損失が少なく、弁パッキンの交換が不要です。ゴルフ場におすすめです。
材質CAC203 呼び径(mm)40 角度(°)45 取付部Rc1-1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
欠品中

水栓柱を壁面に固定するための金具です。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適。
ミカゲ 材質ポリ塩化ビニル樹脂 アズワン品番64-5156-73
1個
769 税込846
9日以内出荷

水栓柱を壁面に固定するための金具です。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 壁面との距離を調節できるアジャスト機能つき。 60角(対辺60mm)の水栓柱に使用できます。 ステンレス製なのでどんな色調の水栓柱にも違和感なく取付けできます。 ビスは別途お買い求めください。
材質ステンレス アズワン品番64-5156-71
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。 ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。 鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。 従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
材質鋳鉄製(FCD600) 適合MB-20SCD専用 外寸(mm)367×226.5×30
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

排水のための目皿と簡易的なゴム栓付きです。 継続的に水鉢としてご使用になる場合は、コーキングで止水処理を行ってください。 手作り、手加工商品のため、一つ一つサイズ、表情、色に幅があります。 商品によってはザラつきなどがありますのでご注意ください。 釉薬(うわぐすり)の表面には、陶器特有の貫入(細かなヒビ)が現れますが、本体の割れではありません。
付属品目皿、ゴム栓 材質陶器
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

底板が付いているので、玉砂利が不要です。 給水配管方向とホース取付方向が変えられます。
材質ポリプロピレン 付属品散水栓、水栓固定台、HIエルボ給水栓セット、固定ビス
1セット
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗剤等収納できるポケット付 550はブラシを収納できるフック付 ゴミの詰まり防止の目皿付 VU 管40・VP 管30に対応(排水工事が必要です)
材質PP
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)木目調水栓柱
全長(mm)900 材質(水栓柱)SUS304・ガルバリウム鋼板、(内部)発泡ウレタン、(内部給水管)HIVP管 全面木目調ダーク
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)木目調水栓柱
全長(mm)900 材質(水栓柱)SUS304・ガルバリウム鋼板、(内部)発泡ウレタン、(内部給水管)HIVP管 前面木目調ダーク
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

下給水用の水栓柱
材質(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)VP管 アイボリー
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横給水用の水栓柱
材質(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)VP管 アイボリー
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンガの持つ素朴なデザインが特徴の立水栓は一つ置くだけでお庭がぐっとセンスアップします。
材質塗装仕上コンクリート製
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

水はけが悪い場合に水栓先端が汚水に浸かるのを防ぎます。底板付
材質ステンレス 厚さ(mm)フタ:0.8側面:1
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

用途水栓柱パン専用 材質EPDM
1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分水孔付き
材質(表面)ステンレス 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン 材質(給水管)HI仕様
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分水孔付き
材質(表面)ステンレス 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン 材質(給水管)HI仕様
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

上段:湯水混合 ペット用の洗い流し、泥落としに最適、本体:水専用 554-503ホースドラムなどを接続すると水やりに最適。
材質ステンレス、ABS、PVC ホース長さ(m)0.8
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

後部に給水タンク(20L)と汚水タンク(20L)が内蔵しており給水工事不要。給水・排水工事が出来ない場所での手洗い場として使用。足踏みペダルを踏むと約180ccの水が蛇口より流れます。
用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。 質量(kg)32(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×925×1040 寸法(長さL×幅W)(mm)シンク槽:595×610
1台
66,980 税込73,678
8日以内出荷

旭ハウス工業3槽シンク
3人用の手洗台となりW600ごとに仕切りがあります。本体はガルバリウム鋼板の為、錆にくく軽量です。専用蛇口(自在水栓)3ヶ付き
用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。 材質(槽)PE 幅(mm)1800 質量(kg)36 高さ(mm)1050 材質(本体)ガルバリウム鋼鈑 奥行(mm)590
1台
72,980 税込80,278
8日以内出荷