水栓柱・パン :「植木」の検索結果
水栓柱・パンとは、柱状の水道設備と水受けのことです。ステンレスや樹脂などさまざまな素材でできた水栓柱・パンは、庭への水道増設の際に便利なアイテム。ペット用のシャワーがついた水栓柱などライフスタイルに合わせて庭をカスタマイズすることができます。水栓柱は寒冷地での利用の際には水抜き機構をもつ不凍水栓タイプが良いでしょう。また木製の化粧カバーや陶器製のパンなどデザイン性の高いタイプもあり、インテリアとしてもおすすめです。
関連キーワード
お好きな場所に自由に設置することができる移動式水栓柱です。
上部はおしゃれなテラコッタ風植木鉢として使用できます。
ホースで給水するので配管工事が不要です。
ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様固定コマ仕様
付属品給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個
材質陶器、青銅
使用温度(℃)1~40
アズワン品番64-5156-60
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。