庇(ひさし)は主に雨水や風、また陽光や窓ガラスやサッシの汚れなどを防ぐため、また設置した位置によっては庇に反射した光を室内に取り込むために窓や玄関、テラス、戸口などに設置します。防雨や採光、防汚などの目的によって取付位置や庇の大きさを決めるのが一般的です。主に使用されている素材にアルミ押出形材やアルボリック材があり、フッ素樹脂塗装などで紫外線による劣化を防いだり、庇内部に発泡ポリスチレンを使い雨音を軽減するといったものなどがあります。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出幅(mm)」から絞り込む
200(8)
300(9)
500(19)
600(26)
700(17)
800(17)
900(20)
1000
1100(7)
1200(7)
出幅(mm)をもっと見る
サポートポール不要! ひさし全体を引き締めるシャープさと、雨水の処理設計をデザイン融合。従来品にない究極美が好評です。
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (648種類の商品があります)

アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。 シンプルデザイン:20mm厚の新規格パネル採用。 従来の35mmからより薄くなりました。 ローコスト設計:ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。 ボルト2段の簡単施工設計:ボルトピッチ400mm。 イレギュラー対応可。 取付部品は別途となります。 本製品は現場くみたて製品です。 ひさし本体の切欠き加工・パネル貫通加工等には対応しておきません。 出隅・入隅コーナーには対応していません。 RC以外の躯体は貫通止めを条件とします。 外壁・躯体の強度、及び下地補強はお客様でご検討ください。
ステンカラー 耐積雪強度(cm)80(1cmあたり30N/m2で換算) 材質吊元レール:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-TS)、本体パネル:陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、上記以外部材:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)・陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、端部樹脂:AES樹脂、取付ねじ:鉄(JIS G4051に規定する、S45C)/ステンレス(JIS G4315に規定する、SUS304、305J1、410) 仕様設計風圧力:2450N/m2
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1台
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (650種類の商品があります)

アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。 シンプルデザイン:20mm厚の新規格パネル採用。 従来の35mmからより薄くなりました。 ローコスト設計:ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。 ボルト2段の簡単施工設計:ボルトピッチ400mm。 イレギュラー対応可。 取付部品は別途となります。 本製品は現場くみたて製品です。 ひさし本体の切欠き加工・パネル貫通加工等には対応しておきません。 出隅・入隅コーナーには対応していません。 RC以外の躯体は貫通止めを条件とします。 外壁・躯体の強度、及び下地補強はお客様でご検討ください。
ブラック 耐積雪強度(cm)80(1cmあたり30N/m2で換算) 材質吊元レール:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-TS)、本体パネル:陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、上記以外部材:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)・陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、端部樹脂:AES樹脂、取付ねじ:鉄(JIS G4051に規定する、S45C)/ステンレス(JIS G4315に規定する、SUS304、305J1、410) 仕様設計風圧力:2450N/m2
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

出入り口や玄関が雨に降り込まれて困ることはありませんか?アプローチひさしがあれば簡単に庇を取り付けることができます。
出幅(mm)1000 材質硬質発泡ウレタン充填 補強版、(屋根・側面・見上)0.4厚 ガルバリウム鋼板、(裏板)メッキ 質量(kg)8+11kg/m 関連資料標準納まり図(0.27MB)
1セット
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。 シンプルデザイン:20mm厚の新規格パネル採用。 従来の35mmからより薄くなりました。 ローコスト設計:ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。 ボルト2段の簡単施工設計:ボルトピッチ400mm。 イレギュラー対応可。 取付部品は別途となります。 本製品は現場くみたて製品です。 ひさし本体の切欠き加工・パネル貫通加工等には対応しておきません。 出隅・入隅コーナーには対応していません。 RC以外の躯体は貫通止めを条件とします。 外壁・躯体の強度、及び下地補強はお客様でご検討ください。
シルバー 耐積雪強度(cm)80(1cmあたり30N/m2で換算) 材質吊元レール:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-TS)、本体パネル:陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、上記以外部材:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)・陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、端部樹脂:AES樹脂、取付ねじ:鉄(JIS G4051に規定する、S45C)/ステンレス(JIS G4315に規定する、SUS304、305J1、410) 仕様設計風圧力:2450N/m2
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。 LED照明 一か所付(本体割り付け中央部) シンプルデザイン:20mm厚の新規格パネル採用。 従来の35mmからより薄くなりました。 ローコスト設計:ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。 ボルト2段の簡単施工設計:ボルトピッチ400mm。 イレギュラー対応可。 取付部品は別途となります。 本製品は現場くみたて製品です。 ひさし本体の切欠き加工・パネル貫通加工等には対応しておきません。 出隅・入隅コーナーには対応していません。 RC以外の躯体は貫通止めを条件とします。 外壁・躯体の強度、及び下地補強はお客様でご検討ください。
シルバー LED色白色 耐積雪強度(cm)80(1cmあたり30N/m2で換算) 材質吊元レール:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-TS)、本体パネル:陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、上記以外部材:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)・陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、端部樹脂:AES樹脂、取付ねじ:鉄(JIS G4051に規定する、S45C)/ステンレス(JIS G4315に規定する、SUS304、305J1、410) 仕様設計風圧力:2450N/m2
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ダイケンRSバイザー
先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。
材質アルミ
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2160種類の商品があります)

ダイケンRSバイザー
先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2162種類の商品があります)

三方樋使用で排水能力が飛躍的に向上。※たてといの落とし口がないので、本体両サイドからの排水となります。サポートポール不要!
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (648種類の商品があります)

アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。 LED照明 一か所付(本体割り付け中央部) シンプルデザイン:20mm厚の新規格パネル採用。 従来の35mmからより薄くなりました。 ローコスト設計:ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。 ボルト2段の簡単施工設計:ボルトピッチ400mm。 イレギュラー対応可。 取付部品は別途となります。 本製品は現場くみたて製品です。 ひさし本体の切欠き加工・パネル貫通加工等には対応しておきません。 出隅・入隅コーナーには対応していません。 RC以外の躯体は貫通止めを条件とします。 外壁・躯体の強度、及び下地補強はお客様でご検討ください。
ブラック LED色電球色 耐積雪強度(cm)80(1cmあたり30N/m2で換算) 材質吊元レール:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-TS)、本体パネル:陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、上記以外部材:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)・陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、端部樹脂:AES樹脂、取付ねじ:鉄(JIS G4051に規定する、S45C)/ステンレス(JIS G4315に規定する、SUS304、305J1、410) 仕様設計風圧力:2450N/m2
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。 LED照明 一か所付(本体割り付け中央部) シンプルデザイン:20mm厚の新規格パネル採用。 従来の35mmからより薄くなりました。 ローコスト設計:ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。 ボルト2段の簡単施工設計:ボルトピッチ400mm。 イレギュラー対応可。 取付部品は別途となります。 本製品は現場くみたて製品です。 ひさし本体の切欠き加工・パネル貫通加工等には対応しておきません。 出隅・入隅コーナーには対応していません。 RC以外の躯体は貫通止めを条件とします。 外壁・躯体の強度、及び下地補強はお客様でご検討ください。
ステンカラー LED色電球色 耐積雪強度(cm)80(1cmあたり30N/m2で換算) 材質吊元レール:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-TS)、本体パネル:陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、上記以外部材:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)・陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、端部樹脂:AES樹脂、取付ねじ:鉄(JIS G4051に規定する、S45C)/ステンレス(JIS G4315に規定する、SUS304、305J1、410) 仕様設計風圧力:2450N/m2
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。 LED照明 一か所付(本体割り付け中央部) シンプルデザイン:20mm厚の新規格パネル採用。 従来の35mmからより薄くなりました。 ローコスト設計:ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。 ボルト2段の簡単施工設計:ボルトピッチ400mm。 イレギュラー対応可。 取付部品は別途となります。 本製品は現場くみたて製品です。 ひさし本体の切欠き加工・パネル貫通加工等には対応しておきません。 出隅・入隅コーナーには対応していません。 RC以外の躯体は貫通止めを条件とします。 外壁・躯体の強度、及び下地補強はお客様でご検討ください。
シルバー LED色電球色 耐積雪強度(cm)80(1cmあたり30N/m2で換算) 材質吊元レール:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-TS)、本体パネル:陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、上記以外部材:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)・陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、端部樹脂:AES樹脂、取付ねじ:鉄(JIS G4051に規定する、S45C)/ステンレス(JIS G4315に規定する、SUS304、305J1、410) 仕様設計風圧力:2450N/m2
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。 LED照明 一か所付(本体割り付け中央部) シンプルデザイン:20mm厚の新規格パネル採用。 従来の35mmからより薄くなりました。 ローコスト設計:ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。 ボルト2段の簡単施工設計:ボルトピッチ400mm。 イレギュラー対応可。 取付部品は別途となります。 本製品は現場くみたて製品です。 ひさし本体の切欠き加工・パネル貫通加工等には対応しておきません。 出隅・入隅コーナーには対応していません。 RC以外の躯体は貫通止めを条件とします。 外壁・躯体の強度、及び下地補強はお客様でご検討ください。
ブラック LED色白色 耐積雪強度(cm)80(1cmあたり30N/m2で換算) 材質吊元レール:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-TS)、本体パネル:陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、上記以外部材:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)・陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、端部樹脂:AES樹脂、取付ねじ:鉄(JIS G4051に規定する、S45C)/ステンレス(JIS G4315に規定する、SUS304、305J1、410) 仕様設計風圧力:2450N/m2
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。 LED照明 一か所付(本体割り付け中央部) シンプルデザイン:20mm厚の新規格パネル採用。 従来の35mmからより薄くなりました。 ローコスト設計:ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。 ボルト2段の簡単施工設計:ボルトピッチ400mm。 イレギュラー対応可。 取付部品は別途となります。 本製品は現場くみたて製品です。 ひさし本体の切欠き加工・パネル貫通加工等には対応しておきません。 出隅・入隅コーナーには対応していません。 RC以外の躯体は貫通止めを条件とします。 外壁・躯体の強度、及び下地補強はお客様でご検討ください。
ステンカラー LED色白色 耐積雪強度(cm)80(1cmあたり30N/m2で換算) 材質吊元レール:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-TS)、本体パネル:陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、上記以外部材:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)・陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、端部樹脂:AES樹脂、取付ねじ:鉄(JIS G4051に規定する、S45C)/ステンレス(JIS G4315に規定する、SUS304、305J1、410) 仕様設計風圧力:2450N/m2
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

アルミ材とポリカーボネート樹脂の組み合わせです。 ポリカーボネート樹脂製パネルは優れた耐衝撃強度を誇る中空ハニカム構造材を使用し、軽量、高剛性、耐断熱性を備えています。 採光性に優れており、ひさし下部に柔らかい光を取り込めます。 ポリカーボネートパネル表面には紫外線による黄変、品質劣化を防ぐ耐候処理(両面)を施しています。
材質アルミ+ポリカ シルバー&クリアー
1台
96,980 税込106,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

アルミ材とポリカーボネート樹脂の組み合わせです。 ポリカーボネート樹脂製パネルは優れた耐衝撃強度を誇る中空ハニカム構造材を使用し、軽量、高剛性、耐断熱性を備えています。 採光性に優れており、ひさし下部に柔らかい光を取り込めます。 ポリカーボネートパネル表面には紫外線による黄変、品質劣化を防ぐ耐候処理(両面)を施しています。
材質アルミ+ポリカ シルバー&クリアー
1台
94,980 税込104,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

サポートポール不要! ひさし先端がスッキリするシンプルなデザイン。雨水処理はもちろん、斬新な仕上がりに今、大変人気があります。
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (648種類の商品があります)

『建物まわり』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング