庇(ひさし) :「玄関 庇 エクステリア」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「出幅(mm)」から絞り込む
910(1)
本体を最小限に薄くし、スマートな取付部品を採用することによりシンプルさを最大限に実現。 本体には高耐食性めっき鋼鈑、シャフト部、取付ビス類にはステンレスを採用し、高い耐久性を実現。 本体塗装には、アクリルウレタン樹脂塗料を採用し、高い耐候性を実現。
用途設計士が好む最薄シンプル庇です。庇使用により玄関内有効面積が増加します。
仕様高耐食溶融めっき鋼板(板厚=2.3mm)
性能【耐風圧】1686(N/m2)(172(kgf/m2))
材質【シャフト(吊り金具)】ステンレス(SUS304)【取付部品】ステンレス(SUS304、SCS14)
表面仕上げアクリルウレタン焼付塗装
出幅(mm)910
積雪荷重(N/m2)980(100kgf/m2)
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。