庇(ひさし) :「風圧」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出幅(mm)」から絞り込む
910(1)
日本化学産業シンプル庇
本体を最小限に薄くし、スマートな取付部品を採用することによりシンプルさを最大限に実現。 本体には高耐食性めっき鋼鈑、シャフト部、取付ビス類にはステンレスを採用し、高い耐久性を実現。 本体塗装には、アクリルウレタン樹脂塗料を採用し、高い耐候性を実現。
用途設計士が好む最薄シンプル庇です。庇使用により玄関内有効面積が増加します。 仕様高耐食溶融めっき鋼板(板厚=2.3mm) 性能【耐風圧】1686(N/m2)(172(kgf/m2)) 材質【シャフト(吊り金具)】ステンレス(SUS304)【取付部品】ステンレス(SUS304、SCS14) 表面仕上げアクリルウレタン焼付塗装 出幅(mm)910 積雪荷重(N/m2)980(100kgf/m2)
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『建物まわり』には他にこんなカテゴリがあります