庇(ひさし) :「ひさし」の検索結果
庇(ひさし)は主に雨水や風、また陽光や窓ガラスやサッシの汚れなどを防ぐため、また設置した位置によっては庇に反射した光を室内に取り込むために窓や玄関、テラス、戸口などに設置します。防雨や採光、防汚などの目的によって取付位置や庇の大きさを決めるのが一般的です。主に使用されている素材にアルミ押出形材やアルボリック材があり、フッ素樹脂塗装などで紫外線による劣化を防いだり、庇内部に発泡ポリスチレンを使い雨音を軽減するといったものなどがあります。
関連キーワード
「出幅(mm)」から絞り込む
200(8)
300(9)
500(10)
600(17)
700(8)
800(8)
900(11)
1000
1100(7)
1200(7)
出幅(mm)をもっと見る
サポートポール不要!
ひさし先端がスッキリするシンプルなデザイン。雨水処理はもちろん、斬新な仕上がりに今、大変人気があります。
サポートポール不要!
ひさし全体を引き締めるシャープさと、雨水の処理設計をデザイン融合。従来品にない究極美が好評です。
三方樋使用で排水能力が飛躍的に向上。※たてといの落とし口がないので、本体両サイドからの排水となります。サポートポール不要!
アルミ材とポリカーボネート樹脂の組み合わせです。
ポリカーボネート樹脂製パネルは優れた耐衝撃強度を誇る中空ハニカム構造材を使用し、軽量、高剛性、耐断熱性を備えています。
採光性に優れており、ひさし下部に柔らかい光を取り込めます。
ポリカーボネートパネル表面には紫外線による黄変、品質劣化を防ぐ耐候処理(両面)を施しています。
材質アルミ+ポリカ
色シルバー&クリアー
出入り口や玄関が雨に降り込まれて困ることはありませんか?アプローチひさしがあれば簡単に庇を取り付けることができます。
出幅(mm)1000
材質硬質発泡ウレタン充填 補強版、(屋根・側面・見上)0.4厚 ガルバリウム鋼板、(裏板)メッキ
質量(kg)8+11kg/m
関連資料標準納まり図(0.27MB)
先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。
庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。
ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。
固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。
材質アルミ
アルミ材とポリカーボネート樹脂の組み合わせです。
ポリカーボネート樹脂製パネルは優れた耐衝撃強度を誇る中空ハニカム構造材を使用し、軽量、高剛性、耐断熱性を備えています。
採光性に優れており、ひさし下部に柔らかい光を取り込めます。
ポリカーボネートパネル表面には紫外線による黄変、品質劣化を防ぐ耐候処理(両面)を施しています。
材質アルミ+ポリカ
色シルバー&クリアー
先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。
庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。
ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。
固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。