庇(ひさし) :「ひさし」の検索結果

庇(ひさし)は主に雨水や風、また陽光や窓ガラスやサッシの汚れなどを防ぐため、また設置した位置によっては庇に反射した光を室内に取り込むために窓や玄関、テラス、戸口などに設置します。防雨や採光、防汚などの目的によって取付位置や庇の大きさを決めるのが一般的です。主に使用されている素材にアルミ押出形材やアルボリック材があり、フッ素樹脂塗装などで紫外線による劣化を防いだり、庇内部に発泡ポリスチレンを使い雨音を軽減するといったものなどがあります。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出幅(mm)」から絞り込む
200(8)
300(9)
450(8)
500(11)
600
700(8)
800(8)
900(11)
1000(9)
1100(7)
出幅(mm)をもっと見る
本体パネル8mmの極薄 耐久性を誇るフッ素樹脂塗装仕上げ アルフィンひさしの本体パネルに使用しているアルポリック材は、両面にフッ素樹脂塗装を施しています。 塗装樹脂の中でも最も高品質で、フッ素樹脂を形成する分子配列の結合力が強く、有害な紫外線からひさしを守り、高い耐久性を誇ります。 そして、光沢のある塗膜はひさしを一層引き立て美しさをいつまでも保ちます。 平滑性、耐久性、防火性、耐水性・耐食性・耐候性、軽量性・高剛性、耐衝撃性、断熱性・遮音性・振動減衰性に優れています。
出幅(mm)600 適合窓・テラス・玄関・戸口 性能設計風圧力:鉛直上向き荷重 設計風圧力=2450N/m2(250kgf/m2) 積雪強度:積雪80cm(1cm当たり30N/m2で換算) 材質表面/アルミニウム 芯材/fr樹脂 シリーズAP60シリーズ
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

ひさしによる遮光・遮熱効果により、室内の冷房効率を高め、省エネに貢献します。出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1000mm以上はステー付。)。幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

出幅はRSMS60~35が600~350mm/RSMS30、20が300、200mmです。窓や勝手口向けコンパクトタイプのシャープな意匠の小ひさしです。RSMS50/45タイプは木造戸建の後付にも対応します。詳細はメーカーにお問合わせください。
1セットほか
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

出幅は400~1500mm(出幅1000mm以上はステー付)。玄関や勝手口向けのスタンダードタイプのひさしです。アルミ形材+板材製です。ひさし先端は樋付き・樋無しタイプがあります。天井面(見上げ面)に継ぎ目が無いスッキリとしたデザイン。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減するタイプです。
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

雨樋の大容量化と天面両端部の溝により雨水処理性能を向上しました。(時間雨量100mm/h対応)。たてどい間隔「最大8m」を実現。設置の間口を大きくとることが可能です。雨水が壁側へ流れるため、先端側に雨だれが少ない後勾配の庇です。出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1,500mm以上はステー付。)。幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
1台ほか
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軒天はシンプルなフラット面とストライプ面で構成され、機能性とデザイン性を追求しました。さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。 防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます
出幅(mm)600
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

サポートポール不要! ひさし全体を引き締めるシャープさと、雨水の処理設計をデザイン融合。従来品にない究極美が好評です。
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (648種類の商品があります)

サポートポール不要!積載荷重試験:800kgf/m2をクリア!
適合窓・テラス・玄関・戸口 材質アルミ押出形材 端部樹脂成型 シリーズAD2-Sシリーズ
1台
36,880 税込40,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (648種類の商品があります)

サポートポール不要! ひさし先端がスッキリするシンプルなデザイン。雨水処理はもちろん、斬新な仕上がりに今、大変人気があります。
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (648種類の商品があります)

【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF796シリーズ(出幅600mmタイプ) アルフィン(旧:共和) カスタマイズ可
出幅600mmのスリム、シャープ、シンプルを極めたアルミ製ひさし(庇)。 軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。 さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。
用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、玄関用、戸口用 材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型 全長(mm)400~4000 シルバー/ステンカラー/ブラック/ホワイト タイプ中型タイプ シリーズAF796シリーズ 質量(kg/m)8.3 表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜 出幅(mm)600 材質(取付部)RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメント サービス分類オーダー・加工
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷

三方樋使用で排水能力が飛躍的に向上。※たてといの落とし口がないので、本体両サイドからの排水となります。サポートポール不要!
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (648種類の商品があります)

ダイケンRSバイザー
先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2162種類の商品があります)

ダイケンRSバイザー
先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。
材質アルミ
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2160種類の商品があります)

ダイケンRSバイザー
スリムでシンプル、スタイリッシュなデザインが目を引きます。 玄関や勝手口、テラス、 窓など取り付け場所を選びません。
ブラック 出幅(mm)600
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル&フラットなフォルムは、さまざまな場所やスタイルに、程よい存在感と重厚感を与えます。
用途シンプルな建築デザインを損なわずに、窓まわりに求められる機能を2種のスタイルでトータルコーディネートできる窓ひさし。出隅・入隅納まりも、デザイン・出隅に関係なく全て対応可能です。 材質アルミ形材
1セット
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (700種類の商品があります)

シンプル&フラットなフォルムは、さまざまな場所やスタイルに、程よい存在感と重厚感を与えます。
用途シンプルな建築デザインを損なわずに、窓まわりに求められる機能を2種のスタイルでトータルコーディネートできる窓ひさし。出隅・入隅納まりも、デザイン・出隅に関係なく全て対応可能です。 材質アルミ形材
1セット
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

アルミ材とポリカーボネート樹脂の組み合わせです。 ポリカーボネート樹脂製パネルは優れた耐衝撃強度を誇る中空ハニカム構造材を使用し、軽量、高剛性、耐断熱性を備えています。 採光性に優れており、ひさし下部に柔らかい光を取り込めます。 ポリカーボネートパネル表面には紫外線による黄変、品質劣化を防ぐ耐候処理(両面)を施しています。
材質アルミ+ポリカ シルバー&クリアー
1台
96,980 税込106,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

アルミ材とポリカーボネート樹脂の組み合わせです。 ポリカーボネート樹脂製パネルは優れた耐衝撃強度を誇る中空ハニカム構造材を使用し、軽量、高剛性、耐断熱性を備えています。 採光性に優れており、ひさし下部に柔らかい光を取り込めます。 ポリカーボネートパネル表面には紫外線による黄変、品質劣化を防ぐ耐候処理(両面)を施しています。
材質アルミ+ポリカ シルバー&クリアー
1台
94,980 税込104,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

『建物まわり』には他にこんなカテゴリがあります