庇(ひさし) :「ひさし」の検索結果

庇(ひさし)は主に雨水や風、また陽光や窓ガラスやサッシの汚れなどを防ぐため、また設置した位置によっては庇に反射した光を室内に取り込むために窓や玄関、テラス、戸口などに設置します。防雨や採光、防汚などの目的によって取付位置や庇の大きさを決めるのが一般的です。主に使用されている素材にアルミ押出形材やアルボリック材があり、フッ素樹脂塗装などで紫外線による劣化を防いだり、庇内部に発泡ポリスチレンを使い雨音を軽減するといったものなどがあります。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出幅(mm)」から絞り込む
200(8)
300(9)
500(10)
600(17)
700(8)
800(8)
900
1000(9)
1100(7)
1200(7)
出幅(mm)をもっと見る
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (650種類の商品があります)

サポートポール不要! ひさし先端がスッキリするシンプルなデザイン。雨水処理はもちろん、斬新な仕上がりに今、大変人気があります。
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (648種類の商品があります)

サポートポール不要! ひさし全体を引き締めるシャープさと、雨水の処理設計をデザイン融合。従来品にない究極美が好評です。
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (648種類の商品があります)

ひさしによる遮光・遮熱効果により、室内の冷房効率を高め、省エネに貢献します。出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1000mm以上はステー付。)。幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
1セットほか
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

出幅は400~1500mm(出幅1000mm以上はステー付)。玄関や勝手口向けのスタンダードタイプのひさしです。アルミ形材+板材製です。ひさし先端は樋付き・樋無しタイプがあります。天井面(見上げ面)に継ぎ目が無いスッキリとしたデザイン。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減するタイプです。
1セットほか
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

雨樋の大容量化と天面両端部の溝により雨水処理性能を向上しました。(時間雨量100mm/h対応)。たてどい間隔「最大8m」を実現。設置の間口を大きくとることが可能です。雨水が壁側へ流れるため、先端側に雨だれが少ない後勾配の庇です。出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1,500mm以上はステー付。)。幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
1セットほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

三方樋使用で排水能力が飛躍的に向上。※たてといの落とし口がないので、本体両サイドからの排水となります。サポートポール不要!
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (648種類の商品があります)

アルミ材とポリカーボネート樹脂の組み合わせです。 ポリカーボネート樹脂製パネルは優れた耐衝撃強度を誇る中空ハニカム構造材を使用し、軽量、高剛性、耐断熱性を備えています。 採光性に優れており、ひさし下部に柔らかい光を取り込めます。 ポリカーボネートパネル表面には紫外線による黄変、品質劣化を防ぐ耐候処理(両面)を施しています。
材質アルミ+ポリカ シルバー&クリアー
1台
96,980 税込106,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

ダイケンRSバイザー
先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。
材質アルミ
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2160種類の商品があります)

アルミ材とポリカーボネート樹脂の組み合わせです。 ポリカーボネート樹脂製パネルは優れた耐衝撃強度を誇る中空ハニカム構造材を使用し、軽量、高剛性、耐断熱性を備えています。 採光性に優れており、ひさし下部に柔らかい光を取り込めます。 ポリカーボネートパネル表面には紫外線による黄変、品質劣化を防ぐ耐候処理(両面)を施しています。
材質アルミ+ポリカ シルバー&クリアー
1台
94,980 税込104,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

ダイケンRSバイザー
先端見切は標準装備で、角形・R型、樋付きタイプがあります。 庇本体の連結は、スライド式なので、取付・施工が簡単です。 ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着しているので、雨音を軽減する静音タイプです。 固定用ステーを使用しないすっきりとしたデザイン。
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2162種類の商品があります)

『建物まわり』には他にこんなカテゴリがあります