庇(ひさし) :「後付け庇」の検索結果

庇(ひさし)は主に雨水や風、また陽光や窓ガラスやサッシの汚れなどを防ぐため、また設置した位置によっては庇に反射した光を室内に取り込むために窓や玄関、テラス、戸口などに設置します。防雨や採光、防汚などの目的によって取付位置や庇の大きさを決めるのが一般的です。主に使用されている素材にアルミ押出形材やアルボリック材があり、フッ素樹脂塗装などで紫外線による劣化を防いだり、庇内部に発泡ポリスチレンを使い雨音を軽減するといったものなどがあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出幅(mm)」から絞り込む
100(3)
150(2)
250(2)
350(2)
400(2)
500(2)
600(2)
800(4)
900
1000(4)
出幅(mm)をもっと見る
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (650種類の商品があります)

サポートポール不要! ひさし全体を引き締めるシャープさと、雨水の処理設計をデザイン融合。従来品にない究極美が好評です。
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (648種類の商品があります)

サポートポール不要! ひさし先端がスッキリするシンプルなデザイン。雨水処理はもちろん、斬新な仕上がりに今、大変人気があります。
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (648種類の商品があります)

アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。 シンプルデザイン:20mm厚の新規格パネル採用。 従来の35mmからより薄くなりました。 ローコスト設計:ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。 ボルト2段の簡単施工設計:ボルトピッチ400mm。 イレギュラー対応可。 取付部品は別途となります。 本製品は現場くみたて製品です。 ひさし本体の切欠き加工・パネル貫通加工等には対応しておきません。 出隅・入隅コーナーには対応していません。 RC以外の躯体は貫通止めを条件とします。 外壁・躯体の強度、及び下地補強はお客様でご検討ください。
ステンカラー 耐積雪強度(cm)80(1cmあたり30N/m2で換算) 材質吊元レール:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-TS)、本体パネル:陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、上記以外部材:アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)・陽極酸化複合被膜(JIS H8602:2010に規定するA1種/被膜厚さ5μ以上、端部樹脂:AES樹脂、取付ねじ:鉄(JIS G4051に規定する、S45C)/ステンレス(JIS G4315に規定する、SUS304、305J1、410) 仕様設計風圧力:2450N/m2
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

『建物まわり』には他にこんなカテゴリがあります