絞り込み
全長(mm)
  • 1781
  • 1360(3)
  • 1700(3)
  • 2813(4)
  • 3060(9)
  • 3400(9)
  • 3740(9)
  • 3773(4)
  • 4080(9)
  • 4420(7)
  • 4500(4)
  • 4760(7)
  • 4802(4)
  • 5000(6)
  • 5831(4)
  • 6000(4)
  • 15000(4)
  • 50000(11)
  • 100000(10)
  • 200000(22)
ブランド
  • ヤマトプロテック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
避難ハシゴ・ロープとは、火災などの災害が発生した際に避難するために使用する避難用具。設置する場所の高さに合わせて適切な長さのものを選びます。避難ハシゴには金属製の折りたたみハシゴやワイヤーやビニロン製のロープを使用したロープ式ハシゴなどから選択が可能。避難ロープにはハシゴのようなステップがない代わりに、滑り止め防止のコブが付いているものもあります。なお、避難ロープは2階からの避難にのみ使用できるため、それ以上高さがある場合は避難ハシゴを設置することが必要です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
3060(9)
3400(9)
3740(9)
4080(9)
4420(7)
4760(7)
5000(6)
50000(11)
100000(10)
200000(22)
全長(mm)をもっと見る
非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セットヤマトプロテック
85,980税込94,578
1セット
91日以内出荷
遠心力を応用した独自の緩降装置やはしごが前に振り出す安全機構を備え、イザというとき簡単な操作で避難できます。メッキ加工のはしごにステンレス一体成型の枠は、サビに強い長持ちタイプです。ふたを開いてレバーを押すだけですから、イザというときでも戸惑わず、素早く避難できます。回転する部分にステンレスリベットを使用することにより、耐久性と共に信頼性もアップしました(はしご本体は鉄製です)。メンテナンスや避難訓練で降りたはしごは、付属の巻き取りハンドルによってスムーズに収納できます。
用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご?材質(枠)ステンレス、(はしご)鉄(メッキ加工)RoHS指令(10物質対応)対応認定取得(枠)消防庁告示第6号(H14.6.24)適合認定品、(はしご)総務大臣承認国家検定合格品
非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セットヤマトプロテック
179,800税込197,780
1セット
46日以内出荷
改修工事用の避難ハッチです。蓋のデザインが小エンボスタイプでスタイリッシュ!定期点検の際に損傷や劣化が進んでいると判断されたときは、即座に補修や改修が必要です。ヤマトプロテックの改修用[レクスター]は、ベランダのコンクリートを解体する従来の工法ではなく、すでにある避難口の上蓋と下蓋をはずして改修用避難はしごを取り付けるだけなので、工事が簡単で作業時間も大幅に短縮できます。
用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなど材質(枠)ステンレス、(はしご)鉄(メッキ加工)寸法H(mm)165~250(床厚)枠内寸法(mm)573×573寸法h(mm)245~330(枠厚)寸法KH(mm)40(かさ高)RoHS指令(10物質対応)対応認定取得(枠)(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、(はしご)総務大臣承認国家検定合格品
非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック非常用避難口レクスター避難ハッチ「改修用RKCタイプ」ハッチ枠・梯子セットヤマトプロテック
179,800税込197,780
1セット
46日以内出荷
改修工事用の避難ハッチです。定期点検の際に損傷や劣化が進んでいると判断されたときは、即座に補修や改修が必要です。ヤマトプロテックの改修用[レクスター]は、ベランダのコンクリートを解体する従来の工法ではなく、すでにある避難口の上蓋と下蓋をはずして改修用避難はしごを取り付けるだけなので、工事が簡単で作業時間も大幅に短縮できます。
用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなど材質(枠)ステンレス、(はしご)鉄(メッキ加工)枠内寸法(mm)573×573RoHS指令(10物質対応)対応認定取得(枠)(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、(はしご)総務大臣承認国家検定合格品
ロープ柵 ロープ特集
おすすめ人気ランキング
避難ハシゴ・ロープ