コンパル
防災・おしり清潔くん
コンパクトに持ち運べ簡単操作で快適に「おしり洗浄」できます。
コンパクトに持ち運べ市販のPETボトルに適合します。
用途
災害時や非常時の「おしり洗浄」に。
旅行、外出や山登り・レジャーに。
トラスコ品番
710-8611
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
30
色
目皿:グリーン、本体:ホワイト
高さ(mm)
105
奥行(mm)
45
内容量
1箱(200個)
注意
※口内径約2cmのPETボトルに適合します。(一部種類によっては、合わない場合もあります。)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77975181
033106
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください